ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.7
外径(Φmm)20
特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
適合ホース内径(Φmm)12~15
セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバーなし
色ブルー
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスターなし
ホース長さ(m)20
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)
巻取形式手動
1台
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバーなし
色ブルー
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスターなし
ホース長さ(m)30
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
ホース寸法(mm)内径約13.5mm×外径約18mm(トヨフィットホース13mm)
適合ホース内径(Φmm)12~15
巻取形式手動
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラク。【ねじれにくい】特殊編み込み構造でホースの引出し、巻き取りラクラク。【ノズルの目づまり減少】藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。【耐寒性】冬でもしなやかな使い心地です。【巻き取りやすい】踏みやすいフレーム形状で、ホースが巻き取りやすいです。【通水部品交換可】交換部品で通水部分の全修理可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途
セット内容リール本体・ねじれにくいトヨフィットホース・散水ノズル・蛇口側ホース(蛇口継手付)・ハンドル
材質PVC・ポリエステル糸・ステンレス・POM・ABS・PP・合成ゴム
カバーなし
色ブルー
使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kf/cm2)
キャスターなし
ホース長さ(m)15
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
ホース寸法(mm)内径約15×外径約20(トヨフィットホース)
適合ホース内径(Φmm)12~15
巻取形式手動
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
ベタつきにくいしなやかさです。
ねじれにくいホースで、ホースの取り扱いが楽に行えます。
用途一般家庭屋外散水用
使用圧力(MPa)0~0.7
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)14~18
材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)
カバーなし
材質(本体)ポリプロピレン
キャスターなし
噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式手動
こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラクです。
細菌の増殖を抑える抗菌仕様で、清潔な使用感です。
ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
用途一般家庭屋外散水用
使用圧力(MPa)0~0.7
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
取扱説明書(0.7MB)
手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
直射日光によるホース表面がベタつく現象が出にくく、使いやすさが長持ちします。
用途農園芸に最適なホース
色ブラック
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水
特性耐寒、防藻
手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
ホースの臭いが少ない低臭タイプ
用途一般家庭屋外散水用
材質軟質塩化ビニール
色グリーン
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.7
使用流体水
特性耐寒、耐圧、防藻性
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色ブラック
使用流体水
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
5寸骨壺(胴径150×高さ180mm)用の分骨袋です。柴犬、コーギーなどの中型犬に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】165×300
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
4寸骨壺(胴径126×高さ137mm)用の分骨袋です。猫やチワワなどの小型犬に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】140×270
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
3寸骨壺(胴径90×高さ110mm)用の分骨袋です。ウサギ、子猫などの小動物に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】110×210
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
2寸骨壺(胴径60×高さ73mm)用の分骨袋です。ハムスターやインコなどの小動物に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】80×170
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
2寸骨壺(胴径60×高さ73mm)用の分骨袋です。ハムスターやインコなどの小動物に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】80×170
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
6寸骨壺(胴径180×高さ210mm)用の分骨袋です。レトリーバー、ハスキーなどの大型犬に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】195×400
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
6寸骨壺(胴径180×高さ210mm)用の分骨袋です。レトリーバー、ハスキーなどの大型犬に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】195×400
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
5寸骨壺(胴径150×高さ180mm)用の分骨袋です。柴犬、コーギーなどの中型犬に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】165×300
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
4寸骨壺(胴径126×高さ137mm)用の分骨袋です。猫やチワワなどの小型犬に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】140×270
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
6寸骨壺(胴径180×高さ210mm)用の分骨袋です。レトリーバー、ハスキーなどの大型犬に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】195×400
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
4寸骨壺(胴径126×高さ137mm)用の分骨袋です。猫やチワワなどの小型犬に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】140×270
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
2寸骨壺(胴径60×高さ73mm)用の分骨袋です。ハムスターやインコなどの小動物に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】80×170
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
2.3寸骨壺(胴径67×高さ85mm)用の分骨袋です。ウサギ、子猫などの小動物に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ピンク
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】80×170
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
2.3寸骨壺(胴径67×高さ85mm)用の分骨袋です。ウサギ、子猫などの小動物に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】80×170
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
3寸骨壺(胴径90×高さ110mm)用の分骨袋です。ウサギ、子猫などの小動物に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】110×210
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
5寸骨壺(胴径150×高さ180mm)用の分骨袋です。柴犬、コーギーなどの中型犬に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】165×300
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
3寸骨壺(胴径90×高さ110mm)用の分骨袋です。ウサギ、子猫などの小動物に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】110×210
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
2.3寸骨壺(胴径67×高さ85mm)用の分骨袋です。ウサギ、子猫などの小動物に。ご使用時に組み立ててご使用ください
用途部分収骨用、納骨用など
材質布、厚紙
色ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)【底】80×170
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
無電力(充電不要)で、いつでもすぐに使えます。簡単装着で身体にフィットし、普段通りの作業が可能です。下肢部のパッドも外せば、普段通りの歩行も可能です。左右のパワーユニットが独立しているため、自由度の高い作業を実現できます。物品の持ち上げ・移動に。中腰姿勢での作業に。
幅(mm)510
高さ(mm)660
奥行(mm)330
コード207-3507
適応身長(cm)165~185
アズワン品番64-8774-81
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
フィットテスト時にご使用ください
用途定量的フィットテスト用
対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ
入数1
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
FT-10用の苦味剤のフィットテスト溶液です。1本あたり約55ml入りです。1本で約300人分のフィットテストが行えます。
仕様フィットテストキット付属製品
トラスコ品番336-1936
1箱(6パック)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カムフィットリテンションシステムとBoa[[(R)]]クロージャーシステムを搭載しているので片手でサイズを調整できます。調整紐とあご紐で顔に合わせた微妙なフィットを実現します。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ6 0128
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカーホンダ
カムフィットリテンションシステムとBoa[[(R)]]クロージャーシステムを搭載しているので片手でサイズを調整できます。調整紐とあご紐で顔に合わせた微妙なフィットを実現します。アシンメトリックな設計なので顎をしっかり包み込みぴったりフィットさせます。あご部分は肌に触れる部分がスエードになっており、こすれても肌を傷めません。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ6 0128
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ