カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
  • 切削工具(89)
  • 塗装・養生・内装用品(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「トラスコ エアーノズル」の検索結果

443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ) ダイナミックツールダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ)ダイナミックツール
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-0357全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
スポットクーラー EZミスト 扶桑精機スポットクーラー EZミスト扶桑精機
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
持ち運べるスポットクーラーです。コンプレッサエアをつなぐだけで簡単に使用できます。微細な霧にします。室温25度の空間で15度まで温度を下げます。
用途スポットクーラーに。冬場の乾燥時の加湿に。トラスコ品番712-5765セット内容霧吹き出しノズル、液容器、ボールコック、エアホース材質ノズル:真鍮クロームメッキ、容器:ポリエチレン長さ(m)ミストホース:0.4規格エア圧力およびエア使用量 0.1MPa(エア量44L/min)ー0.2MPa(エア量70L/min)タンク容量(L)5最高圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)5本体寸法(mm)奥行125本体寸法(mm)高さ280連続運転時間(h)2.5本体寸法(mm)幅240噴霧量(L/min)0.04関連資料(2.46MB)
シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4 CEJN(セイン)シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番683-0738材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)187.5使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
プチブラスト 直圧式 ニッチュープチブラスト 直圧式ニッチュー
449,800税込494,780
1セット
8日以内出荷
加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。仕様圧力調整機能、研削材流量調節機能トラスコ品番464-0764セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実)幅(mm)458高さ(mm)392奥行(mm)358電源(V)100容量(kg)(研磨材容量目安)2口径(mm)ノズル:2コンプレッサー推奨:1馬力以上使用空気圧(kg/cm2)5
プチブラスト サクション式(コンプレッサーなし) ニッチュープチブラスト サクション式(コンプレッサーなし)ニッチュー
149,800税込164,780
1セット
8日以内出荷
加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。仕様圧力調整機能トラスコ品番464-0781セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実)幅(mm)458高さ(mm)392奥行(mm)358容量(kg)(研磨材容量目安)2口径(mm)ノズル:2コンプレッサー推奨:1馬力以上使用空気圧(kg/cm2)5
食品工場向け泡洗浄機サニプランフォーマーN ニイタカ食品工場向け泡洗浄機サニプランフォーマーNニイタカ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
軽くて持ち運びやすく、操作も簡単な泡洗浄機です。洗浄・除菌に効果の高い泡洗浄作業に欠かせないツールです。きめ細かい泡を作ります。
用途発泡洗浄剤の専用フォーマートラスコ品番819-5459セット内容エアホース10m、ノズルホース6m材質プラスチック幅(mm)480高さ(mm)1040奥行(mm)410繰り返し・詰め替え対応
エアーガン ストレートノズル Pro-Autoエアーガン ストレートノズルPro-Auto
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
その他ストレートタイプエアーノズル320mm+ガントラスコ品番355-4036全長(mm)480
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+ソフトロングノズル(140mm)ジョプラックス
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7553セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)ジョプラックス
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7542セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm) ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)ジョプラックス
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。トラスコ品番684-7541セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個全長(mm)240タイプ床配管ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプタージョプラックス
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7540セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプタージョプラックス
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7543セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
プラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプター ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターR(上配管用)+フィルター付ラウンドノズル+専用アダプタージョプラックス
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策にトラスコ品番684-7552セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚全長(mm)200タイプ床配管ノズル長(mm)58ノズル口径(Φmm)1.6×5穴ノズル外径(Φmm)51取付口エア:G1/4ノズル取付口M14×1.0
トランスベクタージェット アルミ製 KOGIトランスベクタージェット アルミ製KOGI
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、水切り吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体水切り:各種棒形状(内径を通過)吸着:ロボットハンド吸引+ブロー:薬液噴霧材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1ノズル取付口NPT-1/8
フロートランスベクター KOGIフロートランスベクターKOGI
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズルのため、広範囲のブローが得意です。銅チューブのブロー音と比較し、約10dB(A)低いです。
用途ブロー:切粉、清掃、水切り使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
ブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製 いけうちブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製いけうち
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4843材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
ブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製 いけうちブロワ仕様フラット形エアノズル ABS製いけうち
17,980税込19,778
1個
当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4841材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
ブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製 いけうちブロワ仕様ラウンド形エアノズル アルミニウム製いけうち
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。トラスコ品番114-4844材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製 いけうちブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製いけうち
25,980税込28,578
1個
当日出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。トラスコ品番114-4842材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム幅(mm)42全長(mm)76.5外径(Φmm)排気:42使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)76.5ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)42ノズル形状フラット形ノズル取付口R1/2
エアワイパー アルミ製 KOGIエアワイパー アルミ製KOGI
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
水切り用ノズルです。中空ノズルの中心部に水切り材を通します。中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
カーテントランスベクター KOGIカーテントランスベクターKOGI
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
圧縮空気を薄いスリットより均一に噴射します。吹出口周辺の空気を巻き込み、約20倍に増幅され大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途フィルム、シート、織物の冷却、乾燥、ゴミ飛ばしのエアブロー。板状のものの水切り、乾燥、清掃。コンベヤなどでのエアブロー。加熱炉・乾燥炉の出入り口の遮断(エアカーテン)。トラスコ品番161-0277材質アルミ幅(mm)153全長(mm)153使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル長(mm)気流幅 153最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)443~896ノズル取付口NPT-1/4
アダプター KOGIアダプターKOGI
899税込989
1個
翌日出荷から翌々日出荷
シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレス CEJN(セイン)シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレスCEJN(セイン)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。耐食性に優れたステンレス製ノズル付きです。ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です。ステンレス・スチールAISI 303 (1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。トラスコ品番677-1229材質本体:プラスチック、チューブ:ステンレス、バルブ:ステンレス全長(mm)254ブルーグレー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)500ノズル長(mm)78使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5取付口エア:Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ固定ノズル取付口M14×1
エアーダスター マッハエアーダスターマッハ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ワンタッチでエアーホースの取り付け可能なプラグ使用です。ロングノズル付きです。
用途一般ダスト作業トラスコ品番544-6659材質鉄、アルミニウム長さ(mm)金属ノズル:500最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エコ噴霧ノズル アネスト岩田エコ噴霧ノズルアネスト岩田
11,980税込13,178
1個
当日出荷
場所をとらずに気軽に加湿できます。微細ミストで床面がほとんど濡れません。液体用のポンプや高圧配管が不要です。クリップや洗濯ばさみなどを活用して、お好みの場所に固定できます。
用途事務所・倉庫などの加湿に。室内での加湿、粉じん飛散防止、簡易冷却に。付属品ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)、吸上用チューブ500mm(外径6mm内径4mm)、固定用金具(クリップ・平座金2枚・Oリング・六角穴付ボルト)トラスコ品番422-2164材質本体:樹脂、ノズル:ステンレス接続口径Φ6チューブ(エア・液体共)ノズル口径(Φmm)0.5霧化能力霧化段階:高微粒
大型トランスベクター ステンレス製 KOGI大型トランスベクター ステンレス製KOGI
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。機種により約2~20倍の風量をブローできます。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体水切り:各種棒形状(内径を通過)吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0321材質ステンレス全長(mm)74.7使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ30最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)240~482(スリット幅0.05の時)口径(mm)最小:Φ20外径(mm)最大 Φ48.3ノズル取付口NPT-1/4
大型トランスベクター アルミ製 KOGI大型トランスベクター アルミ製KOGI
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。
用途エアブロー:切粉、清掃、煙搬送:発泡材、紙くず、食品材料、カプセル、粉体吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙水切り:各種棒形状(内径を通過)吸引+ブロー:薬液噴霧材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
大型フロートランスベクター アルミ製 KOGI大型フロートランスベクター アルミ製KOGI
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙トラスコ品番161-0324材質アルミ全長(mm)68使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル長(mm)68ノズル口径(Φmm)13最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)872~1764外径(mm)20ノズル取付口2025/03/08
ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹きEM1-3LX 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹きEM1-3LX扶桑精機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです。エア調節器付で粗い霧にもできます。本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます。
トラスコ品番138-4574材質本体:アルミ製(クロームメッキ付)口径(Φ)0.7空気使用量(L/min)22(0.3MPa)粒径(μm)(平均)13(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き(先端カット)EM1-3AX 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き(先端カット)EM1-3AX扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ノズル直結型丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4560口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)55(0.3MPa)粒径(μm)(平均)11(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
EM1/e-ミスト用 先端カットエアノズル 扶桑精機EM1/e-ミスト用 先端カットエアノズル扶桑精機
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
交換部品です。交換部品
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-4489材質BSクローム
EM1-3AX用 ヘッドセット(旧FN-S直結先端カットエアノズル仕様) 扶桑精機EM1-3AX用 ヘッドセット(旧FN-S直結先端カットエアノズル仕様)扶桑精機
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
EM1-3AX用、交換部品です。
適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-6091材質BSクローム
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き丸吹きEM1-3X 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き丸吹きEM1-3X扶桑精機
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
スプレーガンです。
トラスコ品番138-4573口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)60(0.3MPa)粒径(μm)(平均)12(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ75(距離300mm)
ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.3 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.3扶桑精機
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番268-1078材質SUS303
ルミナ自動スプレーガン HMP用 #1 液ノズルΦ1.0(#4 Oリング付) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン HMP用 #1 液ノズルΦ1.0(#4 Oリング付)扶桑精機
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番573-8401
スネークジェットSJ1-XM-23(1軸マグネット K-23付) 扶桑精機スネークジェットSJ1-XM-23(1軸マグネット K-23付)扶桑精機
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
固定式のエアダスターです。先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。ノズル位置を自由に変えれます。設置が楽です。吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。トラスコ品番257-2018セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース材質ノズル:軟質銅管
エコ噴霧ノズル アネスト岩田エコ噴霧ノズルアネスト岩田
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
場所をとらずに気軽に加湿できます。
用途事務所・倉庫などの加湿に。仕様【霧化段階】高微粒付属品ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)トラスコ品番634-5636材質本体:樹脂接続口径Φ6チューブ(エア・液体共)ノズル口径(Φmm)0.5
重力式ファインフィニッシュノズル 3M(スリーエム)重力式ファインフィニッシュノズル3M(スリーエム)
3,998税込4,398
1袋(5個)
翌日出荷
パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。
仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi適合スプレーガン26832空気消費量(L/min)370(13SCFM)最大動作温度(℃)50
高圧スライドダスター ホルダー付き フジマック高圧スライドダスター ホルダー付きフジマック
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます流量調節ノズル付軽い力でスライドスリムボディで邪魔にならないホルダー付なので携帯に便利ですホルダーの色は赤色となります
用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。トラスコ品番667-1842材質鉄・真鍮・アルミニウム全長(mm)138最高使用圧力(MPa)2.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2カップリング高圧用
高圧スライドダスター フジマック高圧スライドダスターフジマック
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます!流量調節ノズル付軽い力でスライドスリムボディで邪魔にならない
用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。トラスコ品番667-1841材質鉄・真鍮・アルミニウム全長(mm)110最高使用圧力(MPa)2.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2カップリング高圧用
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら