こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると力の強弱を調節できます。
耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ
材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160
適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番373-9023
質量(g)160
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)34
寸法l1(mm)90
寸法l2(mm)70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。
連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135
最大打力(N)294
グリップ最大径(Φmm)18
ポンチ軸径(Φmm)4.5
パームプロテクター径(Φmm)-
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全長(mm)158
トラスコ品番777-7817
材質刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188)
質量(g)180
直径(mm)34
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
ハンマー不要で、目打ちができる!
[強弱調整]
ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。
[強弱ロックナット機能]
トックナットでお好みの強弱に固定ができます。
[ソフトグリップ+転がり防止]
ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用
[高硬度チップ付き]
先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。
[真上や横の作業にも]
これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ!
[均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く]
ドリル穴開けの加工精度が向上
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない超鋼チップ付
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など
全長(mm)132
トラスコ品番777-7825
軸径(Φmm)4
質量(g)100
グリップ径(Φmm)23
材質(先端)超硬材
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
バネで打ち込むタイプです。片手で楽に作業出来る設計です。
トラスコ品番855-6656
材質クロムバナジウム鋼
幅(mm)16
全長(mm)145
質量(g)145
先端径(mm)4
2018年トラスコ掲載ページ4 1926
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
連続使用が可能です。
キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。
ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。
片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。
キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
全長(mm)174
グリップ最大径(Φmm)24
ポンチ軸径(Φmm)6
最大打力(N)490
パームプロテクター径(Φmm)53
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。
頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。
ハンマー打ち不要
刃先は砥石で研磨できます。
携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に
全長(mm)140
使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください
質量(g)16
材質(刃)SK材 炭素工具鋼
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様先端に超硬チップを埋め込んだ自動センターポンチ。強く押しつけるだけでスプリングが動き、叩かずにマーキングができます。18全長(mm)135
寸法(mm)125
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると強弱の調節ができます。
グリップの一部が平らになっており、転がりません。
耐久性の高い超硬チップ付です。
材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂
長さ(mm)130
本体寸法(mm)130×30×24
製品質量(g)80
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。
ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。
トラスコ品番207-7543
全長(mm)155
材質/仕上先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)
直径(Φmm)16
質量(g)135
硬度HRC60~62
先端角(°)80
最大打力(N)180
ピン径(Φmm)6
アズワン品番64-8399-80
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、自動センターポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガード付仕様で安全に作業ができます。
硬度HRA85
適合オートポンチ(UDP-4)交換用
トラスコ品番373-9031
質量(g)10
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード