31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類長柄タイプ 適合ブラシ:593436 材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97 適合用途洗車
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ 適合ハンドル:593403、593443、593444、593446 種類ブラシヘッド 材質ベース:PP/ブラシ:PVC 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。 種類長柄タイプ トラスコ品番003-7877 長さ(mm)780~1240 寸法(mm)200×970×105 質量(g)605 接続方法ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm)78~124 適合コネクタタカギ製コネクタすべて 危険物の類別非危険物 TKG品番7-1287-1101 TKG品番(2017)6-1229-1101 適合用途洗車
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。
用途清掃・お手入れ 長さ(mm)1200 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄が伸縮する通水タイプ!。高い場所もラクラク洗車可能!
用途トラック、ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックのフロント周りを洗うのに適した長柄の洗車ブラシです。柄の長さが1.5mありますので、フロントガラス上部まで十分に届き、洗うことができます。ブラシの接地面を二面加工にしてありますので、使用される方や洗う箇所によって最適な面で洗うことが可能です。ブラシヘッド部は300gと軽く、長時間の使用でも疲れにくいです。柄の素材にアルミを採用しているので、丈夫で軽く使いやすくなっています。ブラシの柄の先端に保護ラバーを装着していますので、ミラーアームなどへの洗車中の接触時にも傷がつきにくくなっています。(実用新案出願中)。持ち手部分のブラシ側のラバーは可動式なので、お好きな位置に移動して使用することができます。市販のゴムホースが接続できるので、水を流しながらの洗車が可能です。ブラシヘッドが交換可能なので、非常に経済的です。
用途トラック用長柄ブラシ 材質(ブラシ部)PVC 危険物の類別非危険物
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類ブラシヘッド 適合593402 材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE 寸法(mm)毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

洗車ブラシのブラシ先端部です。 専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 材質ベース:PP/ブラシ:PVC 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SSB-2 ロング伸縮散水お掃除ブラシ セフティー3 動画あり
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。 材質(ブラシ部)PP 材質(柄部)PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム 耐熱温度(℃)60 伸縮範囲(cm)約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。 ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300 材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム 寸法(mm)300×1000×120 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ 材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン 寸法(mm)90×530×100 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
739 税込813
当日出荷

洗車ブラシヘッド 2種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使いやすい平面スポンジと泡立ちのよい凹凸タイプ。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ 適合ハンドル:593403、593443、593444、593446 適合用途洗車 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調節が可能です。
材質頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm)220×110 毛丈(mm)65 全長(mm)600~1200 危険物の類別非危険物 TKG品番9-1377-0701
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンドルとホースを繋いで蛇口を捻れば水が出る便利な商品。ポールは180cmまで伸びます。家庭用ホースに接続の際はコネクタが必要となります。付属のブラシはスタンダードブラシです。
用途車の清掃 適合用途洗車 材質プラスチック/合成繊維 質量(g)1045 幅(cm)25 危険物の類別非危険物
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷

持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
種類柄付きタイプ 材質(柄)ポリプロピレン(毛)PP先割 寸法(mm)約80×90×245 質量(g)約120 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)約65×75×9.5 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷

強力に汚れをかき落とす。
用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約163 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)メキシカンファイバー 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
899 税込989
欠品中

ワイドに洗えるハイグレードの洗車ブラシ 通水2種類タイプです。キャップを外して、ホースノズル用コネクターにジョイントして使用できます。キャップと補助パーツを外して、内径約16mmのホースを差し込んで使用できるため、ホースノズル用コネクターがない場合でも使用可能!毛先には先割れ加工をしていることから洗っても傷がつきにくい!フック穴付き。自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。キャップに引っかけて保管できます!
用途自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。 質量(g)197 危険物の類別非危険物
1個
719 税込791
当日出荷

エバープラウド洗車ブラシヘッド
トラックのフロント周りを洗うのに適した長柄の洗車ブラシ『金鯱ブラシ』専用の交換ブラシヘッドです。ブラシの接地面を二面加工にしてありますので、使用される方や洗う箇所によって最適な面で洗うことが可能です。ブラシヘッド部は300gと軽く、長時間の使用でも疲れにくいです。ブラシ先端の取付けネジを外して付け替えるだけの簡単交換。
用途トラック用長柄ブラシヘッド 材質(ブラシ部)PVC 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm)約28×250×60 質量(g)約50 毛丈(mm)約40 寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約28×約90 危険物の類別非危険物 適合用途ホイール洗浄
1個
299 税込329
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄 材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60% 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g)約150(本体) 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径:15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷

柄が長いので今まで手が届かなかった隅々までキレイに洗車出来ます。
用途洗車、タイヤホイールの清掃に 幅(mm)55 全長(mm)480 材質(本体)PE 質量(g)140 種類柄付きロングタイプ 適合内径(Φmm)15 毛丈(mm)55 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)17×150 適合用途洗車
1本
389 税込428
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。 材質柄:PE、ブラシ:パキン 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黄 毛丈(mm)50 寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
439 税込483
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 固めの毛になっているため、足回りの泥汚れなどをゴシゴシ落とすことができます。
用途自動車・トラック・農機・建機の下回りなどの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g)約165 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)(ホース内径)15 毛丈(mm)50 材質(カバー)PE 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約85×長さ約135 適合用途洗車
1個
309 税込340
当日出荷

馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! ホースにつなげる通水タイプ。 安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄 幅(mm)90 全長(mm)420 柄:黒・ブラシ:黒 質量(g)約160 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)55 材質(柄部)PP 材質(毛)馬毛 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)58×110 適合用途洗車
1本
529 税込582
当日出荷

シッカリ汚れをかき落とす。
用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約148 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)PP直毛 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
419 税込461
当日出荷

専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車スポンジに。 お好きなハンドルとの組み合わせで伸縮の長さや通水の有無を選択可能。 お好みに合わせてスポンジの形状を選択ください。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 ベース:黒/スポンジ:ミルクティー色 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 適合用途洗車
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。 洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。 トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付) 着脱可能なWホースリール付。 粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。 高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B) ポンプ三連プランジャー タンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H 操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V) ヒーター保温:200V/200W×2/(W形) 給水口3/4B ホースニップル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560 安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ タイマー設定自由時間設定 仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
1台
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)