1,014件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別標準型
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リトラクターはワイヤーを引き出すに連れて張力が強くなるバランサーです。 ワイヤの引き出し可能長さは張力設定、吊り荷重によって変化します。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 本体を分解せずに上フックの取り外しが可能です。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
ワイヤー長さ(m)4.0
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。 種別軽量型 容量範囲(kg)0.5~1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 仕様落下防止装置ドラムロック機構 種別標準型 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)3
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)102×235 ストローク(m)1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様 アイボリー 質量(g)360 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)1.2
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm)240 ストローク(m)1.6 ロープ径(Φmm)2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g)460 本体寸法(mm)146×100 ストローク(m)1.4 ロープ径(Φmm)2.5 容量範囲(kg)0.6~1.5 取扱説明書(0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m)2.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 全長(mm)287.5 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 質量(kg)0.5 容量(kg)0.5~1.5 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・吊り下げる機器、工具類、素材を着脱する場合又、懸吊物の質量が変化する場合に最適。・スプリングバランサーにラチェット機構を採用し、空荷でもワイヤーロープを任意の位置に停止出来ます。
用途懸垂物の質量が変化する用途に。洗浄物吊り下げ等。 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)5
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルク落さず回転落とす!。サーキットブレーカー: ○。調節範囲: 20%~90%減。コンセント: 15A×2、減速可変×1、通常回転×1 ホッキングプラグ:○ アース:○
長さ(m)10 特性アース付 トラスコ品番152-6413 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント個数2(減速可変×1、通常回転×1) 許容電流(A)22 太さ(mm2)2.0 定格電流(A)15 連続使用30分以内 ランプ 芯数3
1個
17,980 税込19,778
欠品中

使用工具のトルクを落とさず回転を落とす。
電線仕様-種別VCT 質量(kg)1.2 コンセント個数1+1 電線太さ(mm2)2
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

質量(g)483 寸法(幅W×高さH)(mm)99.5×147 容量(kg)1.5~3 ワイヤー径(Φmm)2.5 ストローク(m)1.4 アズワン品番64-7988-41
1個
3,540 税込3,894
当日出荷

ハタヤリミテッドOKS流体リール
実用性、耐久性重視の設計です。
呼び径25.4 最大トルク(N・m)14.7 常用圧力(MPa)1 接続流体入力側:管用テーパーめねじRc1
1台
389,800 税込428,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハタヤリミテッド台車付流体リール
耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。
用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。 質量(kg)60 最大トルク(N・m)14.7 常用圧力(MPa)1 使用流体エアー・低温水など 流体温度(℃)0~60 ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
1台
579,800 税込637,780
30日以内出荷

ハタヤリミテッドOKS台車付流体リール
取付工事不要。広い施設の洗浄・散水に。
ホース長さ(m)20 質量(kg)75 最大トルク(N・m)14.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×470×600 常用圧力(MPa)1 接続ホース:(ドラム側)G1管用平行おねじ30°オスシート、(固定側)Rc1管用テーパーめねじ ホース内径(Φmm)25.4 使用流体低温水、エアーなど 流体温度(℃)0~60 ホース外径(Φmm)36
1台
659,800 税込725,780
46日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = 拡張リールケーブル長 = 12mケーブル厚 = 1mm2ケーブルカラー = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mm安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VISO-TECH 12 mテストリードリール. 長さ12メートルの二重絶縁シリコンケーブルを装備した頑丈なケーブルリール ケーブル端は4 mmシュラウドソケットと4 mmライトアングルプラグで終端処理 R2導通テストや電気設備のアースボンディング、及びその他の延長コードが必要なテストに最適 EN61010-1 CAT III 1000Vに適合 定格20 A (伸長時) 抵抗: 約0.25 Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1個)
8,198 税込9,018
当日出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車や床洗浄、散水作業 ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)12.7 トラスコ品番135-8894 セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン 材質塩化ビニル、樹脂ドラム 質量(kg)11.9 最高使用圧力(MPa)0.5 本体寸法(mm)430×380×256
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8889 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)13.7 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8890 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)11.3 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)3/8メスシートユニオン
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8891 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)11.8 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

<ステンレスフレームLKWガイド>穂先部のガイドには強度を重視したステンレスフレームSICフレームのダブルフットガイドを採用。太号数リーダーを使用する際のガイド破損トラブルを軽減します。 <トルクフル&フレキシブルデザイン>粘りとパワーを備えたブランクは高負荷時のアングラーの負担を軽減。弾性の違う2種類のカーボンに、引き揃えのプリプレグ素材であるUDグラスを合わせる事で、見た目の太さに反して高強度かつ、カーボン素材のみでは成し得ない粘り強さを実現。 <肉厚細身のトルクブランク>弾性の違う2種類のカーボンに、引き揃えのプリプレグ素材であるUDグラスを合わせ、さらに積層するカーボン素材の方向を変え、厚巻きにする事で、見た目の太さに反して高強度かつ、カーボン素材のみでは成し得ない粘り強さを実現。 <パーミングフロントグリップ>ファイト時にしっかり握れるフロントグリップ。手持ちで電動リールを使用する際にも握りやすいサイズに設計しました。 <フロントフードナット>リールシートのフロントフードはファイト時に緩みを防止するダブルナット構造。安心してターゲットとのファイトに集中できます。 <スパイラルガイドセッティング>電動リール使用時にトラブルを軽減するスパイラルガイドモデルをラインナップ(OT-58T-DJのみ) <カラーデザイン>グリップカラーはストレートガイド、スパイラルガイド各々別カラーに設定。
用途マグロ類の中でも比較的ライトに獲れるビンチョウジギングに照準を合わせた専用ロッド!ただ硬いだけの竿とは一線を隔す「曲げて獲る」コンセプトで設計&開発。粘りと強度を備えたブランクと、パワーファイトを意識したグリップデザインは安定したやり取りをもたらし、釣り人の負担を軽減します。 品番OT-58T-DJ 全長(cm)172 自重(g)198・最大500 ロッドスパイラルガイドモデル 継数(本)2 仕舞(cm)136 適合ライン(号)PE4
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車や床洗浄、散水作業 ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)12.7 トラスコ品番135-8895 セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン 材質塩化ビニル、樹脂ドラム 質量(kg)10 最高使用圧力(MPa)0.5 本体寸法(mm)430×380×256
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)6.7 トラスコ品番135-8901 セット内容取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質樹脂ドラム 質量(kg)10.7 本体寸法(mm)430×380×256 取付金具(一次側)1/4メスシートユニオン
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

インパクトツールの打撃トルクを測定します。 打撃数カウンタ内蔵で打撃動作もチェックします。 バッテリー駆動で場所を選びません。 左右両方向測定可能です。 ソフトジョイント・ハードジョイントを添付しています。 USBデータ出力付です。 校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途インパクトツールの始業時動作チェック。 トラスコ品番460-1033 質量(kg)2 外形寸法(mm)150×220×74 電源ニッカド充電池(付属) 精度(%)(トルク)±0.5 測定単位(最小)0.01N・m 測定範囲(N・m)0.30~25
1台
169,800 税込186,780
29日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ (カバー)
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質/仕上ABS樹脂/シルバーメタリック、クリア塗装 仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃ 材質ABS樹脂 仕上シルバーメタリック塗装
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき 材質(ベース)ステンレス(SUS304) 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) ねじ穴数6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅 仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプトルクフリータイプ 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)-10~50 仕上光沢バレル研磨 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80ギアのハイグレードトルクレンチ。ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)。電池は含まれていない。
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適 長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:160 質量(g)132 公差出荷時:±4% 電源(V)3.6 14500タイプリチウム乾電池 全長L(mm)210 フレーム幅(mm)b:22.6 差込角(sq.)1/4inch フレーム厚さ(mm)h1:26 測定範囲(N・m)1~20
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用 締付トルク(N・m)103 差込角(mm)12.7 全長(mm)590 質量(kg)2.1 ケース寸法(mm)655×70×60
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

作業台等に固定し、高トルク測定も安定して行えます。対応機種 WDIシリーズ、DI-9M-8/08、CD-100M/10M。締め付けツールのトルク測定におけるトルクテスタ用の固定スタンドです。
対応機種DI-9M-08、DI-9M-8、CD-10M、CD-100M、NDI-80CN、NDI-800CN、WDI-10HR、WDI-100HR、WDI-250
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。
用途電子部品等のトルク管理に。 適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789 セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール 材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC 差込角(mm)4 適合ビット2859シリーズ 表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

東日製作所半自動電動トルクレンチ
エコ商品
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。 回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。 1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。 DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。 CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。 DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。 仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に最適です。 付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。 LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。 校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。
用途セル生産、サブラインでの締付け作業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
199,800 税込219,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目 色(本体)BK 材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。 駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。 右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。 小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。 LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用) 質量(kg)約2.3 電源内蔵ニッケル、水素バッテリ 精度(定格出力)±0.5%R.O. 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59 対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。) 使用周囲温度(℃)10~40 表示単位N・m 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷