材質ABS樹脂
質量(g)約165
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
ひさし長さ(mm)約40
頭囲(cm)53~60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(あごひも)織ゴム
"Air Flow"設計の通気孔付き
疲れを感じさせない軽量コンパクト設計
ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128
ひさし長さ(mm)約33
材質ABS樹脂
質量(g)約200
頭囲(cm)53~60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群。
軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
ひさし長さ(mm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
名入れ可
熱中症予防に最適な帽子グッズ。
立体3次元構造のハニカムネットが帽子内の汗等を毛細管作用で素早く揮散させ、蒸れを解消します。
また繰り返し使用可能な抗菌保冷剤が2つ付属しており冷凍後装着する事で炎天下でも帽子内を涼しく保ちます。
屋外に出ることが多い方や散歩を奨められている方の帽子内にセットしてお使い下さい。
ゴルフや野球など炎天下でのスポーツにも最適です。抗菌保冷剤は50gが2つ。
状況に合わせ1つ又は2つを冷凍後専用ポケットに装着します。
色(本体)黒、(抗菌保冷剤)透明
材質(本体)PPポリエステル、(抗菌保冷剤)高吸水性ポリマー
使用目的ムレ軽減
形状八角形
寸法(mm)(本体)横:195×縦:231、(抗菌保冷剤)70×90
サイズフリー
質量(g)(本体)10、(抗菌保冷剤)50×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード