20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイカイ塩業ナイカイ並塩
白色立方体の結晶性粉末で、しっとり感のある代表的な食用塩。
1袋(25kg)
4,298 税込4,642
6日以内出荷

食塩同様に幅広い用途に使用できる湿塩です。
用途漬物・味噌・工業用 粒径(μm)413 RoHS指令(10物質対応)対応 純度(%)【NaCl純度】95.0以上
1袋(25kg)
3,798 税込4,102
3日以内出荷

4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。 形状アーモンド状 純度(%)95.0以上 主原料鳴門の海水
1袋(25kg)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化ナトリウム95%以上、苦汁分が0.7%程度含まれている、一般的な湿塩です。 湿塩としては最も汎用性が高く、食塩同様一般的な食用塩です。
用途味噌、醤油の原料、水産加工用にお使い頂いております。 粒径(μm)300~500 純度(%)95.0以上
1袋(25kg)
4,498 税込4,858
4日以内出荷

1塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。2さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。3国内シェア40%強を誇る日本海水の赤穂工場・讃岐工場の2
1箱(5kg×4個)
2,898 税込3,130
3日以内出荷

ナイカイ塩業ナイカイ食塩
乾燥した塩で幅広い用途にご使用頂けます。
用途食品加工:調味/乳製品/肉製品/パン/菓子、工業用:飼料/油脂/その他 粒径(μm)330~430 純度(%)99.0以上
1袋(25kg)
4,998 税込5,398
6日以内出荷

ボイラー塩「洗」は世界遺産「シャークベイ」で太陽と風の力で作られる天日塩を洗浄・乾燥し造粒したものです。ボイラー室にような高温多湿な環境下でも固結しにくく扱いやすい商品となっています。
用途ボイラー用 原材料造粒天日塩 成分塩化ナトリウム:98%以上、乾燥減量:0.1%以下、不溶解分:0.01%未満 粒径(mm)平均:4.5
1個(20kg)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

名称塩化ナトリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式NaCl 濃度(%)≧99.5 化学組成NaCl アズワン品番2-3647-58 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量58.44 CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
899 税込989
当日出荷

海水中に含まれるにがり成分(主成分マグネシウム)を大切にしたしっとりした粗塩です。食材に対して溶解性、付着性に優れ、旨味の調整、浸透、殺菌など多角的な働きをします。
用途調味料 アズワン品番65-0452-54
1個(1kg)
399 税込431
14日以内出荷

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生紙100%芯なしトイレットロール太穴タイプ 経済的な芯なしタイプ
長さ(mm)130 タイプシングル
1個(6ロール)
679 税込747
翌日出荷

名称塩化ナトリウム 等級一級 化学式NaCl 濃度(%)≧99.5 化学組成NaCl アズワン品番89-0066-52 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量58.44 CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
799 税込879
当日出荷

ジャパンソルト日本海水 食塩
塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。
1箱(1000g×6個)
1,998 税込2,158
3日以内出荷

新潟精機(SK)拡大鏡
倍率2倍の点検境。細かい部品の確認に最適です。
用途車のエンジンルームや機械内部の確認に。 倍率(倍)2 柄長さ(mm)150
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペース、省資源がうれしい。 最後まで使える芯のないタイプのトイレットティシュは、スペースいらずの上に経済的。さらにゴミも出ないから環境にもやさしい商品です。
タイプシングル 使用場所トイレ 種別芯なし 長さ(m)130 幅(mm)114 材質再生パルプ100%
1パック(6ロール)
639 税込703
当日出荷

業務用のワンタッチコアレスです。 107mm×170m。 再生紙100%。
タイプシングル 使用場所トイレ 長さ(m)170 種別芯なし(太穴) 材質再生紙 幅(mm)107 ホワイト 香り無香 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個(6ロール×170m)
759 税込835
当日出荷

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文
商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。
タイプシングル 使用場所トイレ 種別芯なし 長さ(m)170 幅(mm)108 材質再生紙 内径(Φmm)約38 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) FSC認証認定 FSC認証番号C145817
1パック(6ロール)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。
用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。 トラスコ品番593-9427 容量(kg)25
1袋
2,998 税込3,298
欠品中

たっぷり150m巻の業務用芯なしトイレットペーパー。 包装紙も水解性でトイレに流せます。 地球にやさしい再生紙です。 外装箱はコンパクトですので、保管スペースが削減できます。
タイプソフトシングル 使用場所トイレ 種別芯なし ロール長さ(m)150 ロール幅(mm)114 材質古紙パルプ(配合率100%) エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号4108031
1箱(36巻)
4,898 税込5,388
当日出荷