こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状四角型
こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード 鋸刃型
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。
柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター
仕様推奨刈払機/25cc以上
材質ナイロン樹脂
太さ(mm)3
小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。
形状四角型
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
コード四角型
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
形状丸型
長さ(m)50
仕様雑草用
直径(mm)2.4
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。
形状スパイラル型
長さ(m)50
仕様雑草用
直径(mm)2.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刈払機のギアケースに巻きつく草を、カット刃とナイロンコードでシャットアウトします。
ナイロンコードを刈刃の外周より長く取り付けて、ナイロンコードだけでカットすることもできます。
用途刈払作業時のギア部への草の巻き付き防止に。
仕様使用可能ナイロンコード:2.2~2.4mm
質量(g)80
外径(Φmm)110
刃厚(mm)0.9
取付穴径(Φmm)25.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。
用途雑草刈りに
形状角型
仕様20cc刈払機用対応モデル
適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本
質量(g)280
使用範囲(mm)2.0~2.2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材料の約80%が再生材を利用した今までになかった新しいナイロンコードです。四角型で切味抜群です。使用感は通常のナイロンコードと変らずご使用いただけます。
用途草刈作業用。
仕様再生材
形状四角型
長さ(m)15
チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。
用途草刈作業用。
形状ツイスト
長さ(m)50
地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。
用途草刈用ナイロンカッター。
形状コード:四角型・2.2mm
コード長さ(m)2
仕様チタニウムナイロンコード
穴径(Φmm)25.4
使用範囲(mm)2~2.2
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。
用途刈払作業用。
適合(推奨)25cc以上の刈払機
直径(Φmm)2.6
材質(本体)ナイロン樹脂
長さ(m)37
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
用途草刈作業用。
タイプ差込式タイプ
材質6ナイロン
長さ(m)0.23
チタニウム含有・ナイロン被覆構造のため耐久性5倍(メーカー従来比)を持った2.4mm差込タイプナイロンコードです。カシメタイプのため差し込み式ナイロンカッターSNS-1以外にも他社差し込みタイプ共通で使用できます。
用途差込タイプナイロンコード。
長さ(m)0.2
コード四角型(2.4mm×200mm)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
形状四角型
仕様雑草用
フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。雑草刈に最適です。
用途草刈作業用。
材質樹脂
適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6
取付穴径(mm)25.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
内側はポリマーナイロン樹脂で非常に硬く、外側は柔軟なナイロン樹脂の2層構造です。
用途刈払機用ナイロンコード
形状丸型
密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
用途刈払作業用。
材質コポリマー
長さ(m)50
独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。
用途草刈作業用。
仕様充電刈払機用
材質SP-66
形状特殊ディンプル型
コードの交換が分かり易い挟み込み式です。挟み込み式でコードの交換が簡単にできます。多くのサイズ・形のコードに対応し、作業性抜群の4本出し設計です。20cc以上の刈払機に取り付け可能です。
用途草刈作業用。
付属品付属品 アダプター:7・8・10mm凹凸
適合ナイロンコード:○2.0~2.4mm・□2.2~3.0mm・ねじり2.2~2.4mm
材質PA6+ナイロングラスファイバー
質量(g)約200(コード・アダプター除く)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
特殊ナイロン(コポリマー)使用。コンクリートをキズつけません。丸型の為、破断しにくい。カッターヘッドに装着しやすい柔軟性。ねじれにくく、巻きやすい!
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適
形状丸型
色オレンジ
金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。
形状四角型
仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)
寸法(mm)Φ130×18
質量(g)300
付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付
取付穴径(Φmm)25.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途草刈り
高さ(mm)87
質量(g)140
奥行(mm)5
太さ(mm)25
1セット(18枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしました。接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしています。地面を叩くことでコードが出るので作業効率アップします。
用途草刈作業用。
材質樹脂
適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状丸型
材質PA6+PA66
色オレンジ
太さ(mm)2.4
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
用途草刈作業用。
仕様差込式ナイロンコード8本付
形状四角型
直径(Φmm)2.4
材質(本体)プラスチック
コード長さ(mm)220
1個
¥648
税込¥713
当日出荷
コードの交換が分かり易い差し込み式です。差し込み式でコードの交換が簡単にできます。作業性抜群の4本出し設計です。6個の付属ワッシャーで、ほとんどの刈払機に対応できます(一部対応できない場合があります)。
用途草刈作業用。
仕様ソーブレード3.0mm×30cm4本
適合ナイロンコード:□2.6~3.0
材質PA6+ナイロングラスファイバー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。
用途刈払機用ナイロンカッター。
仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm
付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。
コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。
コード巻き込み範囲3ミリまでOK。
金属製のため、耐久性に優れます。
用途雑草刈りに。
小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。
形状四角型
仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)
付属品角型2.2mm×3m
材質スチール製
質量(g)320
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)125
使用範囲(mm)2.0~3.0
刃厚(mm)20
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コードが短くなるとワンプッシュで伸ばせるタップ式のナイロンカッターです。
本体を回転させた状態で底面のボタンを叩くように押さえるだけで、コードの繰り出しが簡単に行なえます。
耐久性抜群のチタニウムナイロンコードが付属しています。
用途草刈り作業。
形状丸型
付属品チタニウムナイロンコード
適合【ナイロンコード】丸:2.0~2.6mm、四角:2.0~2.4mm【ギアケース】8mm・10mm軸
質量(g)約310
アダプタサイズ凹8mm凸、凹10mm凸
適合排気量(cc)20以上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
足元&ヒザから上の飛散物をワイドにガードします。大型ワイド形状により、草刈り作業時の身体方向への飛散物を大幅に軽減します。PP樹脂と独自の補強構造により丈夫で軽量です。刈払刃使用時はもちろん、特に飛散物の多いナイロンコード使用時に最適です。
用途刈払作業用。
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)400×335
質量(g)210
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
材質PA66+チタン粉末配合
形状四角型
長さ(m)50
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。
用途草の刈り取り作業。
長さ(m)100
形状四角型
仕様ボビン巻
トラスコ品番382-2672
材質ナイロン
色ピンク
質量(g)700
対辺(mm)2.4
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
関連キーワード