組みひもだから切り口がばらけにくい。
用途手芸や装飾用途にラッピング用途に
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
再生紙使用マーク適合
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
用途一般作業等の各種結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PPひも
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
幅広く使える手結束紐。一般包装用。
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。
用途屋外の柵用のヒモとして
ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。
ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。
用途オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。
材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール
こんなお得な商品も!

ロープ PV 3打ち
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等
材質ポリエステル(100%)
特性耐候
2mm、3mmともに全16色のカラーラインナップ。色分け荷造り包装にも最適です。
ボビン巻で保管に便利です。強度については「強度を必要とする用途には使用不可」の扱いです。
組ひもでほつれにくく、芯がないので柔らかく扱いやすいです。
道具類の柄の部分の穴に取り付けて引っ掛けやすく(収納・保管)、や商店での装飾荷造り等に使用されます。
仕様(組ひも)江戸打、芯なし
伸びが少なく耐久性のある吊紐です。
用途額縁用
トラスコ品番381-0508
材質ナイロン
全長(mm)3000
色グレー
直径(Φmm)2.5
1袋(1本)
¥255
税込¥281
翌日出荷
色鮮やかなカラーナイロンロープ【コード】です。組みひも(中芯入り、太さにより仕様は異なります)なので撚り戻りがなく、キンクしにくいので扱いやすいです。強度があり、耐摩耗性、耐水性にも優れています。日本製。
用途アウトドア、レジャーに。装飾荷造りに。多目的ロープとして。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな機器で使用可能なネックストラップ/ワンタッチ着脱機構 兼 安全装置付き/接続部は使いやすいループ仕様/肩への負担を軽減するクッション付き
色ブラック
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オリタニ製運搬車用のナイロン製カバーです。サイズは大用・中用2種類ございます。
用途袋の底面には水抜き、ホコリ落とし用に穴が付いています。
材質ナイロン
規格カバー
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維
タイプテグスワイヤーの張力245N以内
高品質ナイロン8打(芯入)ブレードロープ。強度と柔軟性に優れております。業務用の大巻ですので、仕掛作りなど様々な用途にご使用頂けます
用途投網用の手元縄(手縄)・トローリング用コード
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束に
トラスコ品番239-2938
材質ナイロン66
長さ(mm)206
幅(mm)3.4
厚さ(mm)1
色黒
質量(g)770
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)178
最小結束径(Φmm)1.6
1袋(1000本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ