114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)95 粒度60 適合材ステンレス、アルミ等 ねじ径M10×P1.5 材質ナイロン(砥粒入り) 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 毛丈(mm)22
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。 毛材砥粒入ナイロン線#80 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)1.2 砥粒#80 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番480-5666 材質砥粒入ナイロン線 質量(g)162 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

放射状(べベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ! 外径25mmアップで研削スピード25%アップ
用途サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に 外径(Φmm)95 適合機種100mmディスクグラインダ(G10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)95 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)22 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取り RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

粒度80 外径(Φmm)45 毛丈(mm)24 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-2733 全長(mm)80 質量(g)72 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ ナイロン
ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンカップブラシ(NY)
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。画像はイメージです。
用途洗浄、清掃作業主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック 毛材ナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム銅・真鍮・プラスチック 入数10
1パック
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。 適合材鉄、樹脂、木材など 軸径(Φmm)6.35(六角) 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
材質グリット線 軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸) 寸法(mm)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

粒度240 外径(Φmm)45 毛丈(mm)24 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-2750 全長(mm)80 質量(g)72 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

おそうじアフロ君 SK11 動画あり
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。 3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンカップブラシ(NY)
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離など。研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-010N0・EN-010N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-010N1・EN-010N2) 材質砥粒入りナイロン 外径(Φmm)125 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)25 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12800 ねじ径(mm)10 適合材ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです
材質アブラッシブナイロン 粒度#180 軸径(inch)1/4"(6.35mm) 最大回転数(min-1[r.p.m])4500 ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:1.4、幅:25
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

外径(Φmm)14 毛丈(mm)7 全長(mm)53 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(10本)
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 ナイロンカップブラシ(NY)
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。 軸径(Φmm)(六角)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)14 毛丈(mm)7 軸径(Φmm)3 トラスコ品番499-2237 全長(mm)53 質量(g)13 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
4,898 税込5,388
当日出荷

粒度80 外径(Φmm)55 毛丈(mm)24 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-2768 全長(mm)80 質量(g)91 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷

粒度240 外径(Φmm)14 毛丈(mm)8 全長(mm)53 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


粒度320 外径(Φmm)14 毛丈(mm)8 全長(mm)53 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(5本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度180 外径(Φmm)14 毛丈(mm)8 全長(mm)53 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



粒度120 外径(Φmm)55 毛丈(mm)24 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-2776 全長(mm)80 質量(g)91 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

外径(Φmm)45 毛丈(mm)24 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-2741 粒度120 全長(mm)80 質量(g)72 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

粒度240 外径(Φmm)55 毛丈(mm)24 軸径(Φmm)6 トラスコ品番499-2784 全長(mm)80 質量(g)91 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

NSK(ナカニシ)ナイロンブラシ
薄膜はく離、クリーニング作業、研磨加工(研磨材併用)に最適なナイロンブラシです。
形状カップ型 毛材ナイロン
1パック(10本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 形状カップ型 毛材C砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック 形状カップ型 毛材C砥粒入りナイロン 入数5
1パック
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。
用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 形状カップ型 毛材ダイヤ砥粒入りナイロン 適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス 入数1
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナイロンブラシ
用途細部の塗装前の足付けに。ボンネット裏などの足付けに。 適合機種450P-L、715A2 材質ナイロン 質量(g)12 外径(Φmm)45
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の広がりに配慮し根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取り RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロン軸付カップブラシ(NY)
カップ型をしているため広域面の作業に適しています。軸付タイプなので取付交換が容易で操作しやすく作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。取付可能工具:ドリル・卓上ボール盤(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンベベルブラシ(NY)
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動工具用ベベルブラシ微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途曲面研磨用研掃作業向け仕上げ、艶出し、クリーニング ねじ径(Φmm)10P1.5 金具径(Φmm)65 磁石径(Φmm)100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷