1袋(10個)
¥475
税込¥523
当日出荷
ねじの呼びM20
材質鉄
ねじピッチ2.5
寸法m(mm)16
厚さ(mm)16
規格2種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)30
表面処理ドブ
寸法e(mm)約34.6
二面幅S(mm)30
寸法dw(Φmm)約29
ねじ山種類メートル並目
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
メッキユニクロ
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ねじの呼び寸法M16
材質鉄
ねじピッチ2.0
寸法m(mm)16
厚さ(mm)16
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)24
表面処理ドブ
二面幅S(mm)24
ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥250
税込¥275
当日出荷
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M16材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき
ナット径M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。
許容荷重は6800N!引張強度(kg) が必要な箇所にも安心。
ひと目で見てわかる安全確認マーキング付き。
送りねじに使用することで任意の箇所への自由なスライド調整とねじによる微調整が可能。
用途小~中型の加工機器・アミューズメント機器・その他産業機器・テーブル・作業台などの段差のある場所でのレベル取りに、作業現場や仮設現場・イベントブースでのスロープの設置、頻繁に取り外しを行う治具やワーク・機械カバーの簡易固定に
材質【FAナットコア・カバー・割ナット】亜鉛ダイカスト、【バネ抑え板】鉄/ユニクロメッキ、【押しバネ大・小】ステンレス、【丸R型トメワ】鉄、【Oリング】シリコン
許容荷重(N)6800
最大締付トルク(N・m)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
1袋(4個)
¥295
税込¥325
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M16
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3608
高さ(mm)20
質量(g)62
二面幅(mm)24
適合ボルト径M16
フランジ径D(Φmm)33
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス
ねじ山種類メートル並目
ねじM16×2
エスコ品番EA948DT-15
材質S45C
寸法A(mm)24
寸法D(mm)24
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)32
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質鉄
穴径(Φmm)8
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじM16×2
エスコ品番EA948DT-25
材質S45C
寸法A(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)R35
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)32
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥820
税込¥902
翌日出荷
1袋(5個)
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
1袋(5個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
1袋(10個)
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA948EB-16
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
長さ(mm)95
ねじピッチ(mm)2
寸法L(mm)95
寸法L1(mm)45
寸法B(mm)24
ねじの呼びM16
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
適合ねじM16
エスコ品番EA637GL-16
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)24
寸法D(mm)24
寸法B(mm)31
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
1袋(10個)
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
1袋
¥500
税込¥550
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ