カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(380)
    • ナベ小ねじ(273)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(271)
  • 廣杉計器(28)
  • TRUSCO(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • OHSATO(大里)(8)
  • コノエ(7)
  • エスコ(5)
  • 八幡ねじ(11)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • 日本パワーファスニング(8)
  • サイマコーポレーション(7)
  • ケミカルスクリュー(4)
  • コクゴ(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • ケミス(1)
  • RMSレアメタルスクリュー(1)
  • 由良産商(1)
ねじの呼び
  • M3(318)
  • M4(12)
  • M5(11)
長さ(mm)
  • 3(56)
  • 4(136)
  • 5(174)
  • 6(242)
  • 7(74)
  • 8(272)
  • 10(271)
  • 12(235)
  • 14(99)
  • 15(202)
  • 16(157)
  • 18(108)
  • 20(183)
  • 22(50)
  • 25(165)
  • 30(131)
  • 35(60)
  • 40(69)
  • 45(49)
  • 50(67)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレスすべて(59)
  • A2(2)
  • SUS304(37)
  • SUS310S(1)
  • SUS316L(3)
  • SUS430(1)
  • SUSXM7(6)
  • チタン(8)
  • ニッケル合金(1)
  • 樹脂すべて(44)
  • PEEK(6)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
  • PVDF(3)
  • ナイロン(6)
  • ポリカーボネート(PC)(15)
  • レニー(RENY)(8)
  • 鉄すべて(168)
  • SWCH(2)
  • 黄銅(真鍮)(16)
表面処理
  • 3価クロメート(10)
  • 3価ステンコート(7)
  • 3価ブラック(15)
  • 3価ホワイト(19)
  • BSメッキ(2)
  • つや消し黒(4)
  • アロック(8)
  • クロメート(21)
  • クローム(8)
  • ステンコート(5)
  • ゼロクローム(3)
  • ニッケル(30)
  • ノンクローム(18)
  • ブラック(7)
  • ユニクロ(21)
  • 亜鉛黒(12)
  • 生地(19)
  • 脱脂(3)
  • 茶ブロンズ(8)
  • 黒染め(7)
頭部形状
頭部形状
なべ(238)
頭部形状
トラス(2)
なべ・トラス
取付穴形状
取付穴形状
ツーホール(2)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン6ロブ(29)
取付穴形状
ピン十字穴(1)
取付穴形状
プラスマイナス(15)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(26)
取付穴形状
ワンサイド(2)
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(131)
ツーホール・トライウイング・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5
  • 0.31(80山)(33)
  • 0.35(72山)(46)
  • 0.4(159)
  • 0.45(56山)(131)
  • 0.6(71)
  • 0.63(40山)(44)
  • 0.7(36山)(479)
  • 0.79(32山)(79)
  • 0.8(365)
  • 0.9(28山)(63)
  • 1(285)
  • 1.05(24山)(126)
  • 1.25(121)
  • 1.27(20山)(39)
  • 1.41(18山)(141)
  • 1.5(28)
  • 1.58(16山)(118)
  • 1.81(14山)(56)
  • 2.11(12山)(39)
ねじ穴寸法
  • No.1(9)
  • No.2(171)
  • T10(60)
No.1・No.2・T10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ナベ小ねじ」の検索結果

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+なべ小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
40,700税込44,770
1ケース(45000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
25,440税込27,984
1ケース(10000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
20,060税込22,066
1ケース(8000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売八幡ねじ
40,940税込45,034
1ケース(11000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
7,980税込8,778
1袋(1000本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
T10ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂T10ステン TRXタンパー(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(32個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)30寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.76寸法I(mm)0.7寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
SUSスプリングBT(ナベ 大阪魂SUSスプリングBT(ナベ大阪魂
519,683税込571,651
1袋(10000個)
8日以内出荷
スリットの効果により雄ねじと雌ねじのフランクに弾性応力が発生し、緩みを防止。 ねじ山先端の全てにスリットがあるため、ムラのない安定した緩み防止ができる。 熱変化に強く、繰り返しの仕様にも耐え、ロック効果が減衰しにくい。 接着剤や樹脂加工等が不要のため高精度、コスト低減。 谷のRの丸みが大きい設計のため疲労破壊に強い。
用途眼鏡・冷蔵庫用コンプレッサー・AV機器・機械・車両・洗濯機・建築・建築機械 他長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
ステン(+)ナベコ WH=8 大阪魂ステン(+)ナベコ WH=8大阪魂
667税込734
1袋(42個)
翌日出荷
長さ(mm)20十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
ホワイト TRXタンパーナベコ(3カW 大阪魂ホワイト TRXタンパーナベコ(3カW大阪魂
12,834税込14,117
1袋(2500個)
8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)6寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.76寸法I(mm)0.7寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
3カ-W (+)ナベコ WH=8 大阪魂3カ-W (+)ナベコ WH=8大阪魂
667税込734
1袋(186個)
翌日出荷
長さ(mm)11十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
アロック3カ-B (+)ナベコWH 大阪魂アロック3カ-B (+)ナベコWH大阪魂
11,443税込12,587
1袋(1800個)
9日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
BSメッキ(+)ナベコ WH=8 大阪魂BSメッキ(+)ナベコ WH=8大阪魂
15,400税込16,940
1袋(2000個)
9日以内出荷
長さ(mm)4十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
クローム(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂クローム(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
12,556税込13,812
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
3カ-B (+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂3カ-B (+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
4,996税込5,496
1袋(2500個)
9日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
クロメート(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂クロメート(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
4,016税込4,418
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
ユニクロ(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂ユニクロ(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(290個)
翌日出荷
長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(290個)
翌日出荷
長さ(mm)4十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
アカ(3カ(+)ナベコ 大阪魂アカ(3カ(+)ナベコ大阪魂
65,569税込72,126
1袋(2500個)
9日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法q(mm)1.43ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
T10 TRX(ナベコ 大阪魂T10 TRX(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(229個)ほか
翌日出荷
寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
ノンクロ-B(+)ナベコ(ホソメP0.5 大阪魂ノンクロ-B(+)ナベコ(ホソメP0.5大阪魂
10,240税込11,264
1袋(1000個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチP(mm)0.5
ノンクロ-W(+)ナベコ(ホソメP0.5 大阪魂ノンクロ-W(+)ナベコ(ホソメP0.5大阪魂
8,540税込9,394
1袋(1000個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチP(mm)0.5
ニッケル(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂ニッケル(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(169個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
SC-4ステン(+)ナベコ 大阪魂SC-4ステン(+)ナベコ大阪魂
10,716税込11,788
1袋(2000個)
8日以内出荷
SC-3ステン(+)ナベコ 大阪魂SC-3ステン(+)ナベコ大阪魂
10,716税込11,788
1袋(2000個)
8日以内出荷
ノンクロ-W(+-)ナベコ 大阪魂ノンクロ-W(+-)ナベコ大阪魂
5,676税込6,244
1袋(2000個)
9日以内出荷
十字穴番号2
3カ-W (+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂3カ-W (+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(242個)ほか
翌日出荷
十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
(+)ナベコ WH=8 大阪魂(+)ナベコ WH=8大阪魂
667税込734
1袋(68個)ほか
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
ノンクロ-B TRXタンパー(ナベコ 大阪魂ノンクロ-B TRXタンパー(ナベコ大阪魂
9,185税込10,104
1袋(1000個)
9日以内出荷から13日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
ノンクロ-W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂ノンクロ-W TRXタンパー(ナベコ大阪魂
7,338税込8,072
1袋(1000個)
9日以内出荷から13日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
BC TRXタンパー(ナベコ 大阪魂BC TRXタンパー(ナベコ大阪魂
6,816税込7,498
1袋(1000個)
翌日出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
クローム TRXタンパー(ナベコ 大阪魂クローム TRXタンパー(ナベコ大阪魂
11,865税込13,052
1袋(1000個)
8日以内出荷から9日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
アロック+ナベコ WH=8 (3カB 大阪魂アロック+ナベコ WH=8 (3カB大阪魂
12,434税込13,677
1袋(1200個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
アロック+ナベコ WH=8 (ニッケル 大阪魂アロック+ナベコ WH=8 (ニッケル大阪魂
3,363税込3,699
1袋(1500個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理アロック寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
アロック+ナベコ WH=8 (3カW 大阪魂アロック+ナベコ WH=8 (3カW大阪魂
11,863税込13,049
1袋(1200個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理アロック寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
アロック+ナベコ WH=8 (ユニクロ 大阪魂アロック+ナベコ WH=8 (ユニクロ大阪魂
13,285税込14,614
1袋(1200個)ほか
9日以内出荷から13日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5表面処理アロック寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
サビナイBSUS+ナベコ(ホソメP0.5 大阪魂サビナイBSUS+ナベコ(ホソメP0.5大阪魂
16,952税込18,647
1袋(500個)
9日以内出荷
十字穴番号2寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法q(mm)2.03ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
サビナイBSUS(+)ナベコ(ホソメ 大阪魂サビナイBSUS(+)ナベコ(ホソメ大阪魂
13,992税込15,391
1袋(500個)ほか
9日以内出荷
ノンクロ-B(+)ナベコ 大阪魂ノンクロ-B(+)ナベコ大阪魂
4,907税込5,398
1袋(600個)
9日以内出荷から13日以内出荷
ユニクロ TRXタンパー(ナベコ 大阪魂ユニクロ TRXタンパー(ナベコ大阪魂
5,387税込5,926
1袋(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理ユニクロ
3W-ZEC(+)ナベコ WH=8 大阪魂3W-ZEC(+)ナベコ WH=8大阪魂
3,183税込3,501
1袋(1200個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら