36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

草刈バリカン用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。
セット内容上刃・下刃各一枚、刃組み立て用ボルトセット
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニシガキ工業太丸伸縮用の替刃セットです。
用途植木の枝切り用 仕様40mm用 適合N-160太丸伸縮
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷

トラスコ品番127-9018 質量(g)620
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷

適合枝打ち一発3M~6.5M 全商品 質量(g)約320
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

N-846-1 ドリ研 DX替刃 ニシガキ工業 動画あり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

超耐久!特殊刃先焼入の鋸刃 刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。 さらに無電解ニッケルメッキを施す事で、ヤニやサビにも強い鋸刃となっています。 また替刃式となっている為、いつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃角度4段階可変式 固定金具を操作する事で鋸刃角度を4段階に切り替えられます。 角度を変える事で無理な姿勢を防ぎ、スムーズな剪定作業を行えます。 安全・コンパクトな折りたたみ式
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシガキ工業のびのこ用替刃
刃先は一瞬の衝撃加熱と冷却を行う特殊技術「ハード・インパルス加工」により、約3倍永切れする超耐久仕様になっています。さらに無電解ニッケルメッキを施すことでヤニやサビにも強い鋸刃となっています。
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ 草刈バリカンプロ用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。
セット内容上・下刃各一枚 / 刃組み立て部品一式
1セット
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシガキ工業替のこぎり
ニシガキ工業のびのび枝切用ののこぎりの替刃です。
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷

充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 ニシガキ工業 動画あり
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。 本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ) 本体質量(g)670 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 定格消費電力(W)(モーター)80 最大切断径(Φmm)生木:約25 切断速度(秒)約0.4/1サイクル 最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本 適合バッテリーN-902-1 電源タイプ充電式
1台ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニシガキ工業のびのび枝切用のハサミの替刃です。上刃、下刃、ツカミのセットです。
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷

太丸バリカン用の替刃。刈込幅は400mmで広範囲の刈込が可能です。従来品の高速バリカンにも取り付け可能です。
適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977・N-806・N-807・N-808・N-903-2・N-903-3・N-903-4・N-904・N-902 刈込み幅(mm)400
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。刃は高級刃物鋼を使用し、切れ味の良い3面研磨処理を施しています。また無電解ニッケルメッキ仕上げによりヤニ・サビに強い刃になっています。刈込幅330mmタイプで、高所や広範囲の刈込に威力を発揮。
付属品上刃、下刃、取付ネジセット一式 適合高速バリカンmini/高速バリカンmini充電式/太丸バリカンS/太丸バリカンS充電式 刈込み幅(mm)330
1枚
8,898 税込9,788
3日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

ニシガキT型バリカン用の替刃です。
セット内容上下刃セット、刃滑り板、ネジ・ナット類一式
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N-948-1 太丸ハンディー芽切用替刃セット(上下刃セット) ニシガキ工業 動画あり
刃は高級刃物鋼を使用し、。ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。
用途太丸ハンディ芽切(N-948・N-949)の替刃として。 適合太丸ハンディ芽切 最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷

高い枝・太い枝もラクに処理する切断力! カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。 「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。 無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。 替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390 全長(mm)1198~3000 質量(g)約1540
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

太丸バリカン用の寄せ板。400mmの替刃用になります。
適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷

するどい切れ味。高耐久性の高級刃物鋼&テフロン加工。ロング剪定鋏全サイズ共通。
刃長(mm)65 使用目的剪定鋏
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷

【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】。 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】。 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)。7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!。トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売)。 ブラシレスモーター搭載!。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!。腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3) 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-940-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-912-1 切断速度(1サイクル)約2秒 最大切断径(Φmm)生木:約40
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-922-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシガキ工業 太丸充電プロS の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。 付属品本体 材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金 定格消費電力(W)(モーター)240 コード長さ(mm)1300 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 適合替刃N-940-1 切断速度(1サイクル)約1秒 最大切断径(Φmm)生木:約27
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刈太郎 ニシガキ工業 動画あり
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm)7(生木) 付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。 仕様【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27 付属品草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1 取付方式ギヤケース差替式 適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)