乾燥時間約3秒、印影クッキリ。ビジネスでの使いやすさを高めた、ハイクオリティの朱肉。ナノレベルでのインキコントロール技術※により、にじまず、きれいに速く乾く印影を実現しました。色濃く押せ、印影の長期保存性に優れているので、重要な書類へのなつ印にも最適です。より進化した品質で、使いやすさが向上したクオリティの高い商品です。(ナノレベルで顔料粒子をムラなく均一にコントロールし、最適なインキ品質をつくりだす技術です。)。30号、40号はネジ蓋式です。エコマーク認定商品
乾燥時間(秒)印影/PPC用紙約3
グリーン購入法適合
使用可能回数なつ印/約3000回(50号)
シリーズシヤチハタ朱肉
エコマーク認定認定
対応オプション補充インキ:OQN-28
エコマーク認定番号16 112 040
きめ細かい盤面表布を採用。
朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。
捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。
印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
材質ABS再生樹脂
色朱(インキ)
シリーズシヤチハタ朱肉
エコマーク認定認定
対応オプション補充インキ:OG-20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 028
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
捺印後約3秒でサラリとインクが乾く!
公文書や大切な書類、連続作業に最適!
捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。
(PPC用紙64g/m2[55kg]使用時)
浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。
(40℃1週間開放試験残存率95%以上)
超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。
持ち運びに便利なねじ切り式です。
乾きが速く、鮮明な捺印ができ、耐転写性に優れています。
色は紅に近い色となります。
適合補充液IP-241
材質本体容器/R-ABS、印面枠/R-PP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 047
色は薄い朱色となります。
材質本体容器/R-ABS、印面枠/R-PP
適合補充液IP-211
「瞬速乾」の朱肉で、作業効率・転写防止に優れています。
超極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。
「印影が乾かない」などのユーザーのご意見をもとに開発された瞬速乾タイプの朱肉です。
捺印後、印影がすばやく乾きますので、作業効率が向上します。転写防止性に優れています。
インク色朱
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 217
速乾タイプでありながら、印影の重厚感も実現させた明色エース朱肉。
極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。
印影がすばやく乾き、転写の心配がほとんどありません。
印影は、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。
フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。
容器には再生樹脂を使用しています。
インク色朱
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 218
しっかりクリップで手帳やポケットにピッタリ!!
クリップには、10万回の開閉試験をクリアした、耐久性の高いねじりバネ(ツイストバネ)を採用。
クリップの開閉ストローク(開き幅)が大きいため挟みやすく、閉じた状態の保持力は、紙1枚でもしっかり固定!
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
材質PC再生樹脂、エラストマ-樹脂
寸法(mm)Φ19×142
質量(g)14.2
エコマーク認定認定
方式ノック式
適合品番18-0055
インク色ブラック・レッド
インク油性
色数2色
グリーン購入法適合
色(軸)クリア
エコマーク認定番号18112312
1パック(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:19W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
仕様ドット抜け:0.00013%以下
付属品電源コード(1.8m)、信号ケーブル(1.5m:DisplayPort/DisplayPort)、ベーススタンド、ケーブルホルダ、セットアップマニュアル、保証書
質量(kg)約3.3(スタンド含む )/約3(スタンドなし)/約4.7kg(梱包状態)
サイズ(表示サイズ)17型(43.28cm)
外形寸法(mm)373.2(W)×373.1(H)×204.8(D)(スタンド含む)/373.2(W)×310.2(H)×69.0(D)(スタンドなし)/約4.7kg/446(W)×174(H)×418(D)梱包状態
適合規格VESA DPM準拠、国際エネルギースタープログラム/J60950-1、電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード) /VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン /TUVエルゴノミクス、ISO9241-307 /VESA DDC2B /グリーン購入法、DDC/CI、静電気ガイドライン、PCグリーンラベル(★★★V13)※3、エコマーク、NECエコシンボル、J-MOSS、 VOCガイドライン、WHQL(Windows 10)、TUV Low Blue Light、TUV Flicker Free
エコマーク認定認定
取付ピッチ市販アーム(VESA規格準拠)取付ピッチ<4点留め>:100mm×100mm(M4ネジ)
消費電力最大動作時:19W(オーディオ動作時) /通常動作時:10W(出荷設定時、オーディオ非接続) /エコモード時:10W(ECO MODE1、オーディオ非接続)/8W (ECO MODE2、オーディオ非接続) /パワーセーブ時:0.3W
表示方式TN方式液晶(白色LEDバックライト)(TFT、表面:ノングレア仕様)
有効画素数1280×1024
定格入力電流(A)0.4
コントラスト比1000 : 1(3000:1、DV MODE オン時) (標準値)
画素ピッチ0.264mm(RGBストライプ)
表示色約1677万色
解像度1280×1024
使用周囲温度(℃)5~35
視野角左右170°、上下160°(標準値、コントラスト比10:1以上)
応答速度5ms(白⇔黒)
入力端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、ミニD-Sub15ピン
水平周波数(kHz)31.5~81(アナログ/デジタル)
垂直周波数(Hz)50~75
入力電源AC100V、50/60Hz
端子DisplayPortコネクタ、HDMIコネクタ、Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力1W+1W(ステレオ)
傾斜角度(°)上20、下5
最大輝度(cd/m2)250(エコモード時:約200(ECO MODE1)/約100(ECO MODE2))
使用周囲湿度(%RH)20~80(結露のないこと)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)337.9×270.3
エコマーク認定番号19 119 011
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
関連キーワード