ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。
ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。
8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
A-10Hは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの正ネジ車両に取り付けるアダプターで、A-10HGは8mmの正ネジタイプミラーを10mmの逆ネジ車両に取り付けるアダプターです。
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。
オスネジのサイズを変換するネジです。
用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。
オスネジのサイズを変換するネジです。
用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)約21
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
配管接続用ネジ径変換パーツ
用途サウンドパーツ
ねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9
フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。本体底面に補強リングが付きました。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
用途テーブルアジャスター・水平出し
付属品ネジ変換アダプター付
材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)
色黒
高さ(mm)27
ねじ寸法6M
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
材質C3604BD
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-50~+150
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。
シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。
シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。
シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。
シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状ソケット
使用流体水、空気、油
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジの径や正逆を変換するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
色ブラック
高さ(mm)アダプター:18. 6
ネジの径を変えることが出来るジョイントです。購入しやすい少量パックです。
ねじの径を変えることができるジョイントであり、ウィットからメートル規格に変換できるサイズもご用意しています。
用途ねじの径を変えたい時用に。
材質スチール、三価ユニクロ
PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質C3604BD
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-50~+150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
真空計のセンサーを取り付けられます。
センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。
GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
ナポレオンミラーをBMWのピッチ1.5mm車に取付ける為のアダプター
用途アダプター
材質鉄
色ブラック
ねじ径(mm)10 正ネジ(ピッチ1.25)⇒10 正ネジ(ピッチ1.5)
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)
形状ネジ継手
使用温度範囲(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
電気ドリル、充電式ドリルで使用できます。
用途カップブラシ、ベベルブラシ、サンダーなどの取り付けに
トラスコ品番388-4893
穴径(Φmm)16
ねじ径M10
1パック
¥839
税込¥923
当日出荷
配管接続用ネジ径変換パーツ
用途サウンドパーツ
材質真鍮
ねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9
多用途に使える、変換止ネジ 小。3/8インチネジを1/4インチネジに変換する止ネジです。取り外し可能なゴムマットが付き、カメラを確実に固定します。スペーサーとして使用することで、装着しづらい機材同志を組み合わせることができます。また、サイドの切り込みによりアルカスイス互換クイックリリースプレートとしても使用できます。
仕様上部1/4インチオスネジ・底部3/8インチメネジ、アルカタイプコンパートメント
付属品ゴムマット ※取り外し可能
材質アルミ
質量(g)約46
ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5
ねじ径(Φmm)38.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
継手ネジ変換
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ