20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本パワーファスニングネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)
耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。 釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。 床鳴り防止加工が施されております。 品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビス ねじの呼びM5.5 ねじ径(mm)5.5 長さ(mm)70 材質 表面処理ダクロ 適合ドライバースクエアNo.3
1箱(300本)
8,298 税込9,128
当日出荷

八幡ねじネダノット
ネダノットはネダレス工法の厚物合板(24、28mm)留めのビスとして床鳴り防止効果があり、品確法上の床倍率向上に対応可能な製品です。
用途ネダレス工法大引きへの厚物合板留めに使用します。 材質 表面処理ダクロTORK
1セット(50個×3パック)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
用途木製の根太を大引きに締結する。 材質三価ユニクロ 付属品専用ビット(四角No.3) 呼び径(mm)5 頭径(Φmm)9.5 ねじ部長さ(mm)38
1箱(200本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質 表面処理ブロイズ 適合ビット(mm)四角ビット No.3
1パック(20本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます) ねじの呼びM6 呼び径(mm)6.0 材質 頭径(Φmm)11.2 表面処理ディスゴ 頭部形状四角穴
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未体験の締結力! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。また首下に採用した逆ネジの効果と相まって施工後のゆるみ・戻りを防止し、床鳴りの発生を防ぎます。トルクをシッカリ伝える四角頭。初期の食い付きが良い先端2条ネジと先割れカットを採用。SQビット1本付。
材質 ねじ長さ(mm)25+15+首下逆ネジ15 頭径(Φmm)10 表面処理クロメート 穴の形状四角穴2番
1箱(160本)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止 ねじの呼びM6 寸法d(mm)6 材質 表面処理クロメート
1袋(100本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止 ねじの呼びM4 寸法d(mm)4
1箱(650本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。特殊な焼入れのためにビスに粘りがあります。施工をしやすくするためにビット頭は、十字穴を採用しました。特殊フレキ刃によりビス頭が綺麗に沈みます。フランジがバリ・ささくれを抑えます。国土交通大臣認定を取得しておりますので確認申請もスムーズです。
用途構造用面材と軸組材を緊結するビスです。 材質JIS G 3507-2 SWCH18A相当 仕様壁倍率3倍用、壁倍率4.9倍用 規格国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0284/FRM-0285 表面処理プロイズ処理
1箱(1000本)ほか
8,990 税込9,889
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シネジックタルキックⅡ
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2) 寸法D(mm)13 表面処理プロイズ 寸法s(mm)40 耐力試験性能試験 依24-9 適合ビット(mm)四角ビット No.3
1箱(100本)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当 表面処理デュラルコート 建材試験センター第11A1096号 短期基準接合耐力(kN)1.9
1箱(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東日本パワーファスニングコンフィット
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質 表面処理ブロイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

若井産業W引寄せビス
変則ねじピッチで「ググッ」と引き寄せ、ガッチリ締結。 反った木材のビス止めに効果を発揮
1パック(25本)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼びM6 寸法d(mm)6 材質 表面処理クロメート
1パック(20本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。 材質 表面処理ディスゴ
1箱(200本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚物構造用合板に最適! 広い狭いの2段ネジピッチで超強力に締まる!13mmのデカ頭がさらに強力に抑える!大きな頭をフラットに沈めるノック付き天平フレキ付頭。太軸で強く、特殊焼入で折れにくく粘り強い。リフォームにも最適。大きな荷重がかかる場所、折れては困る場所にお使いください。
材質 ねじ長さ(mm)35+首下15 頭径(Φmm)13 表面処理クロメート 穴の形状四角穴3番
1箱(150本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。 ねじの呼びM5.9 適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
1パック(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。 根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。 首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、 またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。 頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。 ねじ部は一条ねじ。
材質
1箱(650個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カノントルクドライバー用ビットです。MTDK・CN30LTDK用ビットです。
全長(mm)45
1本
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)