「ネット 工具」の検索結果

4,926件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現。 高剛性で精度抜群の交換式ダイス。 作業性と安定性に優れる効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチ。
セット内容圧着ペンチ(ダイス交換式)、ダイスA(絶縁端子用)、ダイスB(裸端子用)、端子各種(1000ヶ)
1セット
18,900 税込20,790
当日出荷

皮膚がかゆくなったときに、油などで汚れた手では掻くことが出来ないという悩みをこれ1本で解決! 抜群の掻き心地で作業中のイライラ解消にもつながります。 手の部分にマグネットが付いているので、ピックアップツールとしても使用が可能です。 栓抜きとしても使用できます。
用途背中などの手が届かない部位を掻く際に。 ピックアップツールとして。 栓抜きとして。 材質亜鉛合金(ヘッド)、ステンレス(シャフト)、PVC(グリップ) 全長(mm)210〜685 吸着力(N)3 先端幅(mm)35
1本
299 税込329
当日出荷

1セット
145,000 税込159,500
翌々日出荷

インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm 差込角(mm)1/2”SQ
1セット
4,490 税込4,939
当日出荷

マイクロネットSIMPLE5用拡散板
柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。 直径(Φcm)8 発光色
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

FRPや樹脂などの非鉄金属の切断に効果を発揮するネットタイプの切断砥石です。 ガラス繊維基材を使用しているため、腰が強く安全です。 目詰まりが少ないため切れ味もよく、長寿命を実現します。 切断面が同時に研磨されるため、バリが少なくきれいに仕上がります。 製品の柔軟性が、衝撃や振動を吸収するため、楽に作業が行えます。
用途FRP、樹脂、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断に。 粒度80 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材C 形状ストレート 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15287 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤B/F 補強ネット2P
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止 仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上 材質ポリエステル 種類ラッセル網地 寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9 目合い(mm)15
1枚
2,890 税込3,179
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

協和ハーモネットRJ-45かしめ工具 タイプC
UTPケーブルにRJ-45プラグを取り付けるための工具です。手軽に使える汎用工具です。さらに電話用6極プラグにも使用可能です。
プラグ(使用可能)8極・6極
1個
5,990 税込6,589
4日以内出荷

超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ) 質量(g)68 使用範囲(mm)165-855 吸着力(N[kgf])35[3.5] 先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18
1本
529 税込582
当日出荷

最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。 マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。 安定した荷物の積載が可能。 対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。 耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
目合い(mm)約45×45
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨性を誇ります。
用途木材、金属の研磨、塗装はがし、自動車補修研磨 仕様マジック式 材質酸化アルミニウム 最高使用周速度(m/s)65.4
1個ほか
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

奥行(mm)260 網目50×50mm
1台
514 税込565
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メタルラック専用のメッシュパネルです。
材質スチール(クロムメッキ)
1枚
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモート8ユーザー/ローカル1ユーザー対応の64ポートIP-KVMスイッチです。 離れた場所から標準的なインターネットブラウザを使用して複数のサーバーへのアクセスやモニタリングができ ネットワークがダウンした場合でもモデムを介したアウトオブバンドアクセスで、BIOSレベルのトラブルシューティングが可能です。
用途リモートアクセスを通じたサーバーの集約・操作切替に 接続台数ダイレクト:64、カスケード:512 付属品SA0142 シリアルアダプター×2、電源コード(3P,100V)×2、ラックマウントキット×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10pcs)×2、ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1、フットパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)7.07 消費電力(W)(AC110V)75.18、(AC220V)73.5 電源AC100〜240V(50/60Hz)1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×413×44 適合品番KA7120/7170/7140/7171/7175/7176/7177/7166/7168/7169 最大解像度ローカル:1920×1200(24ビット色深度/60Hz)、リモート:1920×1200(24ビット色深度/60Hz) 周囲環境動作時/0〜40度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタRJ-45×64、USBタイプA メス×2、DVI-Dメス×1、D-sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×2、RJ-45 メス×1 最大延長(m)50 インターフェイスPS/2、USB(Win、Mac、Sun)、シリアル キーボード/マウスPS/2・USB
1台
1,790,000 税込1,969,000
3日以内出荷

スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。 付属品取付用引掛金具5個(MES-TR) 材質スチール 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
1,946 税込2,141
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
危険物の類別非危険物
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な工具の取り付け、取り外しが素早くでき、作業能率がアップします。整理整頓にも便利です。 本体を付属のネジで壁面に取り付け、工具を吸着して使用します。
用途工具類を吸着して保管をするマグネット。 耐荷重(kg)1.3 付属品ビス2個 材質磁石(ネオジム磁石) 寸法(mm)49×380×14 質量(g)306 タイプ異方性磁石
1台
1,290 税込1,419
当日出荷

パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm)226 質量(kg)1.2 電源(V)単相100 消費電力(W)300 全高(mm)151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000〜12000 定格電流(A)3.3 保証期間1年 オービットダイヤ(mm)5 バフサイズ(Φmm)150 パッド径(Φmm)123 振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
18,900 税込20,790
3日以内出荷

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
719 税込791
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ツーリングネット モノタロウ 動画あり
バイクや荷物運搬時に便利な編み製のネットです。 目合い50mm角かつ伸縮性もあるので、運搬物をしっかり包み込んでくれます。 付属のフックは簡単に取り付け可能です。
用途バイクや自転車の荷台、運搬用台車などの荷物の固定に。 付属品樹脂製フック×6個 材質(ネット)合成ゴム、ポリプロピレン、(フック)樹脂 寸法(mm)500×600 ブラック 質量(g)約310 線径(Φmm)約4 目合い(mm)50
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

オーダーサイズ ラッセル安全ネット 非防炎 15mm目合 キョーワ(ネット) カスタマイズ可
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止 材質ポリエステル ホワイト タイプ非防炎 種類ラッセル網地 長さ(m)0.1〜30(0.1m単位) 安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上 糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9 幅(m)0.1〜30.6(0.1m単位) 目合い15mm
1枚
1,350 税込1,485
4日以内出荷

オーダーサイズ ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合 キョーワ(ネット) カスタマイズ可
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止 材質ポリエステル ブルー タイプ防炎 種類ラッセル網地 長さ(m)0.1〜30(0.1m単位) 規格防炎性能 安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上 糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9 幅(m)0.1〜30.6(0.1m単位) 目合い15mm
1枚
1,800 税込1,980
4日以内出荷

網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。 柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。
シートサイズ(mm)230×280 仕様耐水網目研磨布 研磨材の構造A(融解アルミナ) 基材網目合成繊維 接着剤R/R(レジボンド)
1箱(25枚)
6,390 税込7,029
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。
材質真鍮 質量(g)約21 吸着力6.8N(0.68kgf)以内 使用範囲(mm)132〜642 先端径(Φmm)7
1本
特価
319 税込351
当日出荷

工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。 日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止 仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上 性能日本防炎協会認定品 材質ポリエステル (網地)ブルー 目合い(mm)15 認定取得仮設工業会認定品
1枚
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止 仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上 性能防炎 材質ポリエステル 種類ラッセル網地 寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9 目合い(mm)15
1枚
3,790 税込4,169
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディスク全体がネット状のため、全面で吸塵できるため、吸塵サンダーを使用しクリーンな作業が可能です。 網状のポリアミド表面に研磨粒子を固着した、目詰まりの少ないロングライフ&高研削力を持ったマジックディスクです。
用途金属焼付け塗膜研磨作業、木工での各種研磨作業、FRP研磨作業 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 基材ポリアミド(網状)
1パック(5枚)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アミ目両面ヤスリ。目づまりしにくく、とても長持ちします。湿式・乾式両方に使えます。水をかけながら使えます。両面とも使えます。
寸法(mm)93×228 砥材A
1パック(3枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(3枚)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FRPや樹脂などの非鉄金属の研磨に効果を発揮するネットタイプのオフセット形砥石です。 ガラス繊維基材を使用しているため、腰が強く安全です。 目詰まりが少ないため切れ味もよく、長寿命を実現します。 研磨面が同時に研磨されるため、バリが少なくきれいに仕上がります。 製品の柔軟性が、衝撃や振動を吸収するため、楽に作業が行えます。
用途FRP、樹脂、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの研磨に。 粒度80 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)2 砥材C 外径(Φmm)100 形状オフセット 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15287 最高使用周速度(m/s[m/min])80 結合剤B/F 補強ネット2P
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン 全長(mm)100 ラベルサイズ(mm)25×8
1パック(10本)
259 税込285
当日出荷

中身がよく見える透明ケース入り!
用途よく使う端子やコネクターをセットにしました。
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トネ TONE (前田金属工業)工具ホルダー(マグネットタイプ)
強い磁力で工具類を壁面などに保持します。 工具を取り付けたまま壁面から取り外し持ち運ぶことが可能。 持ち運びや本体の取り外しに便利なハンドル付き。 吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付き。
トラスコ品番818-3697 質量(g)600 磁石保持力3kg
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

簡素なパッケージで安さにこだわった簡易ネットです
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン 全長(mm)110 ラベルサイズ(mm)20×9
1パック(10本)
259 税込285
当日出荷

荷物の落下防止や防犯に役立ちます。
用途自転車のバスケットに 寸法(mm)300×300 ブラック
1個
529 税込582
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番756-9106 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)315 タイプ異方性磁石 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)160×98×52
1台
1,890 税込2,079
当日出荷

一般軽快車・シティーサイクル向け 24〜27対応
適合サイズ24〜27インチ
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁工具セット
入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格 セット内容3/8SQ絶縁ラチェットハンドル(200mm)、3/8SQ絶縁エキステンションバー(125mm)、絶縁マイナスドライバー(0.6×3.5、0.8×4、1×5.5)、【セット内容2】絶縁プラスドライバー(PH1、PH2、PH3)、絶縁スパナ(8、10、12、13、14、17、19mm)、3/8SQ絶縁ソケット6角(8、10、12、13、14、17、19mm) 入組点数22 差込角(inch)3/8
1組(22個)
59,900 税込65,890
当日出荷

カテゴリ

さらに商品を絞り込む