271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
855 税込941
翌日出荷

1個ほか
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力です。
用途機種によりノズル径が異なります 寸法(mm)16×15×15 質量(g)11
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷


1個
73 税込80
当日出荷

洗いムラがなく効率よく洗浄が行えます。
用途特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力 幅(mm)90 奥行(mm)125
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ねじサイズR1/4 角度(°)噴霧/90(0.3MPa) 噴霧量(L/min)1.0(0.3MPa) トラスコ品番391-8220 全長(mm)25 質量(g)16 種類扇型 六角対辺(mm)14 常用圧力(MPa)0.3 噴射角度90
1個
869 税込956
当日出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ケルヒャーノズルチップ固定ホルダー
エコ商品
ノズルチップ固定ホルダーは、高圧洗浄機に取り付けるノズルチップ(噴射口)を固定するためのアクセサリーです。 この固定ホルダーを使うことで、スプレーランスの先端に、様々なノズルチップを固定でき、また交換や位置調整を簡単に行うことができます。 。 スプレーランス先端用。 Easy!Lock非対応スプレーランス先端用。 接続口:M18x1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
55 税込61
5日以内出荷



一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B 噴射角度80° 種類空円錐 常用圧力(MPa)0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



15°パワーノズルです。
仕様●仕様:HD13/35Ge用●情報:耐圧350bar(35Mpa) アズワン品番67-5809-91
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷



水田の初期除草剤散布用におすすめです。
吐出量(L/min)1.5 圧力(MPa)噴口:0.2 到達距離(m)12 タイプヘッダー付
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

規格TP8003 部品名称Tジエツトノズルチツプ 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.83MB) 図解NoMS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.33、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.41、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.33、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.41、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.15、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.15、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.15、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.15
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

小型循環式サンドブラスト機用の交換部品です。
仕様●サイズ(mm):Φ5●適合機種:小型循環式サンドブラスト機 ASB-2N(V50AS) アズワン品番68-0315-26
1本
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷


・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm)47.0 寸法B(Φmm)12.0 寸法C(Φmm)14.0 トラスコ品番158-9920 質量(g)8.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷





1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

11-210-3152 シリーズ210マルチフロー スターチップノズル CEJN(セイン) 動画あり
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音値(dB)80~95 使用流体空気 空気流量(L/min)100~700
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 ノズル外径(Φmm)10 トラスコ品番818-9239 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
2,298 税込2,528
当日出荷