78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 シャンク径公差(mm)h6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 表面処理ホモ処理 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎ 刃径公差(mm)0~-0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

キー溝用のエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)15 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 グリーン購入法適合
1本
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

刃長がロングとショートの中間に設定してあります
刃数2 材質高級粉末ハイス(XPM) コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(XPM) 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
ねじれ角(°)32 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 材質XPM 高級粉末ハイス 外径許容差(mm)0 ~-0.030 刃数2 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)15 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)50 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミルです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)15 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプL式 公差マイナス公差 表面処理G(TiN)コート ねじれ角弱ねじれ エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)-0.02~-0.04
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプH式 公差プラス公差 表面処理G(TiN)コート ねじれ角弱ねじれ エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミニウム専用のエンドミルです。溝加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ(H) シャンク径公差(mm)h7
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミル 2枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプショート 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.020 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル
材質粉末ハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

アルミ合金等溶着や切りくず詰まりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に最適なエンドミルです。
用途アルミ用 刃数2 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材アルミ合金 刃先形状ピンカド 刃先ピンカド ねじれ角(°)37.5
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプK式 表面処理G(TiN)コート ねじれ角弱ねじれ エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。
材質高コバルトハイス(SKH57) 表面処理S(TiCN)コーティング 公差(mm)0~-0.04 ねじれ角(°)35
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数3 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)0~-0.02
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途汎用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

表面処理Vコーティング ねじれ角(°)約25 外径許容差(mm)0~-0.03 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミスターマイスターエンドミル(2枚刃)
RoHS
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
材質ハイス 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

キー溝加工の専用エンドミルです。プラスの外径許容差タイプです。
刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア タイププラス公差 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金 刃先ピンカド 公差(mm)0~+0.020 ねじれ角(°)15
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 2枚刃ステンレス用
用途ステンレス用 側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 刃数2 表面処理SG(TiCN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)