パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です省スペースのパソコンラックとして使用することができます移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です。移動が楽に行える75mm大型キャスター付
用途立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。
材質キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)1073
奥行(mm)510
間口(mm)631
キャスターΦ75大型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×510×1073
アズワン品番64-0840-79
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した場合でも、たわみが少なく、安定しています。立ち作業に最適なハイスタンドラックです。各棚板の耐荷重をアップさせている為、安心してたくさんの周辺機器を設置することができます。キーボード、マウスを設置する為のキーボードスライダーを装備しています。オプションてRAC-31ADの取り付けが可能です。バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置く事ができます。当製品のキャスターは移動用キャスターではありません。
用途オールスチール製の堅牢なラック
材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン
高さ(mm)1071
奥行(mm)644
間口(mm)670
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×644×1071
アズワン品番64-0844-82
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
集会や法事など、長時間の座り姿勢をサポートする座椅子です。座面高さ27cmロータイプ座敷椅子。座面高さは27cm(約)。座敷での正座よりも足腰の負担が軽減され、立ち座りが楽になります。座面サイズは幅43×奥行33cmで、男性でもゆったり座れる広さです。ちょっとした休憩にもオススメです。背もたれに身体を預け、より楽な座り姿勢を取りやすくなります。座面や背もたれはクッション入りなので、長時間使用時の疲れを軽減してくれます。フレームにはスチールパイプを使用しており、丈夫な造りになっております。耐荷重は約90kgと、安定感ある仕上がりとなっております。面で体重を支える畳ずり式の脚を採用しているため、畳での使用時も床を傷付けにくく安心して使えます。脚の裏に床キズ対策用のフェルトが付いており、フローリング上でも床に優しい設計です。使用しない時は4脚まで積み重ねての収納(スタッキング)が可能です。場所を取らず省スペースに収納でき、使用する時だけサッと取り出して設置できます。ご自宅のリビングや和室での使用はもちろんのこと、お寺や集会所、料理店などといった、人が集まる場での使用にもオススメです。クッション部分のカラーはPU素材で水濡れに強いブラック、ファブリック素材で柔らかい色味が特徴なブラウンの2色があり、使う場所の雰囲気に合わせてお選び頂けます。シンプルデザインで洋間にも和室にも調和する、落ち着きのあるデザインです。祖父母や両親へのプレゼント、ギフトとしてもオススメの座椅子です。
幅(mm)530
質量(kg)4
高さ(mm)580
奥行(mm)520
耐荷重(kg)90
主材質フレーム/スチールパイプ
座面高(cm)27
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
スライド式キーボードテーブルは立った状態で使いやすい944mmです。
移動が楽に行える直径75mmの大型キャスター付。中棚調節可能。
高さ(mm)1073
間口(mm)631
奥行(mm)510
エスコ品番EA954HC-300
材質テーブル:樹脂、支柱:スチール
質量(kg)18.5
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×510×1073
1個
¥52,000
税込¥57,200
翌日出荷
シンプルタイプのパソコンデスクです。
キャスター付で移動も簡単。
下の棚にはプリンターや書類などを置けます。
材質棚板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン
高さ(mm)約790
奥行(mm)約500
間口(mm)約700
耐荷重(kg)上段/約20、下段/約7
キャスターあり
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
材質天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール
質量(kg)7
全高(mm)1050
天板寸法(mm)450×300
キャスター径(Φmm)Φ65(ストッパー2個付き)
アズワン品番3-5006-01
1個
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
草花の寄せ植えに最適!モダンな外壁に合うプランター!
寄せ植えを美しく引き立てる広がりあるデザインです。
外壁と調和するアイボリーとダークグレーを揃えました。
いずれも植物との相性が良く、高級感あるカラーに仕上げました。
個性的なワンランク上の花姿を仕上げます。
材質ポリプロピレン
サイズ33型
容量(L)6.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×45
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
耐熱性に優れ、薬品にも強く、発塵がないステンレス(SUS304)を使用しています。ネジ、キャスター、スライダーすべての金具までステンレス製です。キャスターは帯電しにくく、ノンカーボンのため床面を汚さないウレタンを使用しています。製品は受注生産になります。納期は30日~40日
用途耐熱性に優れ、薬品や錆びに強いステンレス製ハイスタンドラック。
材質本体・ネジ・スライダー/ステンレス(SUS304)、キャスター車輪/ウレタン(金具はステンレス)、角栓/樹脂
質量(kg)18.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×572×1100
アズワン品番64-0839-79
総耐荷重(kg)100
1台
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
木目の素材を活かした、やわらかい曲線で作られたスマートフォンスタンド。
素材を活かした加工
天然木の集成材を使用した、自然な質感が美しいスマートフォンスタンド。
美しく柔らかい曲線を描くスタイルは、スマートフォンを載せていなくてもまるでインテリアのように環境にマッチします。
傾斜角度を変更可能
スタンドの置き方で2種類の角度でスマホをスタンド可能。
材質オーク
色ブラック
質量(g)30
寸法(cm)7.1×6.75×8.25
特性角度調節
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
天然木の集成材を使用した、自然な質感が美しいスマートフォンスタンド。
美しく柔らかい曲線を描くスタイルは、スマートフォンを載せていなくてもまるでインテリアのように環境にマッチします。
スタンドの置き方で2種類の角度でスマホをスタンド可能。
質量(g)26.5
表面処理ワニス処理 ポリッシュ仕上げ
寸法(cm)7.1×6.75×8.25
特性縦置き・横置き対応
高い位置から照らす広範囲照明用スタンドです。最高1740mmの高さから照らす広範囲照明用スタンドです。伸縮自在のツイストロック式です。
用途照明器具を取り付けて、広範囲照明に。
仕様最大取付数2個
トラスコ品番370-2871
質量(kg)8.95
高さ(mm)1300~3000
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
用途立ち作業のパソコン、機器操作に最適なラック
高さ(mm)1088
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン、化粧板フレーム・棚板/スチール(メラミン焼付塗装)マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)
グリーン購入法適合
机上空間が広がるテレホンスタンドフレックスハイタイプブラック登場。
従来品よりもテレホンアームを更に高くすることにより机上空間がさらに広がりレターケースなど設置も可能になりました。
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。
ネジ締めで調節可能です。
逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。
机の下に潜り込まなくても設置できます。
机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。
ゆるみ防止機能としてロック機能あり。
クランプできる机の厚みは20~60mm。
クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
色ブラック
仕様【電話線収納】アームの中に収納
材質ABS、スチール
適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで
台傾斜度(°)10
ベース回転範囲(°)360
最大クランプ取付幅(mm)20~60
アーム伸長(mm)327
アズワン品番64-1212-87
高さ調整範囲(mm)約48(スペーサーによる)
間隔(mm)【机とスタンド】最高434、最低183
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
立ち作業に最適でRoHS規制に対応したハイスタンドラックです。パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。移動に最適な大型キャスター(Φ75mm・ナイロン製)を採用しています。キーボードの収納に便利なスライダー付きです。収納式マウステーブル(スチール製)付きでW650でも十分な操作スペースを確保できます。
仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:120kg■天板部均等耐荷重:35kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:400mm■天板サイズ_t:22mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
リモコン操作で簡単にテレビの高さを調整できます。高い位置へのテレビの設置も、電動なので安全かつ容易に行うことができます。
アイポイントが高くなることで、広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見やすくなります。
デジタルサイネージ用途としても、高い位置から情報を配信することが可能です。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)44
色ブラック
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)903×2010×821
キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)
中心高さ(mm)1550~1950
高さ調節フリー調整
ディスプレイサイズ(目安)40~55
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
需要が高まるオフィスサイネージで、一番課題となる狭いスペースへの設置を可能にします。
サイネージとテレビの兼用が必要な場所への設置には、縦横回転ユニット(オプション)を使用することで導入が実現できます。
高い位置から情報発信できるので、離れた場所からの視認性が向上し、サイネージの発信範囲が広がります。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)40
取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm
耐荷重(kg)20(縦横回転ユニット(DS-TU01)取付時:16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1906×410
ディスプレイ縦横設置可能
中心高さ(mm)1600~1900
ベースW550×D410mm 2分割 16kg
収納寸法(mm)ディスプレイ背面:W300×H205×D50、下部フレーム:W290×H320×D70
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整
ディスプレイサイズ(目安)32~55
2段式で1320mmから1970mmまで調整できます。
軽量で丈夫なスチールパイプ製です。
用途各種照明器具に、三脚スタンド
仕様アタッチメントバー(別売)でバイスによる多灯取り付け可能
トラスコ品番820-2461
材質スチールパイプ
質量(kg)5.6
高さ(mm)1320~1970
耐荷重(kg)15
伸縮範囲(mm)1320~1970
接続継手径(Φmm)20・27
取付個数1
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
座った状態から立ち上がるときにつかんで体重をかけられる、立ち上がりサポート用の移動式手すりです。手すり部分にはやわらかなクッションが巻かれており、しっかり握り込みやすくなっています。体重を預けてもしっかり支えてくれる丈夫な土台を採用しております。椅子やトイレ等のそばに置いて使用すれば、つらい立ち上がりがぐっと楽になります。そのほかにもベッドから立ち上がる時、玄関口の段差を上がる時など、様々な場所で活躍します。重量は2.32kgと比較的軽量なため移動もラクラク。身長など体型や使用場所に応じて2タイプご用意しています。福祉用具ではございません。
材質スチールパイプ(粉体塗装)、EVA(グリップ)
幅(mm)430
色ブラウン
高さ(mm)750
質量(g)2.32
奥行(mm)390
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
クロムメッキ仕上げのパソコンデスクです。モニターとキーボードを安定させるためにクリアシートが2枚付いています。移動に便利なストッパー付きキャスター(4個の内2個)が付いています。
材質棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、固定部品/ABS樹脂、キャスター/ナイロン樹脂
高さ(mm)1375
奥行(mm)460
間口(mm)610
耐荷重(kg)静止時/全体:300、棚板(小):15、棚板(大):250、走行時/全体:100
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×460×1375
ポール径(Φmm)約25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×315
TKG品番9-1753-1301
TKG品番(2017)6-1557-1201
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
上品なティータイムを演出してくれるアフターヌーンティースタンド。ステンレス製なのでとても丈夫。ディナー皿Φ240とミート皿Φ265が、各1枚ずつ付属しております。
材質(本体)18-8ステンレス(sus304)
寸法(A×B×C)(mm)295×185×360
コード167001970
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
材質スチール、クロームメッキ
材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)
材質(脚部)スチール鋼鈑(SPHC)(0.18kg/個)/焼付け塗装(シルバー色)
材質:18-8ステンレス。対応プレートサイズ:Φ250~290mm。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途収納に場所をとらないワンタッチ展開折りたたみ式のユニークなプレートスタンドです。テーブル上の限られたスペースにご自慢のお料理やお菓子を効率良く並べることができます。アフタヌーンティーはもちろん、和食、洋食、中華料理にも楽しくご利用いただけます。開閉が固くなった場合はリベット部分に油(ミシン油・食用油等)をさしてください。手を挟んだりケガをしないようにご注意ください。幼児の手の届かない所に保管してください。食卓用以外の用途にはご使用にならないでください。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×250×380
折りたたみ寸法(mm)190×40×380
適合寸法(mm)対応プレートサイズ:Φ250~290
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質セラミック
色白
間口W×奥行D×高さH(mm)150×120×13
TKG品番9-1754-1001
TKG品番(2017)6-1558-0601
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
材質セラミック
色白
間口W×奥行D×高さH(mm)142×142×17
TKG品番9-1754-1101
TKG品番(2017)6-1558-0701
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ