材質鉄
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)10
寸法D(mm)10
表面処理3価ホワイト
寸法d1(mm)9.5
寸法d2(mm)8
ねじの呼びM4
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)15
材質鉄
寸法H(mm)10
寸法D(mm)10
表面処理3価ホワイト
寸法D1(mm)9.5
寸法D2(mm)8
1箱(500個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類丸形
表面処理三価クロメート(ネジ部)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ねじの種類段付ローレットビス
表面処理クロームメッキ
アルカリ型はくり剤の普及品です。
特殊アルカリの配合で樹脂皮膜をすばやく溶解します。
用途化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用
商品タイプ本体
液性アルカリ性
使用希釈倍率10倍
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。
寸法(ピック部分)Φ11×19mm
仕様薬量/約76g
種類発炎筒
有効期限(年)4
発光色赤褐色
燃焼時間(分)5
材質ポリエステル PE 鉄
質量(g)12
サイズ(cm)全長23×花房径14
材質ポリエステル PE 鉄
全長(cm)23
花房径(cm)14
エスコ品番EA566CK
セット内容コンビネーションピック、90°ピック、ストレートピック、フックピック
材質ハイカーボンスチール
全長(mm)130
1セット(4本)
¥2,510
税込¥2,761
当日出荷
材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)11
表面処理クロメート
いつものお弁当が工事現場に?!。5種類×各1本入
材質ABS樹脂
寸法(cm)フォークリフト/約4×1.2×1.8、トラック/約4×1.2×2、ブルドーザー/約4.1×1.3×1.8、ミキサー車/約4.1×1×2.1、クレーン車/約4×1.2×2.1
耐熱温度(℃)約70
耐冷温度(℃)約-20
1セット(5本)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
貫通タイプ/尻金は鉄製で衝撃に強い/芯材はハイカーボン鋼で全体焼き入れ、クロームメッキ
用途石膏ボードやプラスチック板の穴あけに/ブリキ板などの極薄板、0.1~0.4mm薄鉄板、缶の穴あけに/木ねじや釘の下穴開けに/金属板のケガキ作業に
材質芯材:高硬度ハイカーボン鋼、ハンドル:耐衝撃アクリル樹脂、表面処理:クロームメッキ
寸法(mm)W32×H180×32
全長(mm)約175
質量(g)97
1本
¥699
税込¥769
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

スティックのり 固形タイプ
モノタロウ
¥109
税込¥120
一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。
容器全部品・再生ポリプロピレン。
最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。
材質(容器全部品)再生ポリプロピレン
エコマーク認定認定
タイプ速乾、強力
エコマーク認定番号17 112 004
紙製の小さいピック。安心安全の日本製です。
用途試食やお菓子を食べるのに適しています。
長さ(mm)60
1袋(5000本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。
容器全部品・再生ポリプロピレン。
最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。
エコマーク認定認定
のり径(mm)21
外径(Φ)×全長(mm)25×100
エコマーク認定番号17 112 004
1パック(22g×3本)
¥569
税込¥626
当日出荷
歯間ピックと糸ようじのハイブリッド。使い切り個包装タイプ。口内の奥まで届き易いアール状のハンドル。奥歯まで入り易い平らな糸
仕様●入り数:1ケース(300個/箱×12箱入り)●内箱:入り数300個・寸法108×98×H200mm●外箱:入り数3,600個・寸法430×360×H240mm
アズワン品番65-5703-95
1ケース(12箱×300個)
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
強力マグネットで1.5kgの重量を楽々引きあげる!スマートなペンシルタイプ
用途手の届かない箇所の小物部品等のピックアップに
材質SUS304
寸法(mm)約128~640
全長(mm)約640
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
用途ピックテスターなどの測定に
吸着力(N)157
トラスコ品番828-1288
全高(mm)195
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
整理整頓や収納のしやすさにこだわり設計された庫内は107Lを確保。収納力や設置場所などの使いやすさを追求した45cmの幅で限られた空間にも設置しやすいサイズと程よい収納力でセカンド冷凍庫にピッタリ。インテリアにあわせて選べるブラックとホワイトの2色展開。500mlのペットボトルが立てて入れられる高さを確保したバスケット、直径27cmのピザをそのまま入れられるワイドな内寸幅27cm。4段のバスケット&フレキシブルに使えるよう最上部は棚仕様。用途に併せて冷凍冷蔵の切替ができ、季節に合わせての使い分けもでき便利です。急速冷凍機能も搭載しており、保存食の鮮度確保にも安心です。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)36.8
高さ(mm)1275
奥行(mm)585
間口(mm)450
電源電圧単相100(50/60Hz共用)
内容量(L)定格:107<78>※<>内は食品収納スペースの目安
定格消費電力(W)電動機50/560 電熱装置116
冷却方式ファン式
機能霜取り:自動
運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)240
マジックテープ式サンダー用のペーパーです。
#40が一番荒く、数値が大きい程細かくなります。
適合幅70×長240mmのマジックテープ式サンダー
寸法(mm)75×240
普通紙も厚紙も、素早く強力に接着。
タイプ強力
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 004
管内の障害物を取り出します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2493
材質鋼線
質量(kg)0.7
長さ(m)1.8
ヘッド径(Φmm)85
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ