やさしさとパワフルさを兼ね備えたハイブリッド式加湿器。本体は熱くならないものの、細菌を放出しないパワフルな加湿が可能。衛生面と安全面に両立した加湿器をお探しの方におすすめ。切タイマーは2→4時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定可能。センサー運転機能搭載。3段階の湿度(50・60・70%)に合わせて運転。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節するため、お好みの湿度調節にお使い頂けます。チャイルドロック機能搭載。運転・停止時の動作を制限できる。誤使用を防げるのでペットや小さなお子様のいるご家庭でも安心。掴みやすい取っ手がついているから移動もラクラク。
用途加湿器として。加湿、乾燥防止に。
質量(kg)3.9
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
水タンク容量(L)4
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35.5×16.5×36.2
LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。
お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。
フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。
用途加湿
付属品抗菌カートリッジ
材質PP
質量(kg)(約)2
消費電力(W)19(ウォーム運転時:84)
タンク容量(L)2.2
機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード
電源(AC100V)50/60Hz
連続運転時間(h)約10~約26
適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5
最大加湿量(mL/h)210
加湿方式超音波、超音波+ヒーター
切タイマー2、4、6時間
関連キーワード