ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。
引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。
引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。
用途測定器、各種通信機器、照明器具等。
ファイバースコープ。
光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルやボックス向けのチューブ端末処理用キャップです。
ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。
チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。
RoHS対応品です。
用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。
材質真鍮(LCD材)
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーシングチューブ端末処理用キャップです。
ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。
チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。
RoHS対応品です。
用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。
長さ(mm)10
使用ビス(mm)(-)M2×2L
RoHS指令(10物質対応)対応
各センサーメーカーの各種センサーに後からファイバープロテクタを接続するためのコネクタです。
センサーヘッドに接続するヘッドコネクタです。
RoHS対応品です。
用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。
長さ(mm)12
使用ビス(mm)(-)M2×1.5/2L
RoHS指令(10物質対応)対応
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。
必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。
材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管
種類ステンレス管
材質SUS316L
長さ(m)10
肉厚(mm)0.3
最高使用圧力(MPa)1.75
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。
バンド幅(mm)14.2
材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401
RoHS指令(10物質対応)対応
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性)
長さ(m)10
色黒
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。
色(裏)ホワイト
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!!
一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。
被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。
電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。
乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。
金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。
重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。
マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。
被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。
アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など
引火点(℃)-23(TCC)
沸点(℃)65~140
絶縁強度(volts/mil)800
硬度70 shore A
比重0.79~0.83
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB)
危険物の性状非水溶性
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。
各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
足首(20hPa)が最も圧力値が高く、ふくらはぎ(14hPa)にかけて圧力が低くなる段階圧力設計です
伸縮力の高いV字テーピング部がふくらはぎにフィットし、筋肉をサポートします
用途ふくらはぎ用ゲイター。
適合部位ふくらはぎ用
材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業
海洋、水産、土木、建設
一般工業など
材質NYLON+GF
使用温度範囲(℃)-10~+180
仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スパイラルチューブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)10
材質/仕上軟質ポリエチレン
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。
色(裏)シルバー
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
平張りタイプ
軽トラック用
用途:果樹・野菜・鮮魚などの輸送。
カバーがない時と比べ、内部温度が約10℃低くなります。
雨天時の運搬にお使い頂けます。
真夏の日差しから資材や品物を守る遮熱シートです。
耐候性約5年
仕様●カラー:表/パールホワイト、裏/シルバー●材質:シート本体/ポリエチレン、ハトメ/アルミニウム●付属品:ゴムバンド10本
アズワン品番67-4927-92
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
無蛍光和紙を使用しております。
長時間経過しても、油がにじみません。
材質無蛍光和紙
自然色クリーム雲流食品用和紙使用
遠赤抗菌和紙使用
無機(天然セラミック)の練り込みですから安心です。
雑菌(大腸菌・病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した細菌の繁殖を抑え、ゆるやかに滅菌し(24時間後絶滅)長時間効果が持続します。
サイズ5寸
寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150
TKG品番9-2180-0801
TKG品番(2017)6-1903-0801
1セット(100枚)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
無蛍光雲流遠赤抗菌和紙を使用しております。※御注文の際は、200枚単位でお願いします。
優れた抗菌効果と遠赤外線放射。
雑菌(大腸菌、病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した雑菌の繁殖を抑え、ゆるやかに滅菌し長時間効果が持続します。
保鮮紙としても使用出来ます。
セラミックの持つ遠赤外線効果が、素材を活性化し、うまみを引き出します。セラミックの持つ抗菌効果が、衛生管理をより向上します。
水(霧吹等)で湿らせて使用して下さい。鮮度を保ち、乾燥・変色を防ぎます。
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
狭いトイレの隙間に置ける幅14cmのトイレラック。スリムなのに、収納力は抜群!下の引き出しにはトイレットペーパーやトイレブラシ、洗剤、消臭スプレーなどの掃除道具、上の引き出しや天板下収納にはお掃除シートやタオル、サニタリー用品などが収納できます。天板はスマホの一時置き場としても便利です。真っ白でシンプルなデザインなのでトイレがスッキリと清潔感のある空間に。また、取っ手を付けるだけのほぼ完成品なので届いたその日からすぐに使い始めることができます。2023年6月~キャスター付きが選べるようになりました。
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質主材:MDF
色ホワイト
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×50×58.5
1台(1台)
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
0.5m×0.5m~15m×15mまで0.1m単位でサイズ及び生地(2種類から)の指定ができます。
周囲加工、ハトメ加工を含みます。
ハトメピッチは、0.45m/0.9mピッチから選択(割り切れない場合は近似値で均等割り)。
寸法の精度は概ね±3%です。
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として
材質シート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミ、周囲ロープ:ポリプロピレン
厚さ(mm)クール:0.19、スーパークール:0.3
質量(g/m2)クール:140、スーパークール:206
幅(m)0.5~15
高さ(m)0.5~15
サービス分類オーダー・加工
コストコのトイレットペーパーが入る幅17cmのトイレラック。スリムなのに、収納力は抜群!下の引き出しにはトイレットペーパーやトイレブラシ、洗剤、消臭スプレーなどの掃除道具、上の引き出しや天板下収納にはお掃除シートやタオル、サニタリー用品などが収納できます。天板はスマホの一時置き場としても便利です。トイレットペーパーは直径13cmまでの太巻きタイプも入ります。また、キャスター付きなのでたくさん収納しても楽に動かすことができます。真っ白でシンプルなデザインなのでトイレがスッキリと清潔感のある空間に。また、取っ手を付けるだけのほぼ完成品なので届いたその日からすぐに使い始めることができます。
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質主材:化粧繊維板
色ホワイト
タイプキャスター付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×58×59
1台(1台)
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「スリム幅」なトイレラック。スリムなフォルムでありながら、トイレットペーパーが最大20個も収納が可能です。下段は高さがあるため、トイレブラシやスプレー類などのトイレ用品も入ります。ラタン調の生地が爽やかな空間を作り、限られたスペースでも大活躍します。・水に強い粉体塗装(防水)
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして
材質主材:スチール、張地:ポリエチレン
タイプアジャスター付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×46×69
スタイリッシュなデザインのT字脚ダイニングテーブル。黒いスチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板で、スタイリッシュなデザイン。異素材ミックスでモダンな雰囲気に。天板の下に棚があるので、ティッシュやリモコンの収納におすすめです。T字の脚は、足元にスペースができるので、出入りがスムーズに。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。ゆったりサイズのダイニングテーブル。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。お好みのダイニングチェアと合わせてお使いください。
用途テーブル ,ダイニングテーブルとして。
仕様●組立式●アジャスター付●中棚付
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール
幅(mm)1380
高さ(mm)700
奥行(mm)800
座面を選べる、ヴィンテージ風チェア2脚セット。インダストリアルで無骨なデザインのスチールフレームが、まるで海外インテリアのような空間を演出します。ウッドタイプの座面にはエルム材を採用。ダークブラウンの木目調で温かみのあるデザインとなっています。レザータイプの座面には耐水性・耐久性に優れたPVCを採用。側面のステッチ加工がヴィンテージ感を高めます。レザータイプはブラウンとブラックの2色展開。ダイニングチェアとしてはもちろん、デスクチェアやディスプレイとしても!置くだけでお部屋が素敵になるデザイン性の高さに加え、軽量で積み重ねられる点もおすすめです。
用途イス・チェア ,ダイニングチェアとして。
仕様●組立式●スタッキング可
材質主材:スチール、座面:<レザー>合成皮革<ウッド>天然木(エルム材)
外寸(cm)(約)幅44×奥行53×高さ83.5×座面高<レザー>45.5<ウッド>44.5
玄関や段差がある場所の上り下りが楽になる玄関踏み台。手すりが付いているので、安定して乗り降りすることができ、ひざへの負担を減らし転倒防止にもなります。高級感のある天然木は玄関のインテリアにも馴染みやすく、カバンやステッキ、杖を掛けられる便利なフック付きで台の下には靴も収納可です。ペット用としても活躍します。
用途収納家具 , 玄関収納 , 玄関台として。
材質主材:ラバーウッド
備考〇組立式〇アジャスター付〇フック1ヶ付
トイレットペーパーを手の届く位置へおしゃれに収納できる壁掛けウォールラック。機能性だけでなくデザインにもこだわった収納アイテム。トイレだけでなくキッチンやデスク周りなど様々な場所でご使用いただけます。必要なときに必要なものがさっと取り出せてとっても便利です。観賞用にお気に入りのものを並べるのも◎届いたら壁に取り付けるだけ。組み立ての作業はいりません。インテリアにも自然に馴染み使いやすいカラー2色からお選びください。
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、ウォールシェルフとして。
材質主材:スチール・パイン集成材
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)78×15.5×16.5
奥行き14cmでトイレの狭い空間にも置きやすいトイレラック。スリムな見た目ですが、収納力は抜群。お掃除シートやブラシ、サニタリー用品などのトイレ小物を整理して収納できます。トイレットペーパーも最大5個まで収納可能。外せて便利なゴミ箱も付いています。さらに完成品なので面倒な組み立ても不要です。控えめピンクが大人可愛い「ハート付き」タイプと、シンプルでどのインテリアにも合わせやすい「無地」タイプの2種類から選べます。
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質主材:MDF
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×14×63
省スペースかつ収納力抜群のトイレラック。奥行が19.5cmとスリム設計ながら、トイレットペーパーが約20個入る収納力を誇ります。3cmピッチで高さ調節が可能な可動棚もあり、トイレットペーパーの収納はもちろん、掃除道具やサニタリー用品等も収納できます。キャスターつきなので、お掃除の時にサッと動かせるところもポイント。また、シンプルなデザインなので、トイレだけでなくキッチンや玄関への設置もオススメです。カラーは「ホワイト/ブラウン/ナチュラル」の3色からお選びいただけます。
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)74×19.5×63
ステッチ入りの座面に細身のブラックスチールを組み合わせたスタイリッシュなダイニングベンチ。沈み込みの少ない弾力のある座り心地なので、食事やデスクワークなどの作業時でも疲れにくくゆったりと座れます。座面シートはヴィンテージ感を楽しめるよう、エイジング加工をしています。経年変化をしたような味わい深い色合いに仕上げています。カラーはダークブラウン・ダークグレー・ライトグレーの3色からお選びいただけます。
用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。
材質【脚部】スチール【張地】合成皮革
備考〇組立式〇アジャスター付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×38×42(座面高:42)
省スペースかつ収納力抜群のトイレラック。奥行が19.5cmとスリム設計ながら、トイレットペーパーが約20個入る収納力を誇ります。3cmピッチで高さ調節が可能な可動棚もあり、トイレットペーパーの収納はもちろん、掃除道具やサニタリー用品等も収納できます。キャスターつきなので、お掃除の時にサッと動かせるところもポイント。また、シンプルなデザインなので、トイレだけでなくキッチンや玄関への設置もオススメです。カラーは「ホワイト/ブラウン/ナチュラル」の3色からお選びいただけます。
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
備考組立式、固定棚×1/可動棚×2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)59×19.5×63
色パールホワイト
厚さ(mm)0.30
仕様ハトメなし
トラスコ品番497-1434
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
質量(kg)34.2
長さ(m)100
引張強度縦950N/5cm、横850N/5cm
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
幅(m)1.8
1巻
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
ステッチ入りの座面に細身のブラックスチールを組み合わせたスタイリッシュなダイニングチェア2脚セット。沈み込みの少ない弾力のある座り心地なので、食事やデスクワークなどの作業時でも疲れにくくゆったりと座れます。座面シートはヴィンテージ感を楽しめるよう、エイジング加工をしています。経年変化をしたような味わい深い色合いに仕上げています。カラーはダークブラウン・ダークグレー・ライトグレーの3色からお選びいただけます。
用途イス・チェア、ダイニングチェア
材質【脚部】スチール【張地】合成皮革
備考〇組立式〇アジャスター付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×54×78.5(座面高:42)
狭いトイレでも使える!スペースを有効利用できるトイレラック。トイレ掃除用ブラシやトイレットペーパー、掃除道具、サニタリー用品なども隠して収納ができるので、見た目もとてもスッキリ。背面にはブラシを収納することもできます。キャスター付きで簡単に動かせるのでお掃除もラクラク。シンプルなデザインから木目のあるアンティーク風まで…豊富な4色から選べるのでトイレの雰囲気に合ったデザインをお選びいただけます。
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16×50×66
関連キーワード
1
2
次へ