長いボルトも簡単修正
適合普通自動車、右ネジ専用
適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!。4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!
トラスコ品番471-6426
セット内容M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り
質量(g)287
適合ねじ(mm)長さ/30まで
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
ランドクルーザー5穴ハブボルト車のM14ハブボルトの修正が行えます。ネジ山の途中でセットできる割ダイス式なので先端部の損傷も簡単に修正できます。
用途ハブボルトのネジ山修正
適合ねじ長さ30mmまで(国産軽自動車~普通乗用車、右ねじ専用)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
トラック用のハブボルトの修正ダイスセット。
六角ダイスなのでソケットレンチやメガネレンチで簡単作業。
セット内容M20P1.5R、M22P1.5R、M24P1.5R、M20P1.5L、M22P1.5L、M24P1.5L
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
リスレッディングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。
セット内容ソケット×1、Tハンドル×1、ダイス(M10×1.5、M10×1.25、M12×1.5、M12×1.25、M14×1.5)×各1、M10用ガイド×1、M12用ガイド×2、M14用ガイド×1、専用ケース
ソケット差込角(mm)12.7
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用
寸法D(Φmm)40
寸法T(mm)14.5
適合径(Φmm)10~14
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正
材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)
対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)
刃角(°)55
硬度HRC62
材質(刃)高炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ホイールボルトのネジ山修正。
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。
適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
大型バス・トラック等のハブボルトやインナーナットのネジ山が破損した場合にネジ山を修正するためのツールです。
セット内容Tハンドル付ソケット(41HEX)ダイスM20×1.5 右ネジダイスM20×1.5 左ネジM20用ガイドダイスM24×1.5 右ネジダイスM24×1.5 左ネジM24用ガイドダイスM30×1.5 右ネジダイスM30×1.5 左ネジM30用ガイドスチールケース(ブルー)各1個
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
付属品前後輪のダイス
質量(g)270
適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。
ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。
ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
錆に隠れたハブの亀裂、スタッドボルトの変形を早期に発見!
磨きにくいスタッドボルト軸周りの錆も、簡単に落とすことが出来、スタッドボルトの外面も同時に磨くことが可能です。
カートリッジ式ヘッドは簡単に交換可能!
エアー・電動工具をご使用ください。
ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!
高さ(mm)90
差込角(mm)12.7
ディスク内径(Φmm)85
外径(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。
材質鉄
全長(mm)72
質量(kg)0.416
適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。
適合サイズM12X1.25 、 M12X1.5 、 M12X1.75 、 M14X1.25 、 M14X1.5 、 M16X1.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
寸法A'(mm)40
寸法C'(mm)26
お手持ちのドリル等でハブボルト等の錆び落としが簡単に
セット内容1/4ビットアダプター 、ブラシホルダー
差込角(mm)12.7
ブラシ寸法(mm)12、13、14、16、22、28
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。
寸法A(mm)48
寸法B(mm)24
寸法C(mm)15
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
用途ハブボルトのネジ山の清掃に、ホイールナット・ホイール穴等の錆、汚れ落としに
セット内容クリーナーケースCP・M20×37L/M22×60L/M24×37L/M30×60L、ホールブラシ、M20用/M22用/M24用/M30用、座面ブラシ(1)
コンプレッサー(kW)2.2
使用ホース内径(Φmm)6.5
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。
寸法A(mm)42
寸法B(mm)16
寸法C(mm)15
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
CL368用のパーツ単品になります。CL-368Tのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
寸法C'(mm)32
既存商品のGHB-014もしくはGHB-2214をすでにお持ちのお客様向けの、プリングソケット単品セットです。GHB-014のスラストベアリングが無くてもハブの抜き取り作業を行えます。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。
材質鉄
全長(mm)72
質量(kg)0.279(各0.14)
適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5(GHB-1250)
1セット
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
ボルト(mm)10
パット径(Φmm)大53、小40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ