手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分オレンジエキス
仕様天然スクラブ入
成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106
タイプスクラブ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で
手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
仕様天然スクラブ入
成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1
タイプスクラブ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
配合成分アロエエキス
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
油、塗料、グリースなど落ちにくい汚れもきれいに洗い落とします。1回の使用量が約2gと少量で経済的。
ラノリン(羊毛の油)配合により使用後の手のかさかさもない。
さっぱりとした香りで使用感もさわやか。
日本国内で製造した商品です。
形状半ねり
危険物の類別非危険物
特性手荒れ防止
グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。
肌のキメを整えるラノリンを配合。
天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。
用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。
タイプスクラブ
仕様スクラブあり
トウモロコシの芯で作られた天然スクラブを使用。環境にやさしい生分解性100%の天然スクラブ剤です
手に優しいアロエべラ葉、カミツレ花、トウモロコシの植物エキスを配合しています。保湿成分にとり洗浄後の手肌を健やかに保ちます
用途機械工場、印刷工場、自動車工場、ガソリンスタンド、その他あらゆる事業所における手洗いに
成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエべラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、PEG-150、ステアレス-13、オレイン酸Na、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、酸化チタン
タイプスクラブ
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用しておりません。
商品タイプ本体
手に付いた油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落す強力ハンドクリーナーです。スクラブ配合で頑固な汚れをきれいに落とし、アロエエキス配合で手肌にうるおいを与えます。刺激の少ない弱酸性で手肌にやさしく、さっぱりとした洗い上がりです。
用途手に付いたり、爪に入り込んだ油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落します。
仕様薬事法上の販売許可、(取得)厚生労働省認可、化粧品登録
種別スクラブあり
タイプ液体
液性弱酸性
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)18
適合バッテリーLi-ionバッテリ
天然スクラブ採用
用途スクラブハンドクリーナー
主成分界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合
タイプスクラブ
シリーズプレヴェーユ
小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。
乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115
電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)
充電時間(時間)約10~12
付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル
天然由来のスクラブを使用したマイクロプラスチックビーズ非該当品です。しっかりとしたスクラブ感による良好な洗浄力と、角のない丸い粒子で良好な肌あたりです。色は清潔感のある「白色」です。保湿成分ヒアルロン酸Na、アロエベラエキス、カミツレ花エキス配合により手肌にうるおいを与えます
用途自動車整備工場、自転車修理・販売店、ガソリンスタンド、印刷工場などで汚れた手の洗浄に。
タイプスクラブ
水なしで、頑固な油・泥・インク等の汚れを拭くだけで素早くきれいに落とします。
大判サイズで手の汚れだけでなく、作業台・工具・換気扇など1枚で無駄なくお使いいただけます。
保湿成分配合で、手荒れのリスクを低減します。
水場のない現場での作業や出張先に最適。
用途整備工場、建設現場、工事現場、工具のメンテナンス、キッチン、換気扇、アウトドア(キャンプ、BBQ、自転車、バイク、釣り)など
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35
質量(kg)1
コード長さ(m)充電アダプター:1.7
セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色ホワイト
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
こんなお得な商品も!

ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。
有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用
使用量も少量のピンク洗剤。
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)14.4
適合バッテリーLi-ionバッテリ
泡で出てくるフォームポンプ。リンゴや大豆を原料とした植物由来の新しいハンドクリーナーです。自動車工場や機械・部品などの各種製造工場、自動車整備やガソリンスタンドなどの様々な現場で働く方々の、手に真っ黒にこびりついた機械油やグリースなどの油汚れを強力な脱脂力ですっきりキレイにします。
用途手についた油落としに
1個(350mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。
トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。
環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。
手肌をやさしく洗う中性タイプです。
レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。
用途グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れに
トラスコ品番115-6459
種別化粧品(薬機法)
質量(kg)1.2
色(洗剤)クリーム
規格PRTR法非該当
香りレモングラス
1個(1.2kg)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
お得な詰め替え用です。植物由来のハンドクリーナーです。分解できて洗いやすいセパレート式の鋏です。手肌に優しく、手荒れで困っている方に向いてます。(全ての方々に影響がないわけではありません)。スクラブや香料を含みませんので、排水管の詰まりも予防します。生分解性96.3%で河川や海、環境に優しい商品です。
ヒトパッチテスト済み
用途製造工場、整備工場、ガソリンスタンドなどの現場での頑固な油汚れを洗浄する際に
仕様植物由来成分使用、スクラブや香料無配合、生分解性96.3%
使用方法適量の泡をとり、汚れとよく馴染ませ、もみ洗いする、頑固な汚れの場合はブラシなどを使用すると効果的
アズワン品番64-3670-31
商品タイプ詰め替え用
1本(280mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
幅広い汚れに対応!ニッケルなどの重金属の洗浄力を強化!。泥、油、グリース、ペイント、タール、重金属。自動車工場や食品工場で人気。手肌にやさしい化粧品!。手肌の水分保持の働きがあるエモリエント剤として使用される安息香酸アルキル(C12-15)を配合。手肌のケアを考えた処方。環境に配慮した処方。USDAバイオベース製品認証取得。さわやかなチェリーの香り
用途手指・皮膚の洗浄に!。幅広い汚れに対応!。ニッケルなどの重金属の洗浄力を強化!。自動車工場や食品工場で人気。幅広い汚れ(泥、油、グリース、ペイント、タール、重金属)に対応
材質成分:水、軽石、ラウレス-6、フェノキシエタノール、安息香酸アルキル(C12-15)、カルボマー、香料、PEG-4、水酸化Na、プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
タイプスクラブ
香りチェリー
頑固で粘着質なグリス、タール、油、接着剤をすばやく落とす、天然のスクラブ入りのハンドソープです。保湿成分として、アロエエキス配合。2種類の洗浄成分(C11-15アルカン/シクロアルカン+硫酸化ヒマシ油)の洗浄成分を用いることで優れた洗浄力を実現。スクラブ剤(テウチグルミ殻粒)を使用し、手の爪やシワまで行き届きます。粘着性の高い油汚れだけでなく、接着剤やシリコンなど、しつこい汚れ落としに最適。
用途整備工場、機械工場、機械工場、船舶工場、建設、印刷工場、塗装業、ガソリンスタンドなどの事業所の手洗い用洗浄剤として。
トラスコ品番819-3528
材質全成分:水、ミネラルスピリッツ、テウチグルミ殻粒、アロエベラ液汁
幅(mm)80
容量(mL)295
高さ(mm)160
奥行(mm)50
危険物の類別非危険物
特性保湿成分配合、スクラブ
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
EVERSを使った後は保温成文アロエエキスと天然ハーブ配合の手にやさしく香りよいハンドクリーナーをお使い下さい。
ガンコな油汚れや臭いをきれいに落とす液状タイプのハンドクリーナーです。
特殊な160ミクロンクレンジング微粒子で、排水溝が詰まる心配もありません。
ハーブエキスとアロエエキス(天然保湿成分)を配合した手に優しい中性タイプの「清浄用化粧品」です。
ミクロスクラブ粒子が皮膚に深く入った頑固な汚れに作用して、きれいに落とします。
さっぱりとした洗い上がりで、ハーブの香りが爽やかです。
石鹸のように他人が直接触れる事がないので中身が汚れたりせず衛生的です。
用途整備作業後や一般の手洗い用に
質量(kg)2
人気のハンドクリーナーをポンプで使用できるように液状化!
ディーゼルオイルやグリス等の頑固な汚れも簡単に落とす抜群の洗浄力!約2gの使用で汚れを落としますので大変経済的です。自然由来のとうもろこしスクラブを使用。毎日使っても手荒れの心配はございません。女性も安心して使える手に優しいクリーナー。柑橘系のさっぱりとした香りで洗った後も手がしっとり感じられ、非常に爽やかな洗い上がりです。
用途油脂、塗料、印刷インク、タール、油絵具、加硫剤、アスファルト等の落ちにくい汚れに対して使用する液体ハンドクリーナー
危険物の類別非危険物
ポンプを押すと、圧力ポンプによってすぐにハンドクリーナーが移動
適合1回のポンピングで正確な注出(6cm3)
材質プラスチック
質量(g)217(品目単位)
高さ(cm)約40
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
強力ワンステップ洗浄システムにより汚れ落としと仕上げがこれ1枚で可能です。頑固な汚れも簡単に落とせます。速乾性があり肌に優しい保湿成分が含まれています。抗菌性。有害物質を含まず無毒、非刺激性です
グリース、タール、重金属などの重工業系の油汚れを素早く落とすポンプ式工業用ハンドクリーナーです。
天然由来の洗浄剤(リモネン)とスクラブ材(軽石)を使用し、手の爪やシワまで行き届きます。
用途整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、建設、塗装業などの事業所の手洗い用洗浄剤として。
スクラブ粒子が手に深く入り込んだ頑固な油汚れに強力に作用、素早くきれいに落とします。手にやさしい中性タイプ、洗いあがりがさっぱりとした感じに仕上がります。アロエエキス、天然ハーブエキス(うるおい成分)の配合により手肌をすこやかに保ちます。
主な適合純正品番08CBE-A010S2
容量(L)1.6
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
スクラブ粒子が、手に深く入り込んだ頑固な油汚れに強力に作用、すばやく汚れを落とします。手にやさしい、中性タイプでさっぱりとした感じに洗いあがります。アロエエキス、天然ハーブエキス(うるおい成分)の配合により、手肌をすこやかに保ちます。
グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。
トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。
環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。
手肌をやさしく洗う中性タイプです。
レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。
用途グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れに
トラスコ品番115-6458
種別化粧品(薬機法)
質量(kg)1.4
色(洗剤)クリーム
規格PRTR法非該当
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×240
香りレモングラス
1個(1.4kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。
トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。
環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。
手肌をやさしく洗う中性タイプです。
レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。
用途グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れに
トラスコ品番115-6460
種別化粧品(薬機法)
質量(kg)15
色(洗剤)クリーム
規格PRTR法非該当
香りレモングラス
1個(15kg)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ゴージョーマルチチェリーハンドクリーナーは、。USDA(米国農務省)バイオベース製品認証を取得。したジェルタイプの工業用ハンドクリーナーです。重金属やグリース、ペイントやタールなど、自動車。工場など工業系の汚れ落としを得意としています。天然の軽石をスクラブ剤として配合し、チェリーの。香りのするこのハンドクリーナーは、手指をさわやか。で清潔な香りにしながら<頑固な汚れを分解します。
用途・泥・油・グリース・ペイント・タール・重金属の汚れに。・天然由来のスクラブ剤(軽石)を使用。・ジェル状で手に密着し、爪やシワまで行き届く。・肌のためのコンディショニング剤として化粧品、スキンケア製品にも。よく使用されている安息香酸アルキル(C12-C15)配合。・さわやかなチェリーの香り。・現場を清潔に保ち、大容量で経済的。・USDAバイオベース製品認証取得。・ディスペンサーカートリッジの補充は中身を開けず、ワンタッチで完了
1個(2000mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
エコワンハンドクリーナーは、アルコール不使用の携帯に便利なハンディサイズハンドクリーナーです。手や指の汚れが気になるときに、シュッとひと吹き。ノンアルコール・無香料、手にやさしい天然保湿剤を配合しています。
用途屋内外問わず、手や指を清潔にした際に。
成分水、ヤシ油アルキルPGジモニウムクロリドリン酸Na、ポリ-ε-リシン
タイプ液体
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×132
商品タイプ携帯用
正味量80ml
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ゴージョーマルチチェリーハンドクリーナーは、。USDA(米国農務省)バイオベース製品認証を取得。したジェルタイプの工業用ハンドクリーナーです。重金属やグリース、ペイントやタールなど、自動車。工場など工業系の汚れ落としを得意としています。天然の軽石をスクラブ剤として配合し、チェリーの。香りのするこのハンドクリーナーは、手指をさわやか。で清潔な香りにしながら<頑固な汚れを分解します。
用途・泥・油・グリース・ペイント・タール・重金属の汚れに。・天然由来のスクラブ剤(軽石)を使用。・ジェル状で手に密着し、爪やシワまで行き届く。・肌のためのコンディショニング剤として化粧品、スキンケア製品にも。よく使用されている安息香酸アルキル(C12-C16)配合。・さわやかなチェリーの香り。・現場を清潔に保ち、大容量で経済的。・USDAバイオベース製品認証取得。・エコロゴ認証取得(ボトル製品)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1箱(2000mL×4個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
グリスやエンジンオイルなどによる頑固な油汚れを落とすハンドクリーナーです。
トウモロコシ由来の天然スクラブ剤が手肌にやさしく、汚れにしっかりと作用します。
環境ホルモンを含まない、環境負荷を低減したエコロジータイプのハンドクリーナーです。
手肌をやさしく洗う中性タイプです。
レモングラス葉/茎エキスなど5種類の保湿成分が、手肌を健やかに保ちます。
用途グリス、エンジンオイルなどのガンコな汚れに
トラスコ品番115-6461
種別化粧品(薬機法)
質量(kg)18
色(洗剤)クリーム
規格PRTR法非該当
香りレモングラス
1個(18kg)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1箱(1890mL×4個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
流水設備がなくても安心。手にやさしく、油汚れ・泥汚れ・インク汚れ等を素早く落とします。汚れを一度にキレイに落とすオールインワンタイプです。持ち運びに便利な個包装タイプです。エレベータ点検、コピー機の修理や保守などの移動に伴うプロの現場から車や自転車の整備、DIY等の個人ユースまで幅広く使用できます。
用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンド、その他製造業での手についた油汚れの洗浄に。
トラスコ品番835-9919
材質/仕上主成分:水、グリセリン、香料、界面活性剤、その他不織布
質量(kg)3.2
シートサイズ(mm)229×254
1箱(80枚)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ