種類両口ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)254
材質(頭)高炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575ZV
1個
¥7,680
税込¥8,448
欠品中
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
硬度HRC44~50
こんなお得な商品も!

ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280
材質(柄部)ポリプロピレン
頭質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330
質量(kg)約1.5
色ブラック
規格1.3kg
頭部寸法(mm)42×118
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)ハードウッド
主な用途石工作業
滑りにくく、手に優しいソフトグリップを採用。高い耐久性と安全性を誇ります。
用途コンクリートのはつり作業などに使用します。
主な用途はつり作業
関連資料(1.6MB)
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類石頭ハンマー
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)グラスファイバー/アルミカバー
主な用途石工作業
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。
種類石頭ハンマー
全長(mm)285
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)スチール
主な用途石工作業
グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)47.5
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樹脂/グラスファイバー
主な用途石工作業
通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
用途あと施工アンカー施工工具
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)46
全長(mm)245
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途施工作業
ヘッド長(mm)105
材質(グリップ)特製ラバーグリップ
質量(g)1500
トラスコ品番557-7284
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
用途柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。
種類特殊ハンマー
全長(mm)250
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
呼称1.5
頭部対辺(mm)47
頭部長(mm)105
質量(kg)1.8
トラスコ品番423-9598
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
RS Pro ソフトフェイスデッドブローハンマーは、交換可能な面を備えています. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、ダイキャストアルミ合金製で、交換可能なねじ込み式ナイロン製フェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 このソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃を吸収するゴム製グリップを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 このヘッドは、細かい金属ショットを含む密閉キャビティを備え、ハンマーが前方に加速すると、キャビティ背面に移動します。衝撃時にショットが前方に移動し、衝撃を受けながらも衝撃を受けずに、リバウンドを防止します。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 732-599 732-599 は 1.5 ポンドのハンマーのナイロン製交換面です ; 732-606 732-606 は、 1.5 ポンドのハンマー用のポリウレタン製交換面です ; 600-802 600-802 は、 2lb ハンマーのナイロン製交換面です ; 600-818 600-818 は、 2lb ハンマーのポリウレタン製交換面です ; 732-628 732-628 は、 2.75 lb ハンマーのナイロン交換面です ; 732-634 732-634 は、 2.75 lb ハンマーのポリウレタン製交換面です 特長と利点 無反動ハンマーはリバウンドを低減する アルミ合金とゴム製 衝撃吸収ゴムハンドルが快適 交換可能な面 用途 デッドブローハンマーは、材料や作業者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様重さ = 1.9kg交換可能なフェイス = なしヘッド材質 = アルミニウム合金フェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = コーティングアルミダイキャスト合金ヘッド径 = 63.0mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
交換可能な面を備えた RS Pro ソフトフェイスハンマーです. RS PRO のこのソフトフェイスハンマーは、アッシュウッドハンドルと交換可能なねじ込み式ナイロンフェイスを備えています。精度が必要な用途や、軟質金属で作業する場合など、表面への損傷を制限したい場合に最適です。 ソフトフェイスハンマーは、軽量で衝撃吸収性のあるアッシュウッドハンドルを備え、長時間使用しても快適にコントロールできます。 顔は摩耗を吸収するように設計されているため、手で交換できます。 ; 381-4830 381-4830 は 0.5 ポンドハンマーのナイロン製交換面です ; 547-868 547-868 は、 1 lb ハンマー用のナイロン製交換面です ; 381-4717 381-4717 は、 0.5 ポンドハンマー用の PVC 交換面です ; 547-874 547-874 は、 1 lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-612 732-612 は、 1.5 ポンドのハンマー用の PVC 交換面です ; 732-656 732-656 は、 2lb ハンマー用の PVC 交換面です ; 732-640 732-640 は、 2.75 lb ハンマー用の PVC 交換面です 特長と利点 すべてのサイズには、セルロシュ式灰受けハンドルが付いています ねじ止めのナイロン製フェイス 2 個付き クロムめっき亜鉛ヘッドのギザ加工により、顔が使用中に緩みにくくなっている 用途 ソフトフェイスハンマーは、材料や使用者を傷つけることなく、強打を伝達するよう設計され、通常、精密部品の組み立てや位置決め、及びシート金属の成形で使用します。金属加工で美観上の問題がある場合、このソフトフェイスハンマーを使用すると、サービスを損傷したり、傷を付けたりする可能性が低くなります。部品に応力を適用する必要がある場合は、この精密ハンマーを使用することで、制御された力を加えることができます。また、チゼル使用して、使用者の負担を軽減するのにも最適です。ソフトフェイスハンマーは、一般的に次の用途で使用されます。 メカニック エンジニア 配管工 PVC ハンマー面とナイロンハンマー面の違いは何ですか. ナイロンの表面は耐水性に優れ、脆性がありません。また、過酷なハンマー処理にも耐えます。柔らかい PVC フェイスは、弾力性と衝撃吸収性にも優れているので、繊細で壊れやすい部品への使用に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様重さ = 1.3kg交換可能なフェイス = ありヘッド材質 = 亜鉛クロムめっきフェイス材質 = ナイロンハンドル材質 = ウッドヘッド径 = 50.0mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)460
質量(kg)1.5
ハンドル寸法(mm)114
危険物の類別非危険物
先端径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。
種類特殊ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。
この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。
測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。
付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース、取扱説明書
トラスコ品番853-4609
寸法(mm)103×109×355
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本)
表示方式液晶(LCD)デジタル表示、プリンター記録式
測定対象普通コンクリート
衝撃エネルギー2.207N・m(水平)
強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度)
打撃機構ばね式
反発度(標準アンビル)80±2
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。
種類ショックレスハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/機械の組立・修理
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)300
質量(kg)約1.1
色ブラック
規格0.9kg
頭径(Φmm)37
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)105
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。
ヘッド交換できる銅ハンマー。
金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。
強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
硬度HB80
丈夫な樫材を柄に採用した木柄石頭ハンマーです。手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
用途石工・鉄工・足場施行・解体など強打撃作業に。
全長(mm)300
材質(柄部)樫
主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
全長(mm)363
質量(g)1300
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
用途機械の組み立て等
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作など
関連資料(1.4MB)
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
耐久性に優れています。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー、ヒッコリー柄
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。耐久性に優れています。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ、アッシュ柄
2018年トラスコ掲載ページ4 1856
アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。
キャリングケース付です。
RS Pro 炭素鋼ランプハンマーは 1.5 kg ですこのランプハンマー(クラブハンマーともいいます)は、 RS Pro 製品の小型の大ハンマーです。小規模な解体作業や石材の解体作業などのタスクの産業環境で役立ちます。 カーボンスチール製のヘッドは完全に鋳造され、頑丈な造りで、繰り返しヘビーデューティな使用に耐えるように設計されています。ヘッドは、赤と黒のガラス繊維製ハンドルにしっかりと取り付けられています。このシャフトは衝撃と振動を吸収するため、使いやすく、長時間の作業による疲れを軽減できます。ガラス繊維製ハンドルには、滑りや事故を最小限に抑えるための快適なサテングリップが付いています。 ハンマーの重量は 1500 ですこの比較的軽量であると同時にショートハンドルを備えているので、大ハンマーが大きすぎる場合や扱いにくい場合に、片手での使用に適しています。ランプハンマーは、住宅の改良や建築工事の見通しに使用されるようなものです。特長と利点ランプハンマー カーボンスチール製ヘッド ブラックサテン仕上げの衝撃吸収ガラス繊維ハンドル 重量 1.5 kg ツートーンカラー(ブラックとレッド)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ハンマーの種類 = ランプハンマーヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = グラスファイバー重さ = 1.5kg
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
石頭槌の替えの柄。
種類ハンマー柄
材質(柄部)樫
適合石頭槌0.9kg~1.5kg
クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~4220
最小スミヨセ寸法(mm)35
打撃力(J)3.3
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
こんなお得な商品も!

スライドハンマー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。
全長(mm)435
先端寸法(mm)7.5
ねじ寸法M12×1.5
ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワー。コンパクトボディー。キックバック防止機能で安全作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。
セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24)
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])0~900
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202
打撃数(min-1[回/分])0~5000
能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
石頭・両口ハンマー替柄です。石頭槌・両口ハンマー専用替柄です。
用途石頭槌・両口ハンマー用替柄。
材質(柄部)樫材
用途アルファーロックハンマーは岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。
測定結果は、岩盤の一軸圧縮強度、静弾性係数、変形係数、岩盤等級の推定に利用します。
付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース
トラスコ品番853-4610
寸法(mm)103×109×355
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本)
表示方式液晶(LCD)デジタル表示
測定対象岩盤
衝撃エネルギー2.207N・m
強度測定範囲(N/mm2)50~194(圧縮強度)
打撃機構ばね式
反発度(標準アンビル)82±2
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク、ホッパ、シュートなどに発生する付着、 ブリッジ、ラットホールなどの解消に効力を発揮する
ユニークな粉体はらい落とし装置です。
ショートグラスファイバー柄。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。受注生産品。全長は製法上の都合により±30mm程度の誤差が生じる場合があります。画像は代表画像を使用しています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ