148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業 種類両口ハンマー 全長(mm)375 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業G両口ハンマー
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途解体作業 種類両口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 頭径(Φmm)45 全長(mm)397 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/土木作業 呼称#4 質量(g)1800 頭部長(mm)132 トラスコ品番232-2455
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

高い安全性のヒッコリーハンドル
用途ハンマー 質量(g)1800 寸法L2(mm)45 寸法L(mm)254 寸法L1(mm)115
1個
9,198 税込10,118
63日以内出荷

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途石工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材 焼入硬度HRC50±5
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口ハンマー モノタロウ 動画あり
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)300 質量(kg)約1.1 ブラック 規格0.9kg 頭径(Φmm)37 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用した板金、解体作業用ハンマー/頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。安心の日本製
用途土木作業、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に適します。 全長(mm)450 質量(kg)2 規格1.8kg 頭部寸法(mm)47×130 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
全長(mm)250 質量(g)1800
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)900 質量(kg)約5.0 ブラック 規格4.5kg 頭径(Φmm)62 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)180 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)75 全長(mm)390 材質(頭)ポリマー樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575BB-4
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BD-4
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷


種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)70 全長(mm)550 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575WX-70
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約4.1 ブラック 規格3.6kg 頭部寸法(mm)59×162 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

材質頭:真鍮、柄:ファイバーグラス 寸法(mm)頭径:45、全長:355 頭質量(g)1800 全質量(g)2050
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

ハンマーロック ハンマーキャスター CADデータあり
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業アンカーハンマー
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。 種類特殊ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートテストハンマーは非破壊試験方法であり簡便で迅速に測定が行えます。 この試験方法はコンクリートの圧縮強度と、鋼製ハンマーの反発高さが比例する原理を利用しています。
用途コンクリートテストハンマー(リバウンドハンマー)は硬化コンクリートの表面反発度を測定する器具です。 測定した反発度よりコンクリートの圧縮強度を推定します。 付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース、取扱説明書 トラスコ品番853-4609 寸法(mm)103×109×355 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本) 表示方式液晶(LCD)デジタル表示、プリンター記録式 測定対象普通コンクリート 衝撃エネルギー2.207N・m(水平) 強度測定範囲(N/mm2)10~70(コンクリート圧縮強度) 打撃機構ばね式 反発度(標準アンビル)80±2
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

1本
749 税込824
当日出荷

厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
1本
30,000 税込33,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業アンカーハンマー
エコ商品
用途柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。 短めのグラスファイバー柄と太めのグリップで、コンクリートアンカーの打ち込みがしやすくなっています。 種類特殊ハンマー 全長(mm)250 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 呼称1.5 頭部対辺(mm)47 頭部長(mm)105 質量(kg)1.8 トラスコ品番423-9598 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
材質鉄、ゴム 主な用途解体作業
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打撃作業
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.2kg●頭径(mm):38.1●全長(mm):310●ハンドル長:260●材質:頭:真鍮、柄:ゴム アズワン品番65-2148-15
1本
39,500 税込43,450
翌日出荷

オーエッチ工業両口ハンマー
用途鉄工作業全般 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業全般 関連資料(0.84MB)
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。 耐久性に優れています。 頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー、ヒッコリー柄
1本
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

台車の車輪を床面から浮き上がらせることにより、ブレーキをかけることができます。取付けの際は、床面から取付け座までの隙間を適性取付け高さになるように設定してください。(必要に応じて、スペーサー等で調整を行ってください。)
材質スチール
1個
6,580 税込7,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)600 質量(kg)約2.1 ブラック 規格1.8kg 頭部寸法(mm)47×130 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷

質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
1個ほか
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途両面が使え、木杭の打ち込みもできます。 材質(頭)ベリリウム銅合金 主な用途打込作業
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アルファーロックハンマーは岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。 測定結果は、岩盤の一軸圧縮強度、静弾性係数、変形係数、岩盤等級の推定に利用します。 付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース トラスコ品番853-4610 寸法(mm)103×109×355 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本) 表示方式液晶(LCD)デジタル表示 測定対象岩盤 衝撃エネルギー2.207N・m 強度測定範囲(N/mm2)50~194(圧縮強度) 打撃機構ばね式 反発度(標準アンビル)82±2
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷


18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V)単相100 消費電力(W)470 電流(A)5.0 回転数(min-1[r.p.m])0~2100 穴あけ能力(mm) 鉄工13 打撃数(min-1[回/分])0~4800 穴あけ能力(mm) 木工24 長さ(mm)285 幅(mm)75 質量(kg)1.8 高さ(mm)208 穴あけ能力(mm) コンクリート18 穴あけ能力(mm)コアビット35 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

種類両口ハンマー 材質(柄部) 質量(kg)1.8
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷