140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。 消音効果(dB)Class A 破断伸度(%)40 耐熱性(最小)-40℃、(3000時間)150℃ 耐摩耗性(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D 巻戻し力11N/巻(30m/分) 引張強度(N/cm)275 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 総厚(mm)0.26
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。 ノイズを軽減させる効果があります。 安定した巻き戻しで作業性に優れています。 経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。 手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
1巻ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンルームで使用してもベトつきません。
タイプナシジタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00155 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

1セット(6個)ほか
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れ耐熱150度(3000時間)
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)25 破断伸度(%)40 耐熱温度(℃)(最小)-40、(3000時間)150 テープ厚さ(μm)260 巻戻し力classD 引張強度(N/cm)275 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

51037は51036と同じPET織布基材のハーネス収束用テープですが、高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。 高い耐摩耗性を持っているのでエンジンコンパートメント内での使用、ボディ鋼板のエッジ部の乗り越え箇所にも安心して使用できます。
用途ワイヤーハーネス用 テープ幅(mm)19 テープ厚さ(μm)27 テープ長さ(m)25 材質PET織布材 粘着剤アクリル粘着剤 粘着力(N/cm)3 耐熱温度(℃)-40~150 引張強度(N/cm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

剥がれにくくなりました! 高い耐摩耗性と耐熱性を保ちながら基材の織り方により手切れ性を持たせることができました。
用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用 耐熱温度(℃)-40~150 主な用途ハーネス集束用、ワイヤーハーネス用、エンジンルーム用 使用場所室外用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1セット(6個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)105 絶縁破壊電圧(kV)3.0 引張強度(N/10mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 特性自己融着絶縁
1巻
549 税込604
当日出荷

手切れ可能。耐熱温度:-40~125℃。厚さ0.27mm。幅19mm×25m。トランク・車内等。
用途アクリル粘着剤:スチール粘着力:3.5 N/cm、消音効果:5~10dB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 動画あり
3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180
エコ商品
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 712-10003 ハーネステープ
エコ商品
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮 材質ポリエステル 幅(mm)19 タイプテープ 長さ(m)25 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 712-10002 ハーネステープ
エコ商品
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮 材質ポリエステル 幅(mm)19 タイプテープ 長さ(m)25 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 712-10001 ハーネステープ
エコ商品
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮 材質ポリエステル 幅(mm)19 タイプテープ 長さ(m)25 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動ハロゲンフリー
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00157 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 緑/黄 長さ(m)20 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00146 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00102 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-10603 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00137 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)25 長さ(m)25 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00108 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 グレー 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00105 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00104 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-10604 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00158 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00152 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00110 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00101 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00100 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-10611 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)50 長さ(m)33 動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-10602 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 動作温度(℃)(Min)-18、(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00156 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00151 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)20 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00126 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)19 長さ(m)25 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00107 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 710-00106 ハーネステープ
エコ商品
幅(mm)15 緑/黄 長さ(m)10 シリーズHelaTape Flex 15 動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%)20 絶縁破壊電圧(kV)3.7 支持体厚さ(mm)0.18 引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0] RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁、耐腐蝕 粘着力(N/19mm)5
1パック(10巻)
5,198 税込5,718
当日出荷

低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に 伸び(%)203 体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014 引張強度(N)40.2/19mm 巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36 耐電圧(kV)3.5/min
1箱(10巻×20パック)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)