ロングセラーのSTCライティングシューズの後継モデル。
FRP製のトウキャップを採用し、強度を維持しながら軽量化。
さらに爪先の高さを抑えることで従来よりもペダル操作がしやすくなりました。
靴ひもはコーティングされたものを使用し、ベルクロによるダメージを受けにくくなっています。
色BLACK
材質シンセティックレザー・レザー・ポリエステル
機能透湿防水素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備
オーソドックスなデザインに、モーターサイクル用として必要な機能をつめ込んだライディングブーツ。
ダークブラウンはハトメなどにシックなアンティークブラウンの金具を採用。
靴の雰囲気を左右するウェルトも革製にしました。
レザーブーツの王道デザイン。ミドル丈のエンジニアタイプ。
仕様シフトパッド内蔵、サイドジップタイプ
色ダークブラウン
素材ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバー
透湿防水仕様のライディングブーツ。爪先、くるぶし、側面にそれぞれプラスチックスライダーを装備する本格派ライディングブーツ
色BLACK
材質シンセティックレザー・レザー
機能透湿防水素材を使用/ブーツ横ファスナー/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル
撥水性の高い素材と撥水コーティングのダブルで強力撥水!
アッパーとソールの一体成型(インジェクション式)なので、ソール剥がれの心配はありません。
また、ソールが柔らかいので、悪路も掴みやすい。
感覚も掴みやすいので、高所作業にも向いています!
つま先の反射板は、履いている人の安全を確保してくれます。
23.0cmからなので、女性の方にもオススメです!
用途一般作業全般・高所作業・運搬・土木・建築・農業用・園芸・アウトドア等
色ダークグレー
材質(先芯)鋼鉄製
足幅EEE(3E)
形状ハイカット
製法インジェクション式
材質(ソール)耐油ポリウレタンゴム
材質(甲被)撥水ポリエステル
標準質量(g/片足)430
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
安全性と快適性、そしてスタイリング性を実現した「ローカットモデル」
不意のアクシデントに備えた「くるぶし&ヒールプロテクター」
自由自在な通気調整を誇る「開閉式ベンチレーション機能」を搭載
足もとで”elf”のロゴが光を放つ「リフレクター(反射板)」
使い勝手を最優先に考えた「面ファスナー&フィッティングベルト」
着脱に便利な”elf”ロゴマーク入り「シリコンラバーストラップ」
さらに耐久性が向上したラバー製「チェンジパッド」
清潔な靴内環境を保つ「抗菌・防臭・帯電防止インソール」
素材は軽量でソフトな風合いの人工皮革「ロベニカ アップテック」
ソールは「防滑&耐油配合」でゆったり設計の「EEE」仕様。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成樹脂+ポリエステル/ナイロン
材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合)
足幅3E
シューレースストッパーの装備により、紐を結ぶ必要がなくなり、紐が解けることがなく、走行時の安全性を確保。スピーディーな着脱が可能。
シューレース先端の面ファスナーを「ベルトストッパー」に留めておけば、走行時に紐が車体に絡むことなく、安全性を確保。
ヒールストラップ。幅の広いテープでつかみやすく設計。「elf」のロゴがアクセント。
夜間走行中の視認性を高めるリフレクター(反射板)を装備し安全性を向上。
爪先の甲部には、高度な耐久性をもつ耐摩耗合成皮革の「チェンジパッド」を装備。確実でスムーズなチェンジ操作ができます。
前後左右の的確なペダルワークを実現。激しいペダルワーク時にこそ、その真価を発揮し、よりアグレッシブなドライビング操作ができる。
足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。
甲皮には、クラレ製の人工皮革「ロベニカ アップテック」を採用。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成皮革+合成樹脂+ナイロン
材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合)
足幅3E
実績のあるアクアゼロのエンジニアブーツタイプ。
アクアゼロ同様の防水仕様で雨の日のライダーブーツとしてもご利用いただけます。
ブーツ仕様ながらとても軽量感があります。
機能防水、軽量
足幅4E
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)約29
材質(アッパー)ポリウレタン、PVC
材質(ソール)ポリウレタン(耐油底)
標準質量(g/片足)約560(26cm)
材質(先芯)金属
靴タイプブーツ
タフなルックスのライディングブーツ。丈夫でお手入れ簡単なマイクロファイバーをメインに使用し、くるぶしのプロテクターや牛革製のシフトパッチも装備。
Developed and designed for vintage riding enthusiasts
・The vintage military styling
・Upper is made up of microfiber for better abrasion resistance & light weight
・Internal PU protection guards your ankles against impact
・Leather gear shift pad
・Side zipper closure with laces
・Anti-slip rubber sole & Anti-imitation 4D label attached
オーソドックスなデザインに、モーターサイクル用として必要な機能をつめ込んだライディングブーツ。
ダークブラウンはハトメなどにシックなアンティークブラウンの金具を採用。
靴の雰囲気を左右するウェルトも革製にしました。
レースアップでオーソドックスなデザインのショートブーツ。
レザーの色に合わせたシューレースカラーでシックな見た目に。
仕様シフトパッド内蔵、サイドジップタイプ
色ダークブラウン
素材ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバー
人気のコミネプロテクターブランド「エクストリーム」シリーズの新作ニーシンガードです。
旧タイプよりも脛部分のモールドをハーフタイプに改良する事で、オフロードブーツを始めとするブーツ類の着用が今まで以上に容易になりました。
ブーツを使用する場合のプロテクション性能は変わりません。
大型エアプレンバンドが腿を適度に圧迫し、サポーター的な機能も果たします。
サイズF(フリー)
セット内容左右2個
材質合成樹脂、ウレタンフォーム
寸法(幅W×長さL)(mm)75×420
1セット
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
プロテクター付き【ケブラーニット】ライディングパンツ
用途RIDEZデニムでは、スーパー繊維ケブラーを採用。
世界初のスーパー繊維、ケブラー素材。
特徴として、耐熱性、耐摩擦性が非常に高く、引張強度は、同じ重さだと鉄の5倍の強度を誇ります。
熱や摩擦につよく破れにく、そして軽い。鉄にも匹敵する高いポテンシャルを持った、スーパー繊維です。主に過酷な環境下で極限の性能を求められる製品に使用されています。代表的なものが、軍事用ヘルメットや防弾チョッキです。人の命を守る製品だからこそケブラーは必要不可欠と言えます。2重構造にする事で、耐久性をさらに向上させ、デザイン面を崩す事無く、おしゃれな1枚に仕上げました。
このデニムはプロテクター付きです。膝のプロテクターは膝上から簡単に入れられ、位置の調整も可能です。
撥水加工で抜群の水弾きです。
12オンスのストレッチ生地は動きやすさと耐久性のバランスが取れた厚みです。動きやすさに加えて、立体裁断によりライディングポジションに合った形になっています。裾のファスナーは様々な形のブーツやスニーカーに合わせられます。
リベット類の使用は最小限に抑えることにより大切なバイクを傷つけることなく気にせず乗ることが出来ます。
■Model No:RDB1002
仕様Model No:RDB1002
色BLACK
ストラップ側での微調整に加え、レバー側、バックルベースも各2段階の調整ができ、素早い脱着に対応します。
ラバーソール。優れたグリップ力・耐油性・耐摩耗性。耐摩耗性は一般ラバー配合の2.25倍(メーカー比)
チェンジパッド/サイドガード。操作性と耐久性を確保。
高機能インソール。足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。
フロントフック。砂よけ前部のフックにより市販の防水カバーの取付が可能です。
モールドマジック。糸くず・ほこり等が付きにくい新素材。
プロテクション。バイク転倒時の、くるぶし・かかとの安全性を確保。
かかと部と側面に反射材を装備。
材質(アッパー)合成皮革+ポリエステル
材質(ソール)合成底(ラバー+EVA)(防滑・耐油配合)
足幅3E
全てのシェルにおいてコミネオリジナルのハードシェルモールドを使用。
ヨーロッパのCE規格をパスした新プロテクター。
シェル部分には全てオリジナルモールドを使用した新タイプニーシンガードです。
2カ所におよぶ特殊縫製による関節機能でなめらかな運動性を持ち合わせています。
膝部分は全体を覆うような大型モールドを使用し安心感も抜群。
ロングブーツも着用可能です。
特殊縫製による関節機能。
幅広ネオプレーンバンドが圧力を分散し、確実なホールドを実現。
サイズフリー
セット内容左右2個
材質合成プラスチック
適応身長(cm)160~
1セット
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
幅広のネオプレーンがズレを防止するとともに適度なサポーター的要素も合わせ持ちます
サイズFree
色BLACK
適応身長(cm)160~
1セット
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
高級感のある牛革ライディングシューズ。くるぶし部にパッドを内蔵しています。ベルクロ式で履きやすく、軽量化されているので、長時間のライディングでも疲れにくいブーツです。
携帯性に優れたコンパクトタイプ!スニーカー・ライディングシューズに便利なショートタイプブーツカバー。
色ブラック
BOA(R)システム。ダイヤルを操作することでグローブを装着した状態でも簡単でスピーディーな着脱と優れたフィット感を実現するシステム。ライディングを考慮したソールやシフトガードでシューズ本体へのダメージや身体へのストレスを軽減します。。透湿防水素材を使用しているため、蒸れを軽減し快適なライディングをお楽しみいただけます。。シフトガード(左足):シフトチェンジによるシューズへのダメージやつま先の痛みを軽減。解けないダミー靴ひも。リフレクター(かかと外側)。ヒールガード(かかと内側)。インソールかかと部に厚みを持たせ歩行時のストレス軽減。インナープロテクター(かかと・くるぶし・つま先)
材質【表地】キャンバスタイプ【ソール】vibram社製ハイグリップソール。ライディングに必要と考えられるグリップや排水性を考慮したソール。
耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用し、縫製部分には浸水を防止するシームテープ処理を施したブーツカバー。ソール部分には強度の高いターポリン材を配し、アジャスト幅を広げたベルクロテープ仕様。
左足の甲部分にシフトガードを装備し、ギアチェンジによる生地の破れを抑制。フィット性を高めるゴムベルト付き。
広範囲のサイズに対応するためふくらはぎ側にアジャスタブルベルクロを採用。踵から膝下まで全6箇所で固定しフィット感を高めます。
ソール部分前側のみに高強度のいターポリン材を採用し、擦れて破れやすい底面をしっかりガード。
製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。
サイズフリー(22.5~28.0cm)
付属品収納袋
セット内容左右1組
材質ポリエステル+PVCコーティング
雨、汚れ、キズから大切なブーツを守ります。
雨の浸入を防ぐロングタイプ仕様です。
着脱に便利なマジックテープ付。
つま先部分をホールドし、シフトパッド機能を兼ねる強力ゴムベルトが付いています。
サイド部には強化目的の為の二重縫製が施されているので耐久性も確保されています。
サイズフリー(約26.5cmまで)
色ネイビー
セット内容左右1組
材質PVCヘビーナイロン
質量(g)約270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×0.5×370
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RIDEZ ORIGNAL DESIGN SNEAKERS 「MOTO MAX2 」シリーズの集大成。
細部に渡って見直しを図り、様々なシーンで毎日履けるスニーカーになりました。普段からご愛用頂けるアイテムです
なぜ?2つの素材を選んだのか。 MOTOMAX2はシンセティックレザー+本革のハイブリットで構成されています。本革には沢山のメリットがありますが、実は水に弱く、雨の日には履けません。 また定期的なメンテナンスを必要とするデメリットもあります。
今回制作にあたり、ライド以外でも、気軽に普段使いできる事を考えた際に、2つ素材を掛け合わせたハイブリットで構成しました。これにより、メンテナンスをする必要が無く、耐久性に優れたスニーカーが誕生しました。
レザーの質感と実用性を持ち合わせたのがシンセティックレザーです。
耐水性があり、突然の雨でも全く問題無くご利用頂けます。耐水性にすぐれていますので、雨に濡れる事無く快適なライドを実現できます。防汚にも対応しており、汚れにくく、きれいな状態を維持します。
メンテナンスフリーなので、普段使いしやすいアイテムです。
くつひも【防汚れ加工】フッ素系の特殊加工をする事で、撥水性に優れ、汚れにくく靴紐へのダメージを減らす事に成功しました。
用途普段履きできる!プロテクター付きバイク用スニーカー
色茶
独自開発のマルチリンクシステムが進化したハイスペックレーシングモデル
用途バイクブーツ
ブーツをすっぽり覆うロングタイプ。コンパクトに収納でき携帯に大変便利!
色ブラック
RIDEZ ORIGNAL DESIGN SNEAKERS 「MOTO MAX2 」シリーズの集大成。
細部に渡って見直しを図り、様々なシーンで毎日履けるスニーカーになりました。普段からご愛用頂けるアイテムです
なぜ?2つの素材を選んだのか。 MOTOMAX2はシンセティックレザー+本革のハイブリットで構成されています。本革には沢山のメリットがありますが、実は水に弱く、雨の日には履けません。 また定期的なメンテナンスを必要とするデメリットもあります。
今回制作にあたり、ライド以外でも、気軽に普段使いできる事を考えた際に、2つ素材を掛け合わせたハイブリットで構成しました。これにより、メンテナンスをする必要が無く、耐久性に優れたスニーカーが誕生しました。
レザーの質感と実用性を持ち合わせたのがシンセティックレザーです。
耐水性があり、突然の雨でも全く問題無くご利用頂けます。耐水性にすぐれていますので、雨に濡れる事無く快適なライドを実現できます。防汚にも対応しており、汚れにくく、きれいな状態を維持します。
メンテナンスフリーなので、普段使いしやすいアイテムです。
くつひも【防汚れ加工】フッ素系の特殊加工をする事で、撥水性に優れ、汚れにくく靴紐へのダメージを減らす事に成功しました。
用途普段履きできる!プロテクター付きバイク用スニーカー
色白
マウンテンブーツをモチーフとしたバイク用ブーツ。
普段履きでも使えるアウトドアに適したデザインでバイク乗車を考えた機能を確保。
脱着しやすいサイドファスナー式。
シフトパッド、くるぶしパッド内蔵。ソールのステップ部に滑り止め加工。
内側の金具はハトメに変更し愛車を傷から守ります。
3E相当幅広設計。
材質内装:本革、ポリエステル
材質(アッパー)牛革
材質(ソール)合成ラバー
一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所にちょっと不便を感じる。バイク好きの革好きで洋服好きな開発担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上がった自信作。ソールやかかとの高さから、広めの幅など、木型からこだわって、ライディング時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考慮して開発。こだわったソール部分は、レース好きでドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰り返して作り上げました。
色ブラック
仕様シフトパッド内蔵、くるぶしパッド、ソールステップ部にすべり止め加工、ファスナーカバー、サイドジップ、裏地付
材質(アッパー)牛革
材質(ソール)合成ラバー
内装ポリエステル
内装にボア素材を採用した保温性の高い牛革と合皮をコンビネーションしたバックジッパーブーツ。甲にはシフトパッドを配置。
色ブラック
素材PU レザー・牛革・ポリエステル・ゴム
一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所にちょっと不便を感じる。バイク好きの革好きで洋服好きな開発担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上がった自信作。ソールやかかとの高さから、広めの幅など、木型からこだわって、ライディング時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考慮して開発。こだわったソール部分は、レース好きでドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰り返して作り上げました。
機能シフトパッド内蔵、くるぶしパッド、滑り止め加工、ファスナーカバー、サイドジップタイプ、裏地付き
素材ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバー
一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所にちょっと不便を感じる。バイク好きの革好きで洋服好きな開発担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上がった自信作。ソールやかかとの高さから、広めの幅など、木型からこだわって、ライディング時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考慮して開発。こだわったソール部分は、レース好きでドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰り返して作り上げました。
機能シフトパッド内蔵、くるぶしパッド、滑り止め加工、ファスナーカバー、サイドジップタイプ、裏地付き
素材ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバー
膝上までカバーするロングタイプモトクロス専用設計のライディングソックス。
プロテクターやオフロードブーツに対応した膝上まである超ロングタイプ。
甲、くるぶし、スネ部分を最大肉厚とし、クッション性を確保。
土踏まず、足首、ふくらはぎ部分の肉厚は薄くし、通気性、運動性を向上。
足首には4本のスリット状の肉薄部分を設け、屈曲部のストレスを軽減。
アーチサポートで疲労を軽減し繊維に練り混んだキトサンが優れた防臭効果を発揮。
サイズワンサイズ
材質綿・アクリル・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)25~28
一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所にちょっと不便を感じる。バイク好きの革好きで洋服好きな開発担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上がった自信作。ソールやかかとの高さから、広めの幅など、木型からこだわって、ライディング時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考慮して開発。こだわったソール部分は、レース好きでドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰り返して作り上げました。
色ブラック
仕様シフトパッド内蔵、くるぶしパッド、ソールステップ部にすべり止め加工、ファスナーカバー、サイドジップ、裏地付
材質(アッパー)牛革
材質(ソール)合成ラバー
内装ポリエステル
RIDEZ ORIGNAL DESIGN SNEAKERS 「MOTO MAX2 」シリーズの集大成。
細部に渡って見直しを図り、様々なシーンで毎日履けるスニーカーになりました。普段からご愛用頂けるアイテムです
なぜ?2つの素材を選んだのか。 MOTOMAX2はシンセティックレザー+本革のハイブリットで構成されています。本革には沢山のメリットがありますが、実は水に弱く、雨の日には履けません。 また定期的なメンテナンスを必要とするデメリットもあります。
今回制作にあたり、ライド以外でも、気軽に普段使いできる事を考えた際に、2つ素材を掛け合わせたハイブリットで構成しました。これにより、メンテナンスをする必要が無く、耐久性に優れたスニーカーが誕生しました。
レザーの質感と実用性を持ち合わせたのがシンセティックレザーです。
耐水性があり、突然の雨でも全く問題無くご利用頂けます。耐水性にすぐれていますので、雨に濡れる事無く快適なライドを実現できます。防汚にも対応しており、汚れにくく、きれいな状態を維持します。
メンテナンスフリーなので、普段使いしやすいアイテムです。
くつひも【防汚れ加工】フッ素系の特殊加工をする事で、撥水性に優れ、汚れにくく靴紐へのダメージを減らす事に成功しました。
用途普段履きできる!プロテクター付きバイク用スニーカー
色黒
耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用した歩行可能なラバーソールブーツカバー。縫製部分はシームテープ処理で防水性がアップ。ファスナー&ベルクロを装備し装着感が向上。様々なブーツに適応できるようにS、M、Lの3サイズをご用意。
左足の甲部分にシフトガードを装備し、ギアチェンジによる生地の破れを抑制。フィット性を高めるゴムベルト付きでズレを防止。
踵部分に反射テープを装備し、夜間走行時にも視認性が高く安全。
ふくらはぎ内側にファスナー&ベルクロを装備し、装着時間を大幅に短縮。また、脱着もスムーズに行えます。
製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。
付属品収納袋
セット内容左右1組
材質ポリエステル+PVCコーティング、ソール:合成ゴム
インストラクター御用達の定番ブーツに革を部分使用する事でコストを抑えたリーズナブルタイプを新発売です
色BLACK
材質カウハイドレザー・シンセティックレザー
機能ブーツ横ファスナー
インストラクター御用達の定番ブーツに革を部分使用することでコストを抑えたリーズナブルタイプを新発売です。
色BLACK
材質カウハイドレザー・シンセティックレザー
機能ブーツ横ファスナー
プロテクター付き【ケブラーニット】ライディングパンツ
用途RIDEZデニムでは、スーパー繊維ケブラーを採用。
世界初のスーパー繊維、ケブラー素材。
特徴として、耐熱性、耐摩擦性が非常に高く、引張強度は、同じ重さだと鉄の5倍の強度を誇ります。
熱や摩擦につよく破れにく、そして軽い。鉄にも匹敵する高いポテンシャルを持った、スーパー繊維です。主に過酷な環境下で極限の性能を求められる製品に使用されています。代表的なものが、軍事用ヘルメットや防弾チョッキです。人の命を守る製品だからこそケブラーは必要不可欠と言えます。2重構造にする事で、耐久性をさらに向上させ、デザイン面を崩す事無く、おしゃれな1枚に仕上げました。
このデニムはプロテクター付きです。膝のプロテクターは膝上から簡単に入れられ、位置の調整も可能です。
撥水加工で抜群の水弾きです。
12オンスのストレッチ生地は動きやすさと耐久性のバランスが取れた厚みです。動きやすさに加えて、立体裁断によりライディングポジションに合った形になっています。裾のファスナーは様々な形のブーツやスニーカーに合わせられます。
リベット類の使用は最小限に抑えることにより大切なバイクを傷つけることなく気にせず乗ることが出来ます。
■Model No:RDB1002
仕様Model No:RDB1002
色INDIGO
インストラクター御用達の定番ブーツに革を部分使用することでコストを抑えたリーズナブルタイプを新発売です。
ふくらはぎ周囲が大きいワイドタイプです。
色BLACK
材質カウハイドレザー・シンセティックレザー
機能ブーツ横ファスナー/ふくらはぎ周りが大きい仕様
インストラクター御用達の定番ブーツに革を部分使用する事でコストを抑えたリーズナブルタイプを新発売です。
ふくらはぎ周囲を大きくしたワイドタイプ
色BLACK
材質カウハイドレザー・シンセティックレザー
機能ブーツ横ファスナー/ふくらはぎ周りが大きい仕様
BK-099 TPE WP Rain Boots。ハイカットデザインの防水ブーツ。表面がマットタイプなのでいかにもレインという印象にならず、雨予報の日にもぴったり。シンプルなカラーリングとデザインでどんなコーディネートにもマッチします。・サイズ展開 : 25.0cm・26.0cm・27.0cm・28.0cm。・色展開 : Black。・偽造防止4Dラベル。素材 : TPE
用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・防水素材
色ブラック
TPRソール付きで歩行時も滑りにくくなっています
ベルクロで簡単装着が可能
シフトパッド付きでペダル操作による傷を防ぎます
色BLACK
材質ナイロン・ラバー
バイク・自転車用に設計されているため、レインウェアに欠かせない機能の耐水圧と透湿度は高い水準を実現。そこにストレッチ性能も加わり、防水ウェアとは思えない快適さを持っています。アウトドアのキャンプや、山歩きなど様々なシーンでマルチに活躍できるアイテムです。
雨具だけじゃもったいない!デザイン性に優れ尚且つ、防風性に優れており、ウィンドブレーカーとしてもお使い頂けます。是非普段使いにもお使いください。
耐水圧:20000mm。ライド中には体に激しく雨粒が打ち付けてきます。耐水圧は嵐を想定したレベルの防水性です。雨が浸透する事無く快適に、ツーリングを行えます、また、自転車での通勤、通学にも便利です。
透湿度:15000g/m2 24h。激しい運動に適した数値をはるかに超える透湿度。蒸れを逃がします。
快適ストレッチ。高い耐水圧、透湿度を保ちつつ、ストレッチ性もあって、動きやすく快適です。
マイクロウェアはお出掛け時に共に出来るコンパクトサイズです。雨が降ってからでは遅いので、常に持ち運べるようなウェアにしました。2023年バージョンではさらに小さくバージョンアップしました。
超コンパクト設計。350ml缶とほぼ同じくらいのサイズ!常に持ち歩くには邪魔にならないサイズです。
ジャケットとパンツは別々のサイズ・お色をお選びいただけます。
組み合わせは実に288通り。ご自身に合った組み合わせを発見できるでしょう。
快適なライドを実現するため、蒸れを極限まで抑えるために、ベンチレーションを背中に配置しました。ここから空気が入れ替わる事で、ムレを極力抑えます。また肩付近にはリフレクターを設置しており、夜間でも安心してご利用頂けます。
用途究極のコンパクト!レインウェア
色黒
耐水圧(mm)20000
透湿度(g/m2)15000/24h
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ