空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。コンビニ袋をすっきり装着できるフレーム付。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×200×160
質量(g)390
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ドアポケット等の純正カップホルダーに入るボトル形状のゴミ箱です。レシートやガム等の小さなゴミ箱を捨てるのに最適です。ゴミが見えないフタ付き。フタは取り外せます
用途ボトル型ゴミ箱
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×98×86
容量(mL)約600
質量(g)105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
やわらか材質でゴミが捨てやすい
フタに緩やかな傾斜をつけてゴミを捨てやすくしています
やわらかいシリコン材質なのでフタを軽く押すだけでゴミが捨てられます
カップホルダーに収まるコンパクトなボトルサイズ
用途ゴミ箱
質量(g)307
サイズ(mm)高さ150/直径68
仕様●外寸短辺(mm):173●外寸長辺(mm):306
材質PP
形状角
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)350
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途車内のゴミ箱
質量(g)488
RoHS指令(10物質対応)対応
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。中をコンビニ袋で仕切って分別ゴミ管理ができるよう「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」シール付。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×200×160
質量(g)508
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
プリウス(ZVW30系)の運転席側ボトルホルダー専用のゴミ箱です。専用設計なのでピッタリ取付き、インテリアカラーにもマッチします。着脱簡単。運転席側のボトルホルダーに入れるだけ。工具不要です。ティッシュやガムの紙くず等、小さなゴミを捨てるのに最適です。
用途プリウス(ZVW30系)専用ドアポケット取付ゴミ箱
メーカートヨタ
底は組立式(組底)でテープ貼り不要の導電プラダン製のA式ケースです。縦長の形状で70Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。導電プラダンを使用しているので埃を嫌う場所にも。ゴミ袋をご使用される際は帯電防止のものをお使いください。
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として
形状A(みかん箱)
質量(kg)約0.7/1個
色導電黒
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×380×620
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)620
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)380
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。
ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)183
仕上黒色塗装仕上
コード(ナンバー)1020741803
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵六角形状(1本付属)
分野設備・機械
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。
専用止金が付属しています。左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。
ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)179
仕上黒色塗装仕上
コード(ナンバー)1020743803
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,289
税込¥1,418
7日以内出荷
材質600Dポリエステル/PVC
寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
上からごみを見せない新発想!洗練されたスクエアデザインで捨てやすい形。レザー調で高級感のある表面加工。
材質ポリプロピレン
形状角型
商品タイプ本体
フタの有無フタ付
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)170
材質溶融亜鉛メッキ
形状角形
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×605×960
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類取手式
商品タイプ本体+フタ
パッキン付で匂い漏れを防ぎます。
用途ペダル式で簡単開閉に。
高さ(mm)465
タイプ角タイプ
奥行(mm)367
容量(L)20
間口(mm)225
RoHS指令(10物質対応)対応
木目調のダストボックス。
前後2枚構成の上蓋付き。
手前側の蓋を後方にスライドさせると開閉できます。
キャスターは底板部を少し上に上げて取り付けているので外からは見にくくなっています。
内側には、ポリ袋を押さえるストッパーが付いているので、45リットル用のポリ袋を装着できます。
20Lの袋なら、2つ付けて分別ゴミ箱にすることも可能。
容量(L)45
材質MDF(プリント紙化粧繊維板)、ウレタン塗装
形状角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×440×620
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類スライド式
商品タイプ本体+フタ
工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。
梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。
別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。
台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム)
材質(車輪)ゴム
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
防水・全天候型・耐光性良好!。濡れたところにも驚異の密着力!ウォータープルーフテープ。水中や濡れたところにも強力密着。水漏れを防止。
用途ホース、配管からの水漏れ防止。ビニールプールなどの破れ、バケツなど容器の補修。
材質基材/塩化ビニル粘、着剤/ブチルゴム系、離型フィルム/PET、芯材/紙
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×53×145
主な用途ホース、配管からの水漏れ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・全天候型・耐光性
粘着タイプ超強力
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途ゴミ箱
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×200×160
質量(g)445
ペットボトルが3本入るゴミ箱。CD、DVD、リモコンなどの小物入れとしても使えます。底面に転倒防止のおもりを内蔵
用途車内のゴミ箱
質量(g)285
手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。
テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。
ちょっと使いに最適。
細断形状ストレートカット
付属品専用ACアダプター(電池は付属していません)
質量(g)約430
電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78
定格時間(分)約3
運転音(dB)約60
定格消費電力(W)(50/60Hz)7
細断寸法(mm)約5幅
投入口幅(mm)110
最大細断枚数1
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで)
リバース機能あり
最大投入幅A6
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途医療機器、ダストボックス
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。
用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など
材質スチール(SWCH)
仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメート
C呼び8六角穴
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061)
RoHS指令(10物質対応)対応
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器
2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵
材質主要:ABS樹脂
質量(g)約455(アダプター含まず)
タイプ全自動
出力5V_DC1.0A
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123
入力100~240V(50/60Hz)
機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ
充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分
切削径(Φmm)6.5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。
外力で不用意に回転しにくい構造です。
本品ツマミは取手の代わりに使用できます。
止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉
材質/処理本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。
水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ
質量(kg)本体3.4/総質量5.1
色黒・白
電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265
ホース長さ(m)5
噴射角度~160度まで(無段階調節)
運転音(dB)74
吐出水量(L/h)2.4
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)3
動作時間18分
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.012mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META
厚さ(mm)0.012
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス
材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.045mm、厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE
厚さ(mm)0.045
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.027mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE
厚さ(mm)0.027
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.050mm、極厚タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE
厚さ(mm)0.05
縦(mm)800
横(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
塗装液の浸入を防ぐ構造です。
専用止金が付属しています。
用途・点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色塗装仕上
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。
鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。
縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。
鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。
耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。
長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。
芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。
自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。
連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。
削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。
6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。)
削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。
ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ!
容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228
電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売)
使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。)
対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm
縦型省スペースで、デスク下にピッタリのマイクロカットシュレッダ!メディア細断も可能。
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
専用細断構造:紙類とメディア類、それぞれに専用の細断構造を持った細断くず自動分別対応の製品です。
質量(kg)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×325×369
消費電力(W)(50/60Hz)150
連続使用時間(分)定格:5
ダストボックス容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)5
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
最大細断枚数5
細断容量(L)12.0 (A4コピー用紙約200枚収納)
細断形状マイクロカット2×10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×325×369
最大細断枚数(50Hz/60Hz)5
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅A4サイズ対応(230mm)
便利ならくらく取手付き
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる
質量(kg)約23.4
色黒/白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760
連続使用時間(分)オートフィード:240、手差し:30
原稿サイズA4コピー用紙
ダストボックス容量(L)約53
裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(ミニクロスカット)
給紙可能枚数オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)
細断形状ミニクロスカット
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)モーター:52(空転時)
細断可能物クレジットカード 1枚/CD 1枚
裁断速度(m/min)1.8
オートフィード機能あり
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
一度にまとめて18枚細断可能
クロスカットでゴミも圧縮され、ゴミ捨ての回数が減らせます
オフィスや自宅の書斎にもなじむシックなデザイン
質量(kg)8.8
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×239×523
連続使用時間(分)10
ダストボックス容量(L)20
定格細断枚数(50Hz/60Hz)18(50Hz)/15(60Hz)
細断寸法(mm)4×38
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×239×523
最大投入幅A4
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインクロスカットモデル。
細断形状クロスカット
オートフィード機能あり
最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)
色ブラック
リバース機能あり
細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737
質量(kg)24.5
消費電力(W)485[50Hz/60Hz]
細断方法クロスカット/4×40mm
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz]
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙24枚[50Hz]23枚[60Hz]
定格運転時間(分)30
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0
ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨
ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)
最大細断枚数A4コピー用紙27枚[50Hz]、25枚[60Hz]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
セキュリティレベル6と最大細断枚数16枚を両立したハイセキュリティモデル。細断サイズ幅1.0×長さ9.6mmは、セキュリティの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」で定められた”書かれた文字の復元が不可能”と認められるセキュリティレベル6をクリアしています。
幅(mm)投入:310
質量(kg)約88
容量(L)屑箱:約76
電源(V)AC100
定格消費電力(W)約720
細断枚数定格:8枚:16枚
ダストボックス容量(L)屑箱:約76
定格時間30分
細断寸法(mm)約1×9.6
セキュリティレベル6
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細断可能物紙
レベル7の中でも世界最小レベルの裁断サイズを実現したハイセキュリティモデルです。細断サイズ幅0.7×長さ3.5mmは、セキュリティの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」で定められた”書かれた文字の復元が不可能”と認められるセキュリティレベル7をクリアしています。
電源(V)AC100(50/60Hz)
ダストボックス容量(L)76
定格細断枚数(50Hz/60Hz)4枚
定格消費電力(W)(50/60Hz)約500
細断寸法(mm)約0.7×3.5
投入口幅(mm)310(A3対応)
セキュリティレベル:7
最大細断枚数6枚
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)6枚
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
デスクサイドやデッドスペースにスッキリ収まる省スペースデザインマイクロカットモデル。
細断形状マイクロクロスカット
オートフィード機能あり
最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)
色ブラック
リバース機能あり
細断容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×460×737
質量(kg)24.5
消費電力(W)485[50Hz/60Hz]
細断方法マイクロカット/2×10mm
最大細断枚数(50Hz/60Hz)22枚[50Hz]21枚[60Hz]
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙19枚[50Hz]17枚[60Hz]
定格運転時間(分)30
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.3/4.0
ゴミ袋サイズ市販用70L以上推奨
ダストボックス容量(L)42.0(A4コピー用紙約1080枚収納)
最大細断枚数22枚[50Hz]21枚[60Hz]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×460×737
1台
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ