RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。
バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。
別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9~15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水仕様IP67
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
塗るだけでリアカメラやサイドカメラのレンズについた水滴を消し、モニター映像を見やすくします。
塗るだけの簡単作業で強固な被膜を形成し、効果は3ヶ月以上持続。
用途自動車用カメラレンズの水滴付着防止
成分シリカ、IPA、多価アルコール
セット内容コーティング液、クロス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量8mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)587.6
許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5
消費電流(mA)100以下
画素数約31万画素
画角水平:約159°、垂直:約117°
映像出力鏡像
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用
有効画素数656×492
仕様(解析度)520、ガイドラインなし
適合DC12V専用
コード長さ(m)約5
照明(最小)0.1LUX
動作環境-20度~75度
視野角108度
S/N比48db
アングル(°)(レンズ)170/135
防水保護等級IP68
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途自動車用バックカメラアダプター
関連資料カメラアダプター適合表
RCA入力接続可能なナビ等と組み合わせ、ドライバーから見にくい助手席側の死角を映し出すことが出来ます。幅寄せ等の時に大変便利です。
※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。
※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
※グレード・仕様により取付けできない場合があります。
※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステアリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y200NR-AQ」が対応します。
※リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。
※純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
設置形態サイドビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、カメラカバー、カメラカバー(側面)、カメラカバー取付ねじ、カメラ延長コード、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
質量(g)カメラ部:33(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9~15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=2.8mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.5、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水保護等級IP67
調整機能自動白調調整
画角水平:82°、垂直:60.5°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消!
ライトの明るさと透明感を取り戻します。
曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用
特性傷消し
使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。
タイプ液体
危険物の類別非危険物
1本(236mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
光学レンズ磨き用の超微粒子アルミナを使用しているため、ボディのツヤ復元、塗装補修後の鏡面仕上げ、磨きキズや小キズ消しに最適です。
形状液体
危険物の類別非危険物
・コンパクトなミニサイズカメラ!。・車種を選ばない24V車・12V車の共用!。・上下視野角120度 左右視野角160度!。・1/3CMOSイメージセンサー採用!!。・角度調整が容易なガイドライン付き。・防水防塵「IP69K」を取得。・動作温度 -20°~70°まで対応。・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。
用途電装パーツ
有効画素数720(H)×480(V)34万画素
質量(g)約75(ケーブル含まない)
電圧(V)DC12~24
ケーブル長(m)10+15
レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°)
本体サイズ(mm)約32×30×38
動作温度(℃)-20~70
取扱説明書(1.9MB)
画角水平最大160、垂直最大120
イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー
2種類の超微粒子コンパウンドでくすみを徹底除去。硬質クリアポリマーが汚れや紫外線からヘッドライトを保護し、長期間クリアな状態に保ちます。くすんだテールランプやバイザーにも効果的です。
用途自動車用ヘッドライト洗浄保護剤
特性耐紫外線
危険物の類別非危険物
1個(80g)
¥799
税込¥879
当日出荷
PORSCHE(ポルシェ) 05~08 ケイマン/ボクスター 前期用。ファイバーフルLEDテール。現行981を彷彿させ、テールランプのフチを描くようにファイバーが点灯します。ウインカーは、流れるシーケンシャル仕様。(スイッチで点滅モードに切り替え可能です。)。新品左右セット。カプラーオン。流れるウインカー仕様(切り替えスイッチ付き)。Eマーク取得済み。【カラー】。レッドクリアー。【適合車種】。PORSCHE 987ボクスター(2005年~2008年)。PORSCHE 987ケイマン(2006年~2008年)。輸入車ですので警告灯対策はしておりますが車種・グレードにより警告灯が点灯する場合が御座います。バックモニター付き車両は警告灯が点灯する場合が御座います。
グリーン購入法適合
1セット
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
HDR対応リヤビューカメラ
白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性
広い視野角で安全運転をサポート
明るいレンズを使用した高感度カメラ
高い視認性を実現するイメージセンサー
取り付け配線時の高い作業性
高品質と小型化を両立したボディ
タフなボディで優れた防水・防塵性
お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード
質量(g)約25(コードを含む)
消費電力(W)約0.96
電源DC12Vマイナスアース
コード長さ(m)0.5
レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8
有効画素数約41万画素(イメージセンサー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)
消費電力(mA)約70
照度(Lx)約0.5~100000
解像度400 TV本以上(中心部)
S/N比40dB以上(推奨照度にて)
保存温度範囲(℃)‐40~85
撮像素子1/3.7型 カラーCMOS
画角水平:約162°、垂直:約126°
動作温度範囲(℃)‐30~85
映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω
映像・音声広角鏡像(後方確認用)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。
高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。
レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。
サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。
車検対応。
用途バックランプ用LEDバルブ
電圧(V)DC12
口金その他
全光束(Lm)1000
色温度(K)6500
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックなどの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
使用場所室内
成分シリコーン、界面活性剤、けんま材、有機溶剤
液性乳化性
トラスコ品番479-3919
1個(43g)
¥399
税込¥439
当日出荷
目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。
高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。
レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。
サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。
安心の製品1年間保証。
質量(g)19
電圧(V)DC12
消費電力(W)8.6
全光束(Lm)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52
色温度(K)6500
光色純白光
電球の種類LED
適合バルブタイプS25シングル(クリア)
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・中型車種の後方安全確認。・200万画素。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・100 万画素の高精細バックモニターセット 。・ミラー取付LCD + バックカメラのセット
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像
付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ
質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600
LCD仕様【モニター】7 インチ
動作温度(℃)ー10~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約150°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥17,000
税込¥18,700
4日以内出荷
見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。
高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。
レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。
眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。
サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。
安心の製品1年間保証。
質量(g)8
電圧(V)DC12
消費電力(W)7.5
全光束(Lm)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×38
色温度(K)4000
光色温白色
電球の種類LED
車検対応対応
適合バルブタイプT16
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
見やすさと明るさを向上した温白色のバックランプ用LEDバルブ。
高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。
レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。
眩しさを抑えた温白色が、雨天など悪天候時の見やすさを向上させます。
サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。
安心の製品1年間保証。
質量(g)12
電圧(V)DC12
消費電力(W)8.6
全光束(Lm)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×44
色温度(K)4000
光色温白色
電球の種類LED
車検対応対応
適合バルブタイプT20S
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター
付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ
サイズLCD:7 インチ
質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
対応画像:鏡像
本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)
解像度200万画素、1024×600
出力信号形式:AHD
コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ
動作温度(℃)マイナス20~50、0~50
関連資料説明書 差し替え(0.93MB) 説明書 差し替え(0.93MB)
防水保護等級IP67相当
画角レンズ:約140°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 3020 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。高速スイッチング TOP View LED は、570 nm の Wavelength な超高輝度 LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さ
仕様●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMTW
アズワン品番65-7239-96
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付き SMT 3014 パッケージの単色チップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、470 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMSW
アズワン品番65-7248-12
1袋(50個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、470 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMSW
アズワン品番65-7239-52
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、589 nm の主波長 Wavelength を備えた超高輝度 LED です。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW
アズワン品番65-7240-10
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED で、525 nm の主波長 Wavelength を備え、卓越した輝度を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMSW
アズワン品番65-7235-87
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMSW は、無色透明レンズ付きの SMT 0603 パッケージモノカラーチップ LED です。高速スイッチングサイドビュー LED では、60 nm の主 Wavelength を備えた超高輝度 LED を実現しています。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、
仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SMSW
アズワン品番65-7240-03
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 5050 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。これは高速スイッチング TOP ビュー LED で、525 nm の主 Wavelength により卓越した輝度を提供します。この LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.1 V●シリーズ:WL-SMTW
アズワン品番65-7236-22
1袋(25個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMTW は、無色透明レンズ付き SMT 5050 パッケージモノカラーチップミニチュア LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、Wavelength が 470 nmこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●シリーズ:WL-SMTW
アズワン品番65-7239-38
1袋(25個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SMCW は、無色透明レンズ付き SMT 0603 ドームパッケージモノカラーチップ LED です。この高速スイッチング TOP ビュー LED は、Wavelength が 470 nmこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適して
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:0603 (0201)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMCW
アズワン品番65-7248-11
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Wurth Elektronik WL-SFCW は、無色透明レンズ付き SMT 1206 パッケージのフルカラーチップ LED です。Peak Wavelengthこの LED は、モバイル / 携帯機器のバックライト、スイッチ / インジケータ照明、メッセージボード / ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:RGB 低消費電力 業界標準のプリントパターン
仕様●LED色:青,緑,赤●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:2 V、3.3 V●シリーズ:WL-SFCW●コード番号:215-1711
アズワン品番65-7239-17
1袋(25個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
小型LEDパッケージで卓越した輝度を実現 0402業界標準フットプリント 信頼性の高い基板ベース IRリフローはんだ付けに対応 ミニチュアカラー効果 無色透明のレンズ 用途 LEDフロントパネルインジケータ ナビゲーションシステム 携帯電話のディスプレイ 産業用制御システムのディスプレイ 交通情報ディスプレイ LCD、押ボタン、記号、キーパッド用LCDバック
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:140 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMCC
アズワン品番65-7244-87
1セット(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
WurthElektronikWL-SMTWは、無色透明レンズ付きSMT3020パッケージモノカラーチップミニチュアLEDです。この高速スイッチングTOPビューLEDは、Wavelengthが470nmこのLEDは、モバイル/携帯機器のバックライト、スイッチ/インジケータ照明、メッセージボード/ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:青低消費電力高い信頼性低電流要件はんだ付けAbilityを向上します放熱
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3020●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SMTW
アズワン品番65-7240-23
1袋(50個)
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ