【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】。【高い安全性】。飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】。切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】。刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】。刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】。取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】。加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。
仕様【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27
付属品草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1
取付方式ギヤケース差替式
適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)500
付属品ブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600
刃長(mm)600
最大切断径(Φmm)4
タンク容量(L)0.4
付属品保護メガネ、付属工具
質量(kg)4.5
タイプ2サイクル
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
電源タイプエンジン式
スタート方式リコイルスタート
排気量23cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約30分
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。
用途庭木、生垣、植え込みの刈込み
ブレード長さ(mm)450
燃料タンク容量(L)0.3
高さ(mm)(ブレード)28
乾燥質量(kg)4.7
スパークプラグNGK CMR6A
ブレード両刃
電源タイプエンジン式
排気量(cm3)21.7
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
生垣の剪定に便利な片刃タイプ
750mmのロング刈刃で作業がはかどります
Rスタート付
ブレード長さ(mm)片刃750
燃料タンク容量(L)0.5
付属品保護メガネ
質量(kg)5.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218
エンジン形式2サイクルエンジン
電源タイプエンジン式
スタート方式Rスタート
排気量23cc
運転時間(分)(満タン)30
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。
排気量(cm3)21.7
スパークプラグNGK BPM7Y
電源タイプエンジン式
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ
ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます
Rスタート付き
ブレード長さ(mm)両刃600
燃料タンク容量(L)0.4
付属品保護メガネ
質量(kg)4.6
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214
エンジン形式2サイクルエンジン
電源タイプエンジン式
スタート方式Rスタート
排気量23cc
運転時間(分)(満タン)30
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0
全長×全幅W×全高(mm)900×230×190
乾燥質量(kg)4.0
ブレード長さ(mm)575
燃料タンク容量(L)0.48
ブレード片刃復動式
始動方式リコイルスタート
排気量(m3)21.7
電源タイプエンジン式
刃高(mm)23
刃ピッチ(mm)37
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。
軽量でどなたでも楽に扱えます。
固定レバー1本で角度変更できます。
刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。
水平:植え込みや生垣側面の刈込に。
下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。
最大切断径(Φmm)7(生木)
付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26
刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.5
全長×全幅W×全高(mm)1035×230×190
乾燥質量(kg)4.2
ブレード長さ(mm)710
燃料タンク容量(L)0.48
ブレード片刃復動式
始動方式リコイルスタート
排気量(m3)21.7
電源タイプエンジン式
刃高(mm)23
刃ピッチ(mm)37
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
タイプ刈刃:片刃
使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)2
燃料タンク容量(L)0.39
スロットル方式固定スロットル
スパークプラグBPM8Y
始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプエンジン式
混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)21.2
リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。
新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP!
右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス
先端チップガード。磨耗対策も万全。
信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン!
堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。
フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0
全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190
乾燥質量(kg)4.2
ブレード長さ(mm)575
燃料タンク容量(L)0.48
ブレード両刃復動式
始動方式リコイルスタート
排気量(m3)21.7
電源タイプエンジン式
刃高(mm)23
刃ピッチ(mm)37
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)
刃長(mm)400
最大切断径(Φmm)18
ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200
カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
電源(V)直流18
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191
質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)
連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)
電源タイプ充電式
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)600
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RFブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.9(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191
バッテリーリチウムイオン
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)500
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
効率が上がる両刃モデル
タイプ刈刃:両刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190
使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)2
刈り幅(mm)(有効)484
乾燥質量(kg)4.6
ブレード長さ(mm)580
燃料タンク容量(L)0.39
スロットル方式トリガーレバー
スパークプラグBPM8Y
始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプエンジン式
混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)21.2
1台
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)
ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200
刈込み幅(mm)600
付属品ブレードカバー、チップレシーバ
質量(kg)3.9(バッテリ含む)
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191
バッテリーリチウムイオン
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)18
運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。
セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス
質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8
ストローク1500rpm
切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300
寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
刈込み幅(mm)有効300
最大切断径(Φmm)生木約7
本体寸法(mm)600×260×115
質量(kg)1.8
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm
切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100
寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
直径30cmの丸太も切断できる本格的派チェーンソー。
エンジンチェーンソーにひけをとらない切断パワーで直径30cmの丸太を切断できる家庭用本格派チェーンソー。
工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。
長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン設計。
電源(V)36
切断能力(mm)木工300
対応材質木工
チェーンスピード(m/min)約5
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー数1
バッテリー容量(Ah)2
作業範囲(木材)Φ38mm×360本/Φ141mm×9本
充電時間(分)100
寸法(縦×横×高さH)(cm)23×68.5×21
長さ(mm)(チェーンバー)300
付属品36Vリチウムバッテリー×1、急速充電器、チェーン刃、チェーンオイル、チェーンカバー
本体質量(kg)約3.8/電池込
電源タイプ充電式
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。
刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。
軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
質量(kg)8.7
タンク容量(L)1.03
排気量(mL)22.8
電源タイプエンジン式
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(回/分)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)200
コード長さ(mm)400
最大切断径(Φmm)10(直径)
モーターDCハイボルテージモーター
質量(kg)2.3
本体サイズ(mm)1670×95×110
刃長(mm)300
長さ(m)1.67~3(伸縮機能)
付属品防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)20
トラスコ品番280-7891
電源タイプAC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適!
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。
民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構
操作性に優れた最適な重量バランス設計。
作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。
手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。
4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター
カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。
最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm
5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属
付属品スパナ・バッテリー・充電器
トラスコ品番255-4478
電圧(V)58
消費電力(W)600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×210×230
本体質量(kg)4.9(2.0Ahバッテリー付)
ハンドルループハンドル
バッテリー容量(Ah)2
電源タイプ充電式
アズワン品番69-3118-81
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード