カテゴリ

  • 整備工具・収納(12)
    • 車用クリッププライヤ(3)
    • スタッドボルトリムーバー(1)
    • 動力伝達(4)
    • シールインサーター(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
    • バイク駆動系その他(2)
    • バルブスプリングコンプレッサー(1)
    • タコボウ(1)
  • 自動車補修部品(2)
    • エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング(2)
  • 自動車純正部品(1)
    • スズキ純正品番先頭0(1)

「バルブステムシールプライヤー」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブステムシールプライヤー JTC

    バルブステムシールプライヤー

    JTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途ステムシール交換時に使用します。全長(mm)250適合車種OHV・OHCディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブステムシールプライヤー エスコ

    バルブステムシールプライヤー

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    バルブステムシール取り外しの際に最適な先端形状になっています。スチール製。先端ギザ付き。
    寸法(mm)先端深さ(ギザ部):13全長(mm)250質量(g)320深さ(mm)掴み:50開口幅(mm)掴み部有効:9~85、9~85
  • バルブステムシール インサーター&リムーバー JTC

    バルブステムシール インサーター&リムーバー

    JTC(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
  • バルブコッター装着ツール DAYTONA(デイトナ)

    バルブコッター装着ツール

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
  • バルブコッター装着ツール モノタロウ

    バルブコッター装着ツール

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途2バルブ用。 バルブコッターの装着作業用。材質炭素鋼全長(mm)179販売区分業務用
  • インサーティングツール TIPTOP

    インサーティングツール

    TIPTOP(35件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
    用途ゴムバルブ組付け仕様ゴム付材質ゴム部分:天然ゴム全長(mm)約255
  • バルブスプリングコンプレッサーセット モノタロウ

    バルブスプリングコンプレッサーセット

    モノタロウ(46件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
    用途バイク用セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。全長(mm)300(本体)販売区分業務用
  • バルブスプリングコンプレッサーセット JTC

    バルブスプリングコンプレッサーセット

    JTC
    24,980税込27,478
    1セット
    5日以内出荷
    バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
    セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7)プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブステムシール 武蔵オイルシール工業

    バルブステムシール

    武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
    898税込988
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
  • バルブスプリングコンプレッサー エスコ

    バルブスプリングコンプレッサー

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    用途バルブスプリングの取り外しにエスコ品番EA603GB材質スチール幅(mm)【固定つかみ部】21アーム長さ(mm)77、80適合スプリング径(Φmm)34~70
  • バルブステムシール SUN

    バルブステムシール

    SUN(31件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • (09289)オイルシール(5.5X11.5X9.3) スズキ

    (09289)オイルシール(5.5X11.5X9.3)

    スズキ(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ

    クリッププライヤー ベントタイプ

    モノタロウ(172件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
    用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180販売区分業務用
  • バルブコッター・ツール HASCO

    バルブコッター・ツール

    HASCO
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    バルブシール交換、バルブスプリングの脱着が、シリンダーヘッドを降ろさず簡単にできます!!軽自動車、乗用車~小型トラックまでに適応。急増中のDOHCエンジンに最適!!。強力マグネットによりコッターを指の入らないすき間に落としてしまう心配がありません。エアー注入でバルブを保持、シリンダーヘッドをのせたまま、ワンタッチでコッターの脱着ができます。
    セット内容VP-939+VP-930
  • バルブコッターピンリムーバー JTC

    バルブコッターピンリムーバー

    JTC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    コッターピンが先端のマグネットに付きます。
    全長(mm)160外径(mm)25内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブスプリングコンプレッサー JTC

    バルブスプリングコンプレッサー

    JTC
    56,980税込62,678
    1セット
    5日以内出荷
    ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
    プラグ(mm)10・12・14・18適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAGRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
  • バルブシーティンプライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    バルブシーティンプライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    18,980税込20,878
    1丁
    翌日出荷
    用途つかみにくいバルブコッターの脱着に。種類その他プライヤ全長(mm)250質量(g)340
  • バルブコッターピンリムーバー&インサーター JTC

    バルブコッターピンリムーバー&インサーター

    JTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    5日以内出荷
    コッターピンが先端のマグネットに付きます
    用途ステムシール交換時に使用します。全長(mm)250適合車種OHV・OHCディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブラッパー (タコ棒) セット モノタロウ

    バルブラッパー (タコ棒) セット

    モノタロウ(47件のレビュー)
    739税込813
    1セット(2本)
    当日出荷
    バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
    用途バルブすり合わせに。適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16全長(mm)(大)225、(小)205販売区分業務用
  • スモールエンジン バルブスプリングコンプレッサー エスコ

    スモールエンジン バルブスプリングコンプレッサー

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA603CB-2