自閉樹脂ポリマーセメント防水
耐水性、接着性、耐候性、耐薬品性など、総合的耐久性に優れた強靱な防水材です。
危険物の類別非危険物
1袋(12kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルツメ型2号・3号用の結束工具です
材質本体 ナイロン樹脂
型式ツメ型2号・3号用
質量(g)740
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
帯鉄用引締機です。
適合バンド帯鉄
適合バンド幅(mm)9~19
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
1缶(22.5kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1袋(25kg)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
バンドフープ専用収納品です
用途持ち運び、吊下げが出来て入れ替えも容易に出来ます。
材質SUS304
表面処理無
板厚t(mm)5
幅(mm)30
長さ(mm)200
水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵
仕様ツヤなし
タイプ水性簡易防水塗料
分類非危険物
主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~5
特性防水、耐水、耐候
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。
手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。
【使用方法】
1)レバー部分を倒します。
2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。
3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。
4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用
適合バンド帯鉄
帯鉄幅(mm)9~19
型式片締用
全長(mm)約375
質量(kg)約1.96
帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。
主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁
使用場所屋外用
特性防水、耐候
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。KK34型機で作業の出来ない大物の結束にも有能な効果があります。
トラスコ品番646-7235
全長(mm)435
バンド厚さ(mm)0.6~0.9
適合バンド幅(mm)19~25
適合バンド帯鉄
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

帯鉄
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
表面処理ワックス、ペイント処理
巻種類リボン巻き
伸び(%)3
引張剪断強度(N/mm2)750
コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。
一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。
乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。
緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
入れた書類が抜け落ちにくい、A4ワイド幅のクリアホルダー書類を差し込む側の下半分を溶着しているので、書類が落ちにくい。横幅が240mmのワイド幅なので、市販のクリアホルダーがそのまま収容できる。A4サイズのコピー用紙が約100枚または、A4クリアホルダー5枚(10枚コピー用紙セット時)まで収容可能!四方の角が丸くて手にやさしく安心。バッグにも入れやすく傷も付かない。便利な名刺ポケット付。見出し用インデックスとしても使用可能。
用途クリヤーホルダー
付属品(タイトルカード)1枚
材質(本体)再生PP0.2mm厚(半透明)/(タイトルカード)紙
厚さ(mm)0.2
収納枚数目安:A4コピー用紙約100枚、またはA4クリアホルダー5枚(10枚コピー用紙セット時)
適合サイズA4
外寸(幅W×高さH)(mm)240×310
ポケット名刺ポケット付
素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止
塗布面積(m2/缶)70~120
硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
船舶の電線固縛製品を締め上げる専用工具です
用途バンドバックルRB専用の固縛ドライバーです
材質柄部 塩化ビニル
型式D型用
色緑
表面処理メッキ
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.75
材質ポリプロピレン(PP)
E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
寸法(cm)30×30
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.2
幅(mm)460
長さ(mm)650
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
電線を支持するケーブルラック部品です。ボルト締めタイプの電路ハンガーです
用途固縛用穴で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します
材質鉄
表面処理電気メッキ
ボルト穴径(Φmm)9
大きく開くので書類の検索や出し入れがスムーズ。分類・整理に便利なインデックスシール付き。A4クリヤーホルダーも収容できます。カバンの中で散らばりがちな書類をすっきり整理。フラップを折り返して固定できるので、書類を素早く取り出せます。
用途書類の分類・整理ができる、スリムで持ち運びやすいドキュメントファイル。
サイズA4
材質表紙・仕切り/ポリプロピレン(表紙生地厚0.4mm)
収納量5仕切(6ポケット)
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
材質ポリプロピレン(PP)
平ゴムと表紙&インデックスのシンプルな構造で、書類・クリアーホルダー・ノートなどをざっくり収納。
投げ入れるだけの簡単ファイリング。
平ゴムと表紙&インデックスのシンプル構造。
クリアーホルダーもまとめて持ち運べる
A4ヨコ型・A4タテ型はクリアーホルダーの収納にピッタリな設計。
最大で約20枚収納可能。
※クリアーホルダー1枚につきコピー用紙10枚を入れた場合。
ゴムの伸縮で最適な厚みをキープ。
収納量に応じて厚みが変わるので、
A4サイズは厚みのある小冊子やノートも収納可能。
※A4サイズ以外は対応しておりません。
書類の分類に便利なインデックス 2枚付き。
2枚のインデックスでざっくりと中身の分類が可能。
A4ヨコ型はビジネスバッグ内のドキュメントホルダーとして。
A4タテ型はリュックやトートバッグと好相性。
サイズA4
最大収納枚数(枚)250(コピー用紙)
材質3種3層発泡PP
仕様インデックス2枚付/ゴムバンド付
伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットするホータイです。
スパンデックス糸を使用しています。
圧迫感が少ないため関節部の運動を妨げません。
材質スパンデックス
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
石こうボードピンで壁に取り付け可能な収納ホルダー。プリント類や手さげ袋などを壁に浮かせて一括収納。
日々たまっていくプリント類や雑誌などの整理に便利なプリント収納ホルダー。お子様のお部屋やリビングでの
使用に最適です。スチール製なので、毎日確認する時間割表やメモなどをマグネットで貼り付け可能。クリア
ファイル等の仕分けに便利なインデックスシール付き。フック付きなので、バッグや手さげ袋の収納にも。雑誌や
タブレットPCの定位置としてもおすすめ。下部の隙間から充電ケーブルを通して収納したまま充電できます。
使わない時は充電ケーブルをフックに収納可能。
付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 インデックスシール×10
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約1050
備考取り付け可能な壁面 石こうボード用ピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重ホルダー部:約2kg フック:約500g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×3.5×28.5
スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
材質ポリウレタン、ポリエステル
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾性包帯
見やすくまとまり、復習がはかどる5つの機能スペースがついた「復習罫」。ノートの取り方の基本が身につきます。迷わず記入できる5つの機能スペース設計。リングノートなので、狭い机でも省スペースに使える。学習項目が把握できるインデックスページ付き。カバンの中で痛まない角丸加工。教科ごとに色別で使える3冊パック。 表紙カラーはライトピンク・ブルー・ライトグリーンの3カラー。書きやすいマルマンオリジナル国産筆記用紙70g/m2。
寸法(縦×横)(mm)257×18
サイズB5
罫幅(mm)7
1パック(3冊)
¥539
税込¥593
当日出荷
大人かわいいムーミンキャラクターをあしらった、。タテ型インデックスフォルダー。トートバッグやリュックなどの書類整理に便利なタテ型。A4クリアファイル対応のランドセルにも収容可能!。間口が広く、書類を出し入れしやすい。書類の厚みに応じて調整できるマチ付き。タテ向きに書類が収納可能。5仕切り6ポケット。仕分けに便利なインデックスシール付。
用途リュックやランドセルの書類整頓に便利な、ムーミン タテ型インデックスフォルダー
付属品インデックスシール付
材質再生PP 0.2mm厚(半透明)
規格A4タテ型、5仕切り6ポケット
収容数(適正)コピー用紙約80枚※一般的なコピー用紙(64/m2)を基準とした場合になります。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×314.5×3(マチ最大20)
大きく開くので書類の検索や出し入れがスムーズ。分類・整理に便利なインデックスシール付き。A4クリヤーホルダーも収容できます。カバンの中で散らばりがちな書類をすっきり整理。フラップを折り返して固定できるので、書類を素早く取り出せます。リュックやトートバッグにぴったりのタテ型。
用途書類の分類・整理ができる、スリムで持ち運びやすいドキュメントファイル。
サイズA4
材質表紙・仕切り/ポリプロピレン(表紙生地厚0.4mm)
収納量4仕切(5ポケット)
1箱
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド
縮めるとコンパクト、ポケットを広げると自立可能。
ドキュメントスタンド全商品にインデックスが付いています。
ポストカードサイズにバンドが付いています。
A4よこ型用
仕様●材質:PP●サイズ:316×20(~330)×235mm●カラー:ホワイト●厚み:1.8mm
アズワン品番65-2291-94
1冊
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
タテヨコ兼用のダブルインデックスホルダーです。クリアホルダーに入れたまま収納することができます。カバンに入れたままでも書類が見やすいワイドオープン仕様。3仕切り、4ポケットタイプ。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーをラインナップ
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質表紙PP(厚さ0.5mm)、ポケットPP(厚さ0.13mm)
厚さ(mm)1.4
サイズA4
本体寸法(mm)タテ330×ヨコ235
本体質量(g)100
収納枚数コピー用紙約40枚(64g/m2程度)
ポケット数3仕切り、4ポケット
ポケットポケットあり、仕切りあり
1箱
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1箱
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
綿糸とスパンデックスで織り上げた伸縮包帯です。伸縮性があり、通気性に優れています。創傷の患部保護に適しています。フィット性に優れていますので、関節部でも巻きずれを起こしません。
サイズ5cm×9m
アズワン品番68-5087-17
1ケース(20箱×10巻)
¥50,398
税込¥55,438
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ