用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)225
ピッチ(mm)1.50
仕様本体
材質無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃長(mm)300
刃わたり(mm)300
全長(mm)488
ピッチ(mm)1.50
仕様本体無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5842
質量(g)178
板厚(mm)0.66
切り幅(mm)1.02
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
材質無電解ニッケルリンメッキ
ピッチ(mm)1.50
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
刃わたり(mm)225
仕様替刃
管材類の切断に最適
用途塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ
付属品塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚
全長(mm)370
質量(g)115
山数18山/26山
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)300
ピッチ(mm)1.50
仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5843
質量(g)66
刃長(mm)300
板厚(mm)0.66
切り幅(mm)1.02
1枚
¥669
税込¥736
当日出荷
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番818-5839
質量(g)193
板厚(mm)0.6
切り幅0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。
刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。
鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。
独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。刃の交換は簡単です。
ハンドルは手に良く馴染み滑りにくい樹脂を使用しています。
山数16
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。
ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240
全長(mm)370
ピッチ(mm)約0.7
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)約1
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能
刃長(mm)225
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番818-5844
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)370
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20
仕様パワーフィット
寸法h3(mm)15
のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけに優れます。
用途塩ビパイプ、鉛管など。
刃長(mm)300
全長(mm)490
質量(g)177
トラスコ品番336-0318
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)スチール
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。
非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。
用途ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断
山数8
刃幅(mm)25
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途塩ビパイプ、アクリル、竹に
刃長(mm)120
折込可
全長(mm)260
材質SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)19
高さ(mm)57
質量(g)136
刃厚(mm)0.6
収納時寸法(mm)150
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
仕様替刃
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
1300W のハイパワーモータ搭載で切断スピードが従来機の32%UP!。スピードコントローラー搭載。下限を700回転にまで設定でき、切断する配管ごとに対応しました。スロースターター機能搭載。切初めの振動を大幅軽減。徐々に回転数が上がるので、ギア・のこ刃・本体への負担を軽減
切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ12.7~203.2、SUS:Φ12.7~152.4
電源(V)100
モーター(W)1300
安全機構二重絶縁機構、過負荷保護装置
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×92×93
付属品スーパーハイス200×8山、270×8山 各1本、チェンバイス、レンチ、プラスチックケース
質量(kg)3.9
トラスコ品番495-8535
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番818-5846
質量(g)158
板厚(mm)0.6
切り幅0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガラス・タイル・大理石・コンクリート・レンガ・鋳物・その他難削材用。
刃のない超硬粒子の鋸刃 BMレンガ切鋸用替刃タングステン・カーバイド粒子。
材質タングステン・カーバイド粒子
寸法(mm)250×20×3
全長(mm)250
質量(g)37
タイプレンガ切鋸用替刃
使用可能材質スレート・ブロック・レンガ・コンクリート・ファイバーガラス・ステンレス・鋳物・プラスチック等
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
パイプ切断に最適。
刃厚が1.6mmと厚めで刃幅が25mmと広いためパイプをまっすぐに切断することができます。
1枚
¥749
税込¥824
翌日出荷
スーパーソーE7にも取付けできます。
長さ(mm)170
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
先端は木工キリ。
鋸刃が丸棒状で色々な形に切り取れます。
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
1枚
¥639
税込¥703
翌日出荷
用途木材・合板などの円や楕円の穴あけ用
仕様引廻し用
適合本体MB167S
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
手になじむゴムと樹脂の複合グリップを採用しています。
用途塩ビ管、銅管用
仕様18ヤマ
適合替刃MB167SK
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
超鋼ホールにダイヤホールソーを差込み挿入する事でホーロー層の穴あけができます。
またマグネット式の為、下に向けてもダイヤホールソーが落ちません。
この場合、センタードリルをホーロー用に付替えストップスリーブをはめて穴あけをおこなってください。
用途ホーロー浴槽、ステンレス浴槽、人工大理石浴槽の穴あけ用
穴あけ能力(mm)50
アズワン品番64-6502-41
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
用途木材、新建材、コンパネ、石膏ボード、塩ビなどの切込み、穴あけ作業用
長さ(mm)255
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
塩ビパイプなどの切断用。
先端が細いので、切断箇所の狙いがつけやすくなります。
パイプが隣接するような狭所での作業に最適。
別売りの替刃(R3930F)に付け替えることで繰り返し使って頂けます。
取付ねじを取り外して替刃を引き抜き、交換してください。
用途塩ビパイプ等の切断用
材質銅
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
手になじむゴムと樹脂の複合グリップを採用しています。
用途木材・合板などの円や楕円の穴あけ用
仕様引廻し用
適合替刃MB167SK
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1パック(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
木材・合板・石膏ボードなどのカベに配管を通したりする場合の切り込み、穴あけ用
材質鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。
ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。
用途塩ビ管、銅管用
仕様18ヤマ
適合本体MB167D
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
刃の角度が変えられます。
用途塩ビ管、銅管用
仕様18ヤマ
適合替刃MB167DK
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
塩ビパイプ用のホールソーです。
MB149T-75×50(P)、100×50(P)に使用の場合は寸法60(50ヨウ)を、100×75(P)に使用の場合は寸法89(75ヨウ)をご使用ください。
材質センタードリル:SKH51相当品、ホールソー:SKH相当品
センタードリル径(Φmm)6×87
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ