直径3mm程度のネット什器のパイプなどに後から取付けが可能なクリップ!
Φ3mm程度のネット什器や金属什器のパイプやケーブルなどをしっかりホールド!
繰り返し着脱できるのでネット什器などに取付けて、店頭のPOPやプライスカードの掲示用にご使用下さい。
材質レバー:ポリスチレン製、パイプホルダー:ポリアセタール製、バネ部:ステンレス
色クリア
寸法(縦×横)(mm)26.3×14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
材質本体:PC、レバー:PC、パイプホルダー:POM、バネ:ステンレス、マット:ポリオレフィン系樹脂
色透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×18.5×40.8
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質POM
種類支持金具
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036
適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
先端パイプと駆動線(コーティングワイヤー)を連結する部品です。
材質樹脂製
適合パイプ径(Φmm)(先端)12.7
1袋(50個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)150
色黄
適合パイプ径(Φmm)48.6
仕様スライダー付
1個
¥269
税込¥296
欠品中
5mmパイプにスポッと入る展示クリップです。・直径5mm程度のネット什器のパイプなどに後から取付けが可能なクリップ。・Φ5mm程度のネット什器や金属什器のパイプやケーブルなどをしっかりホールド。・繰り返し着脱できるタイプのクリップです。・ネット什器などに取付けて店頭POPやプライスカードの掲示用にご使用下さい。
1パック
¥349
税込¥384
5日以内出荷
プライヤで挟み込むだけで取り付け完了。ねじ締め不要のスプリングクリップです。
表面処理ダクロタイズド塗装
パイプ径 = 22mm。材質 = PP。高さ = 70mm。幅 = 254mm。。クリップ式パイプクリップ. 美しいホワイト仕上げ 22 mmパイプの固定に使用 50個入りパック
1箱(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1個
¥5,073
税込¥5,580
7日以内出荷
1個
¥4,206
税込¥4,627
7日以内出荷
1個
¥4,406
税込¥4,847
7日以内出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
7日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個
¥5,340
税込¥5,874
7日以内出荷
1個
¥4,206
税込¥4,627
7日以内出荷
1個
¥4,473
税込¥4,920
7日以内出荷
1個
¥1,896
税込¥2,086
7日以内出荷
1個
¥13,083
税込¥14,391
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ