刃長(mm)200
エスコ品番EA912HC-11A
全長(mm)325
材質(刃)特殊ステンレス鋼
材質(ハンドル)ポリプロピレン/ABS樹脂
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
全長(mm)375
質量(g)123
背厚(mm)2
EBM品番2952000
刃渡り(cm)26
1丁
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ハイブリッドチタンは形状記憶合金の復元機能により、永久 に変形しません。耐摩耗性が高く通常刃物の約3倍以上の切れ味を保ちます。
刃長(cm)21
全長(mm)330
質量(g)62
材質(柄部)抗菌耐熱ポリプロピレン(自動洗浄機適合)
材質(刃)銀含有チタン合金
背厚(mm)1
TKG品番9-0344-0201
TKG品番(2017)6-0315-0101
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
美しい断面が作れるのでSNSで話題の「萌え断」作りにピッタリです!
柄の部分のデザインを変更し握りやすく滑りやすい形状にしました。
耐久性に優れた樹脂ハンドルです。
異なる刃付形状の組み合わせが心地よい切れ味と美しい断面の秘密です。
エッジのある刃は表面が固い食材に対して切込みのきっかけを作ることができます。
真ん中のゆるやかな波刃形状は綺麗な断面に切断出来るようになります。
先端の直線刃は最後まで切りきることができ、飾り切りにも使用できます。
寸法(mm)340×34×17
質量(g)69
材質(柄部)PP
耐熱温度(℃)(柄)110
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ギザ刃と波刃のダブル刃の包丁です。 サビにくいステンレス製。食洗機対応。
用途波刃でパンやトマトなどに,ギザ刃で冷凍の肉・ハムなどに 。
刃長(mm)185
材質(刃部)ステンレス鋼、(柄)POM樹脂
全長(mm)315
アズワン品番64-4069-27
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
刃長(mm)195
仕様刃角度:15°~18°設定
材質ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木
形状片刃
全長(mm)320
板厚(mm)ブレード:2.5
硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
1本
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
ふわふわのパンも綺麗に切れる。
波刃のパンスライサー。
刃渡り(mm)215
材質刀身素材:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)350
質量(g)70
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
ハンドル:PP樹脂(耐熱150℃)
材質刃材:ステンレスモリブデン鋼 柄:PP樹脂カルプ入(耐熱150℃)
刃長(cm)25
全長(mm)380
材質(柄部)ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質(刃)ステンレス特殊鋼
TKG品番9-0342-2001
TKG品番(2017)6-0313-2201
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
解凍を待たずに食材をカットできる包丁
細かい刃は肉類、荒い刃はパン等の切り落としに最適な両側仕様
刃の種類:片刃
食洗機可
材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)約30
全長(mm)約335
高さ(mm)25
質量(g)約79
刃渡り(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
刃部:ステンレス刃物鋼ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
刃渡り(mm)310
材質刃部:ステンレス刃物鋼 柄:樫ウレタン塗装
全長(mm)445
TKG品番9-0345-1001
TKG品番(2017)6-0316-1301
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最後までまな板に手が当たらず切りやすい
用途鋭い刃付けでかるく切れるパン切包丁。手にフィットする柄
材質刀身/モリブデンパナジウム鋼、ハンドル/熱可塑性エラストマー
全長(mm)365
質量(g)125
対応食器洗乾燥機
刃渡り(mm)210
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質:刃部/ステンレス鋼 柄/ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質本体:ステンレス特殊鋼 柄:ナイロン66
パン・カステラ切のキッチン用からダンボール紙・発泡スチロール・ペットボトル等に利用できます。ゴミの減量化に威力発揮
材質刃材:ステンモリブデン鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 鞘:天然木(黒)
焼きたてふかふかのパンもきれいに切れるパン切りナイフと、5段階から好みの厚さで均等に切れるガイドのセットです。
材質[パン切りナイフ]刃体/ステンレス単層材(刃材:ステンレス刃物鋼)(刃付け形状:波刃付け)、柄/ポリプロピレン、[ガイド]厚み調整プレート・包丁ガイド・ベース:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
全長(mm)328
質量(g)60
刃幅(mm)30
板厚(mm)1.5
柄長さ(mm)17
刃渡り(mm)210
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
食パンを5枚切(25mm)、6枚切(20mm)、 8枚切(15mm)にカットできます。サンドイッチ用の薄いパンも楽々カット!。折りたたみプレートが本体幅に収まり、スマートに収納できます。パン切庖丁の刃部長さは230mm以上のものが適しています。
材質ABS
パンくずが出にくいウェーブ刃先。
用途パン・チーズ・ハム切りに。
刃長(mm)210
刃長(cm)21.5
全長(mm)350
質量(g)130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×18×17
刃厚(mm)0.8
材質(刃)モリブデン特殊鋼
材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
背厚(mm)1.8
TKG品番7-0314-1801
TKG品番(2017)6-0306-1801
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
肉・パン・ハム・野菜・果物のスライス、魚の三枚おろしと幅広く使用できる
刃渡り(mm)140
材質刃体/ステンレス刃物鋼、柄/PP(ポリプロピレン)樹脂
寸法(mm)267×25×20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ご家庭で食パンをお好みの厚さにカットできる便利な商品です。目盛りにあわせて厚み調整プレートを差し込み、包丁を入れるだけで薄切り厚切り自由自在♪
サンドイッチ用のパンなどハムやチーズにもお使い頂けます。使わない時には折りたたんでコンパクトに収納できて場所をとりません。
高さ約15cm、横幅約12cmまでの食パンが切れます。(5枚、6枚、8枚、12枚切り対応)
材質本体・プレート:ABS樹脂、包丁ガイド:ポリエチレン
耐熱温度(℃)80(本体・プレート)、60(包丁ガイド)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×55×177
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×145×177
野菜やパンなどを切る波刃の利点を活かし、切れ味を長く保つための細鋸刃加工(ファインソー加工/特許登録済)を施した包丁。刃はステンレスとモリブデンバナジウム鋼の混合鋼を使用しており錆びにくくベタつきに強いです。金属加工の産地、新潟県燕市の職人が仕上げた包丁。
用途三徳包丁として。パン/トマト/魚/肉/かぼちゃ/サンドイッチ
材質刃:ステンレス鋼/モリブデンバナジウム鋼(サビに強く粘り強い材質)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度160度/食洗器対応)
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)282×45×17
刃渡り(cm)16
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
『万能研ぎ器 ソリング』は、フランス生まれの万能刃物研ぎ器です。ご家庭でお使いの包丁が「少し切れ味が落ちたな~」と感じられた際、このソリングミニを上向きにした刃物に乗せて2、3回滑らせて研いで頂くだけで、簡単に切れ味が蘇ります。刃の角度に自動的に合わせて研ぐので、誰がやっても簡単に研げます。一番研ぐ頻度の多い包丁類に特化した商品です。包丁、波刃包丁、パン切り包丁、出刃包丁、ステーキナイフ、ピザカッター、草刈り鎌、鉈などにも対応できます。
用途刃物の切れ味が落ちた時に。
セット内容本体、取り扱い説明書
荒砥・仕上砥の2種類の研ぎ部をそなえた、コンパクトなスライド式研ぎ器。荒めと細かめの砥石が1本についており、順番に使うことで切れ味が落ちてしまった包丁の切れ味を蘇らせます。本体がカバーに収納できるコンパクト設計。
材質カバー・本体/スチロール樹脂 砥石/アランダム、白色アルミナ
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×11.2×7.5
使用上の注意片刃の包丁(出刃包丁など)・特殊な包丁(パン切包丁・ギザ刃・ウェーブ刃など)・厚刃(3.5mm以上)を砥ぐことはできません。
アズワン品番65-1222-43
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ギフトに最適です
セット内容MSC MS-300 三徳型、MSC MS-300 剣型、MSC MS-300 ペテー、正広 パン切包丁、正広 冷凍切包丁
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード