カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(83)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(66)
  • 農業機械(4,167)
  • 清掃用品(137)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(110)
  • バイク部品(81)
  • 自動車用オイル・ケミカル(48)
  • 洗車・清掃(40)
  • エンジン工具(29)
  • 電動工具(26)
  • 家電(23)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(20)
  • トラック純正部品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 作業工具(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • カー用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「パーツ クリーナー」の検索結果

4,911件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9238件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1010件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パーツクリーナー 呉工業(クレ)

    パーツクリーナー

    呉工業(クレ)(54件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本(560mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
    用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
    用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

    モノタロウ(265件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
    用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
  • パーツクリーナー L-30 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    パーツクリーナー L-30

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本(756mL)
    当日出荷
    「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
    用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351適合機器機械設備、金属部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量450mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)450
  • ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(172件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1缶(18L)
    当日出荷
    詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ

    パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ

    モノタロウ(387件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷
    内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
    用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度特性強力繰り返し・詰め替え対応
  • パーツクリーナージャンボ SUMICO(住鉱潤滑剤)

    パーツクリーナージャンボ

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(8件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本(840mL)
    当日出荷
    炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ
    用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)66×340適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL特性強力、速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
  • 強力・速乾パーツクリーナー AZ(エーゼット)

    強力・速乾パーツクリーナー

    AZ(エーゼット)(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(840mL)
    欠品中
    ブレーキ装置や軸受け。逆さ噴射もOK!
    用途機械部品の脱脂洗浄に。成分脂肪族系炭化水素適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量570mL特性逆さ噴射可毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(18L)
    当日出荷
    ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
    用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性超強力、中速乾危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • 139 ブレーキ&パーツクリーナー UNiCON(ユニコン)

    139 ブレーキ&パーツクリーナー

    UNiCON(ユニコン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(840mL×30本)
    当日出荷
    タイプ逆さ噴射可危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15.12L危険物の性状非水溶性
  • AZ 超強力パーツクリーナー AZ(エーゼット)

    AZ 超強力パーツクリーナー

    AZ(エーゼット)(16件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(840mL)
    当日出荷
    軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分に付着した頑固な油汚れを強力に洗浄します。 従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長く、洗浄力に優れている為、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 逆さ噴射もOK!
    用途軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部分の汚れ落とし成分キシレン、石油系溶剤、噴射剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性超強力、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ブレークリーン 呉工業(クレ)

    ブレークリーン

    呉工業(クレ)(27件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1缶(3.79L)
    当日出荷
    ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。 オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
    用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。仕様逆さ噴射可成分アルコール類・シクロヘキサン使用温度範囲(℃)-20~40危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ
    シルバー
    ホワイト

    スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式

    モノタロウ(89件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
    用途詰め替え式エアースプレー。容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265ノズル長(mm)100使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下充填量(mL)50(最小)~350(最大)バルブ開放圧(kPa)630販売区分業務用
  • パーツ&ブレーキクリーナーS コスモビューティー

    パーツ&ブレーキクリーナーS

    コスモビューティー(8件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1本(550mL)
    当日出荷
    速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。
    用途機械部品の脱脂洗浄。仕様逆さ噴射可色透明使用温度範囲(℃)-20~40適合機器機械部品主成分イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤)主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • エーゼット 強力・速乾パーツクリーナー AZ(エーゼット)

    エーゼット 強力・速乾パーツクリーナー

    AZ(エーゼット)
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーンなど、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 缶の逆さ使用が可能です。 バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。
    用途金属機器の油汚れ洗浄。トラスコ品番855-5921危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • SUPERパーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    SUPERパーツクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1本(840mL)
    当日出荷
    「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 主成分としてシクロヘキサンを使用している為強力な洗浄力を持ちます。 逆さ吹きOK。
    用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄タイプ遅行寸法(Φ×高さH)(mm)65×350主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL特性強力、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)588
  • 840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー) エスコ

    840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

    エスコ
    ¥765税込¥842
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA920TE-3適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量580mL危険物の性状非水溶性
  • 不燃性パーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    不燃性パーツクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本(191g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します 様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です 消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い 有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
    用途金属部品・金型・工具などの洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、油脂機器・シリンダーの油汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄対応材質金属部品主な用途油汚れ危険物の類別非危険物
  • 不燃性パーツクリーナー スリーボンド

    不燃性パーツクリーナー

    スリーボンド
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    引火点を持たず、不燃性です。 第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です。 消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません。
    用途油汚れの洗浄、脱脂・洗浄トラスコ品番198-3565色透明容量(mL)180主成分フッ素溶剤主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾
  • ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g TRUSCO

    ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。
    用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物色透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
  • ブレーキ&パーツクリーナー 1本 エアウォーターゾル

    ブレーキ&パーツクリーナー 1本

    エアウォーターゾル
    ¥798税込¥878
    1本(504mL)
    当日出荷
    【洗浄力】?★。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
    用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量504mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ エア・ウォーター

    ブレーキ&パーツクリーナー・速乾タイプ

    エア・ウォーター
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(840mL×24本)
    当日出荷
    ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。 エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄が素早くできます。 制動装置を分解せずに洗浄することができます。
    用途自動車用ブレーキ装置の洗浄。成分イソヘキサン・エタノールタイプ速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13.92L危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー TB6602P スリーボンド

    ブレーキ&パーツクリーナー TB6602P

    スリーボンド
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ブレーキシューやドラムブレーキに付着した汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。機械部品の油脂類の汚れを簡単に除去できます。
    用途自動車のブレーキシューやドラムブレーキの洗浄および機械部品の脱脂洗浄に。仕様スプレートラスコ品番857-8217材質主成分:溶剤色無色容量(mL)480タイプ速乾性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性入数(本)20
  • ブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480ml TRUSCO

    ブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480ml

    TRUSCO
    ¥2,400税込¥2,640
    1本
    当日出荷
    植物性由来の原料が主成分となり、窒素ガスを使用していることから噴射時に二酸化炭素を排出しません。(※生産工程での[[CO2]]排出量は含みません。製品使用時においてのCO2排出量になります。)。遅乾性のため、洗浄液が長くとどまることでしっかりと落とします。
    用途金属部品などの油脂洗浄に。トラスコ品番687-8519材質植物由来 環状テルペン系炭化水素色透明容量(mL)480危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
  • NX118パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX118パーツ&ブレーキクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。
    用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPGタイプ速乾適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
  • 自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶 PITWORK(日産)

    自動充填式ブレーキ&パーツクリーナー詰替用スプレー缶

    PITWORK(日産)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    専用スプレー缶は専用充填機が必要です。繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少します。
    危険物の類別非危険物
  • 脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT 16L缶 マークテック

    脱脂洗浄剤 パーツクリーナー FT 16L缶

    マークテック(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(16L)
    欠品中
    主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • プラスチックにやさしいパーツクリーナー GA(グリーンエース)

    プラスチックにやさしいパーツクリーナー

    GA(グリーンエース)
    ¥499税込¥549
    1本
    3日以内出荷
    プラスチックやゴムにも影響が少なく、金属と混合パーツに使用可能な安全性も考慮したパーツクリーナーです。逆さ噴射可能バルブ採用!。便利な2WAYキャップ!
    用途二輪車・農業機械・自動車・工具・農機具・。機械部品・スポーツ用具・ホビー系などの。金属とプラスチック箇所の脱脂洗浄成分炭化水素系溶剤 / アルコール類 / 噴射剤種類エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量254mL危険物の性状水溶性
  • 強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本(756mL)
    当日出荷
    「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 洗浄力に優れ、速乾性もある為洗浄効率を向上させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
    用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄タイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量529mL特性強力、速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性原液量(mL)529
  • ブレーキ&パーツクリーナー (不燃性) エスコ

    ブレーキ&パーツクリーナー (不燃性)

    エスコ
    ¥9,170税込¥10,087
    1本
    翌々日出荷
    各種部品の油汚れの洗浄。エンジンルーム内の簡易洗浄。各種電子部品周りの洗浄。各種部品への影響、及び引火性が懸念される箇所の洗浄。引火点を持たず不燃性です。第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄力です。樹脂部品やゴム部品に悪影響を与えません。
    色無色対応材質金属、樹脂、ゴム内容量(g)420主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性不燃性
  • ブレーキ&パーツクリーナー スリーボンド

    ブレーキ&パーツクリーナー

    スリーボンド(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(840mL)
    当日出荷
    有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない自動車のブレーキシュー、ブレーキドラム、機械部品専用の洗浄剤です。 金属粉、樹脂粉、油脂類などを素早くしかも簡単に除去し制動効果を一段と高めます。 なおクラッチ関係にも使用することができます。
    用途油脂類やその他の汚れを素早く簡単に取り除く、強力脱脂洗浄剤です。適合機器機械部品
  • ジャバラ式パーツクリーナー 専用ガン Roadpartner(マツダ)

    ジャバラ式パーツクリーナー 専用ガン

    Roadpartner(マツダ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    用途ジャバラ式パーツクリーナー専用ガントラスコ品番366-4163質量(g)223危険物の類別非危険物
  • ブレーキ&パーツクリーナー 1箱(30本) エアウォーターゾル

    ブレーキ&パーツクリーナー 1箱(30本)

    エアウォーターゾル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(504mL×30本)
    翌々日出荷
    【洗浄力】?★。・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。 3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます。・缶が逆さでの使用も可能。
    用途? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。 ? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。その他【原液処方】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840噴射剤LPG、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50430mL危険物の性状非水溶性
  • パーツクリーナー 友和

    パーツクリーナー

    友和
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(18L)
    欠品中
    乾燥が早く、洗浄力抜群!。【有機溶剤中毒予防規則】規制外です。
    用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備及び部品の油汚れ落とし。メンテナンス時の部品等の油汚れ落とし。金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備及び部品の危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • 缶太郎 ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶 横浜油脂工業(Linda)

    缶太郎 ブレーキ&パーツクリーナー詰替え缶

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    適度に拡散する高圧ミストスプレーです。倒立噴射も可能です。ノズルの使い分けで噴射液量が調節できます。分解修理ができる為、長く使用することが、経済的です。アタッチメントが不要です。お手元のエアホースで直接充填できる為便利です。大容量なので詰替え頻度が少なく済みます。ブレーキ&パーツクリーナー等の詰替え用リチャージ缶に。
    仕様【加圧ガス】圧縮空気材質アルミ、ゴム、プラスチック商品番号189-6862アズワン品番64-7052-53危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • クリーナーキャブ 呉工業(クレ)

    クリーナーキャブ

    呉工業(クレ)(99件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
    用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NX262 パーツ&ブレーキクリーナーA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX262 パーツ&ブレーキクリーナーA

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(18L)
    当日出荷
    「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。
    用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応