20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
3日以内出荷

1個
219 税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)163 材質スチロール樹脂 マットブラック 耐熱温度(℃)70
1本
219 税込241
3日以内出荷

1個
289 税込318
3日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフト・ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)176 材質ポリアセタール樹脂 耐熱温度(℃)100
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然な毛束感を出したい時や手ぐし感のあるヘアスタイルにしたい時に。ポマードやグリースのメンズスタイリングにもおすすめ。
全長(mm)89 材質AS樹脂
1本
289 税込318
当日出荷

手ぐしのような自然な束感を出しながら撫で付けができるスタイリングコーム
全長(mm)155 材質ユーピロン 耐熱温度(℃)160
1本
299 税込329
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタル刷子コーム
全長(mm)140 種類洗面アメニティ TKG品番9-2465-1001 TKG品番(2017)6-2250-0701
1箱(1000本)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ソフト・ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)175 材質ポリアセタール樹脂 耐熱温度(℃)100
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベス工業ベス SOW-400
手ぐし感覚で使えて自然にウェーブを整える。髪にダメージを与えず、なめらかな肌触りと、スムーズなくし通りを実現。
全長(mm)89 材質アイオノマー樹脂
1本
289 税込318
3日以内出荷

モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。 ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。 樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に 電圧(V)100 最大風量(m3/min)24.1/28.3 トラスコ品番828-0568 周波数(Hz)50/60 口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233 羽根枚数7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350 電動機出力(W)156/243 電動機の極数2P
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

厚さを1mm程度に調節すれば美しいけんつまが仕上がります。
種別くし刃細 材質ステンレス鋼 替刃寸法(mm)145×19 TKG品番9-0666-0203 TKG品番(2017)6-0589-0203
1個
799 税込879
当日出荷


全長(mm)196 質量(kg)0.87 種類洗面アメニティ TKG品番9-2465-0901 TKG品番(2017)6-2250-1101
1セット(30個)
2,798 税込3,078
当日出荷

福井クラフトPBTうず彫箸 べっ甲
材質PBT樹脂 仕様洗浄機対応 全長(mm)225 べっ甲 耐熱温度(℃)200 TKG品番9-1845-2302 TKG品番(2017)6-1644-1702
1セット(10膳)
15,980 税込17,578
3日以内出荷