すばやく正確なトリミングで簡単スタイリング。革新的なリフト&トリミングシステムを搭載したこのトリマーなら、より多くの寝ているヒゲを起こしてキャッチできるので、効率よくトリミングできます。また、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。
仕様●DuraPowerテクノロジー:約 4 倍長持ちするバッテリー●クリーニング:水洗い可能(コーム・刃のみ)●精度(1段階の長さ):0.5mm 単位●肌にやさしい材質(刃):さらなる快適性●長さ設定調整リング:○●長さ調節範囲:0.5~10 mm
付属品コーム、お手入れ:クリーニングブラシ
幅(mm)カッター:32
電源充電式
入力電圧(V)5
ハンドル人間工学に基づいた握りやすいグリップ
機能長さ設定:20 段階
最大消費電力(W)5
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
ディスプレイ充電表示ランプ、充電表示ランプ、充電催促表示、充電完了表示
材質(刃)ステンレス刃
充電時間(時間)約 1 、5分間の急速充電モード付
充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません)
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
刈り終わりまでパワーダウンせず、男のヒゲを思いのまま整えられます。充電切れ直前までパワーをキープする、ハイパワーの「リニアモーター駆動」 充電切れまで速度が落ちない、ハイパワーのリニアモーターを搭載しました。毎分約9,800ストロークで内刃をダイレクトに往復駆動します。最後まで効率よく、スムーズにカットします。寝たヒゲ・くせヒゲもカットする「ナロー刃」。刃先の幅が広く、これまで難しかった寝たヒゲやくせヒゲも導入します。こだわりのスタイリングに仕上げやすいナロー刃先端を広くすることで毛を起こしやすくし、毛の導入を増やします。細部までヒゲをデザイン&0.5mm単位で調整できる「アタッチメント」。ディテールアタッチメントと刈り高さアタッチメントの2種付属しています。用途に合わせて使い分けができます。ディテールアタッチメント。刃の先端のみでカットできるので、狭いところもお手入れしやすいです。刈り高さアタッチメント。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~10mmまでの長さ調整ができます。(直刃のカットは約0.5mm)。ウォータースルー洗浄。刃をはずさずに手間なく、ヒゲクズを洗い流せます。スイッチロック機能。かんたんな設定でロック可能。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。1時間充電。約1時間で充電が可能です。充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。
その他刈り高さアタッチメント(1~10mm)、ディテールアタッチメント
付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),ディテールアタッチメント,充電スタンド,ポーチ,専用オイル,掃除用ブラシ
質量(g)180(アタッチメント含まず)
消費電力(W)【交流式使用時】9【充電時】10
電源AC100~240V(自動電圧切替付)
対応水洗い
連続使用時間60分間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.9×4.8×4.5
アズワン品番69-6002-75
電源仕様1時間充電・交流式
1個
¥19,698
税込¥21,668
5日以内出荷
8wayが1台で。ヒゲ・鼻・耳・ヘアー、顔・頭周りの用途に対応したこのトリマー&スタイリングキット。最高の精度を実現する高度なデュアルカットテクノロジーを採用。2 枚刃で正確なカットを実現。
スムーズな剃り心地のための自動研磨システムを搭載。常に鋭い切れ味が続く。4つのアタッチメントでお好みのヒゲスタイルが自由自在。3つのアタッチメントでお好みのヘアースタイルに。
鼻・耳毛トリマー(回転式)を本体に取り付けるだけで、簡単に鼻や耳のムダ毛を簡単に取り除く。使用後、刃やコームを外して水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約16時間の充電で最長約60分間のコードレス使用が可能。
用途電動バリカン、ヘアカッター、トリマーとして。ムダ毛処理。セルフカット。家。多機能。バリカン。海外旅行や出張にも。
セット内容本体、充電アダプタ、ヒゲトリミング用コーム(1mm/2mm)、調節式ヒゲトリミング用コーム(3-7mm)、ヘアートリミング用コーム(9mm/12mm/16mm)、鼻・耳毛トリマー (回転式)、トリマー(本体付属)、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、グローバル保証書
色ブラック
質量(g)90
電源(V)AC100~240/2W
使用時間(分)約80(コードレス)
電池ニッケル水素
材質(刃)ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3.2×15.6
充電時間(時間)約16
電源供給方式充電
防水性本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)
1個
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
ヘアカットからボディグルーミングまで、これ1台で全身スタイリング。
チタンコーティング刃を採用。刃とアタッチメントのみ丸洗いできます。
海外使用できます。(海外使用時は市販のプラグアダプターが必要です。)
ヘアは8段階(0.5~14mm)、ヒゲは12段階(1~14mm)、ボディは3段階(3~7mm)、眉毛は2段階(3・5mm)で整えできます。
付属品ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ、ヘッド(「トリマー」「ボディシェービング」「眉用」「鼻毛・耳毛用」計4種類)、コーム(「ヒゲ用」「ヒゲ&ヘア用」「ボディ3mm」「ボディ5mm」「ボディ7mm」「眉用3mm」「眉用5mm」計7種類)
幅(mm)41
高さ(mm)161
奥行(mm)42
電源(V)AC100~240(充電式)
本体質量(g)130
使用時間(分)70
機能充電式、刃・アタッチメントのみ水洗い可能、チタンコーティング刃
使用電池ニッケル水素電池
充電時間(時間)8
バッテリー容量(mAh)800
1個
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
関連キーワード