おうち時間が長くなり、少しでも明るい気持ちにと、自宅に花や観葉植物を飾る人が増えています。
その中でも水だけで育てられる球根の水栽培は手軽に始めることができ、室内に置いても虫の心配も少ないなど、インテリアとして需要が高まっています。
従来から販売している「水栽ポット」のリニューアル製品として、よりスタイリッシュな、現在のインテリアにフィットする製品を企画しました。
用途ヒヤシンスなどの球根やサボテン多肉植物を手軽に楽しめる水栽培容器として
材質AS樹脂
容量(L)450
寸法(Φ×高さH)(mm)116×114
おうち時間が長くなり、少しでも明るい気持ちにと、自宅に花や観葉植物を飾る人が増えています。
その中でも水だけで育てられる球根の水栽培は手軽に始めることができ、室内に置いても虫の心配も少ないなど、インテリアとして需要が高まっています。
従来から販売している「水栽ポット」のリニューアル製品として、よりスタイリッシュな、現在のインテリアにフィットする製品を企画しました。
用途ヒヤシンスなどの球根やサボテン多肉植物を手軽に楽しめる水栽培容器として
材質AS樹脂
寸法(mm)196×123×H114
容量(mL)950
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
従来では切り離されて行われてきた魚の飼育と植物の栽培を、自然の生態系からヒントを得て一体化した商品です。魚たちの排泄物を含んだ水を植物が栄養素として吸収し、植物によりきれいにされた水がまた魚の住処へと戻っていく循環システムです。従来の水槽とは違い定期的な水換えの必要がなく水を足すだけで長期間きれいで安全な水質を維持することができます。定期的な水換えがないことで大幅な節水ができ、魚たちも水換えによるストレスなく過ごすことができます。ON/OFFの時間をタイマーで管理することにより毎日適切な光を魚や植物に与えることができ、消し忘れがなくなり電気代の無駄をなくすことができます。ネオンテトラやプラティ、金魚などの観賞魚はもちろん、植物は根をしっかりと張り、多少日影が多くても育ちやすい種類が適しています。ライトの高さより大きく成長する品種は避けるようにしてください。ミント、バジル、ローズマリーなどのハーブ類やレタス、トマトなどの野菜、チューリップやヒヤシンスの花など、多種多様な植物をお家の中で育てることができます。土を使用せず簡単なお手入れでお家のなかに緑を取り入れることができます。育てたハーブ等をお料理に使って楽しんだり、四季折々の花を植えることにより一年中お部屋の中でも季節の変化を感じることもできます。『brio』それは、『元気』、『活発』、『快活』、『生き生きとした』等の意味を持った言葉です。『brio』は自然生態系システムをもとに考えられた「アクアポニックシステム」を搭載した世界初の家庭用アクアポニックスです。都会の喧騒の中での生活に、この生き生きとした自然生態系システムを取り入れることでそこに暮らす人にも元気で活力を持ってほしいと願う気持ちから、『brio』と名付けました。『brio』はこれまでの水槽とは異なり、私たちが生活する空間に溶け込むことができる洗練されたデザインを持ち合わせながらも飼育、栽培の楽しさの新たな魅力を再発見できるアクアポニックスです。
付属品水槽用蓋/大×1・小×1、フィルター×1、ガーデニング用粘土ビーンズ/約2.6kg
寸法(mm)770×490×380
容量(L)36
照明タイマー付きダブルライト、水槽用LED電球(白色)/6300k 500lm,5w×2個、植物用LED電球(白色)/6300k 500lm,5w×1個(デュアルカラー)5w×1個
ヒヤシンスの球根を栽培観察するのに最適です。
用途ヒヤシンス用
材質プラスチック
寸法(mm)Φ105×120
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
容量(mL)1000
材質ソーダガラス
質量(kg)0.407
外径×高さH(Φmm×mm)115×205
品名・タイプデカンタ
TKG品番9-1938-1502
TKG品番(2017)6-1735-1403
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ベーシックなデザインで、暮らしの中にさりげない潤いを。
鉢を選ばない汎用性の高い受け皿です。
お求めやすいエコノミータイプです。
用途受皿。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)150
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
長持ちパワー。
タイプ単3形
質量(g)96
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
栽培部と貯水部が分かれているので、水替えがラクにできます。 スプラウトファーム12型は、2~3人家族の1食分を、スプラウトファーム24型は、5~6人家族の1食分を栽培できます。
材質上部/ポリプロピレン、下部/ポリスチレン
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色モスグリーン
材質ポリプロピレン
色ホワイト
粘土を焼き上げて発泡させた発泡煉石です。
多孔質構造なので、適度の水分と空気を保持します。
水に浮かぶものもあるほど軽いものです。
植物が根から出す酸を吸収し根を活性化するので、水だけで栽培するよりもいろいろな植物を栽培できます。
土特有の臭いも無く、清潔で虫がわきにくい室内園芸専用用土です。
用途観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーンなど
適合作物観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーン
原材料発泡煉石
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
植木鉢用の受皿です。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
関連キーワード