34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker シリーズURZ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(3個)
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1袋(3個)
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

質量(kg)5.5/100 容量(高ラプチャー容量)あり 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker 種類セラミック管ヒューズ シリーズURZ 定格電圧(V)690AC 定格遮断容量(kA)200 サイズ(mm)Φ22×58 クラスgR RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR 溶断速度FF
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式PCB取付 定格電圧(V)600AC/DC 定格電流(A)32(UL) サイズ(mm)8×7.2×14.3 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:500V ac●極数:1●インジケータ付:なし●CCRタイプ超小型ヒューズホルダ. 小型ヒューズホルダは、IP20に準拠した指安全保護を実現し、非常にコンパクトな設計でDINレール取り付けに対応しています。 モータ、トランス、低電圧配電などを保護するための、500 V ac以下のあらゆる回路に最適です。. DINレール取り付け 難燃性素材のテスト済みグローワイヤです。 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)32 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様ヒューズタイプ = プルキャップ定格電流 = 32A直径 = 12.7mm長さ = 28.6mmヒューズホルダがソリッドリンクの取り付け用に設計されている場合、 適切なラベル又は識別カラーが付いています。. ソリッドリンク. ヒューズスイッチを回路絶縁器、中立リンク、ショートリンクに変更 定格電流(A)32 サイズ(mm)Φ12.7×28.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690 定格電流(A)32 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 インジケータあり
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性
仕様日之出電機製作所660GHシリーズ 容量(高ラプチャー容量)Y 種類その他ヒューズ 取付方式ボルト取付 定格電圧(V)660AC/DC 方向センター
1袋(5個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類管型ヒューズ サイズ(mm)Φ15.3×36 定格電圧(V)400AC/250DC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-25~40 材質(本体)セラミック 相対湿度5~95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(5個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 400V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL 電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

種類センタータグヒューズ 定格電圧(V)500 遮断電流(A)8000(@415VAC) リード線 規格DIN IEC 60269-1-2 ヒューズHRC アプリケーション(カテゴリ)gG 幅(mm)(タグ幅)15
1個
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A
RoHS
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 極数1+N 定格電流(A)32 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷


仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F1●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)415 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690 定格電流(A)32 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)32 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能
1袋(6個)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)32
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A2極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1 定格電圧(V)AC660 定格電流(A)32
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Eaton Bussmann シリーズ SAFEloc シリーズです. SAFEloc のヒューズホルダシリーズは、コンパクトなオフセットブレードヒューズシリーズに適合するように設計されています。ヒューズホルダには、ヒューズキャリアコンタクトが不要な、独自のスナップ式 スライド式ヒューズキャリアがあります。ヒューズをホルダに取り付けると、ヒューズがベース内の所定の位置にロックされ、安全に抜き差しできるようになります。このヒューズホルダは、ヒューズブレードとめっきベースコンタクト間に直接接触があるため、これらのヒューズホルダは信頼性が高く、ワット損失が低くなっています。 ヒューズベースは、高い耐衝撃性を備えたガラス繊維入り熱可塑樹脂ポリエステル製です。ヒューズベースコンタクトは完全に被覆されており、回路を保護し、放電及び衝撃から保護します。シュラウドは、同じスナップ スライド動作で製造され、半脱落型のコンタクト Terminal ねじにアクセスでき、取り付け中の損失のリスクを軽減します。 ヒューズホルダケーブル終端ねじは、推奨締め付けトルク 2.5 2.8 Nm で、しっかりとねじ留めし、熱の蓄積を防ぐためにケーブルをしっかりと固定することが重要です。 このヒューズホルダ製品は、デュアル取り付けで、どちらのパネル取り付けにも対応しています。単一ねじ固定、 35 mm DIN レールに直接取り付けられる DIN レール取り付けで構成されています。 SAFEloc ヒューズホルダは、照明、暖房、モータ、制御装置回路などの幅広い電気機器及び電気機器を簡単に保護し、音量、コスト、装着時間、及び電力損失を大幅に節約します。. 特長と利点. キャリアのスライド操作により、ヒューズリンクへの取り付けが容易になります フュエルインクが所定の位置にロックされているため、安全に挿入したり回収したりできます 接触による低電力損失と信頼性の向上 接続タイプ 完全被覆のベースコンタクト 表面実装または 35mm DIN レール取り付け 前面接続アクセス、最大ケーブル:サイズ 16 mm 2
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付け範囲 = SAFEloc極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1 定格電圧(V)AC550 定格電流(A)32
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性
仕様●EAN/UPCコード:3605340602715●形容:ヒューズホルダーModulostar(R)●セルパックの数量:12EA●対応ヒューズ長:10.3mm●表示システム:はい●表示システムタイプ:ビジュアルインジケーター 質量(kg)(製品)0.101、(セルパック)1.217 サイズ(ヒューズ)10×38 種類ヒューズホルダー 取付方式(インストール)DIN 35 mm EN 60715準拠 極数1P 電源AC/DC 定格電圧(V)(AC UL)690、(DC UL)690 定格絶縁電圧(V)1000 定格電流(A)32 範囲Modulostar 材質(ケース)熱可塑性 材質(絶縁体)PA6 最大消費電力(W)3 コード189-5337 幅(inch)(製品)0.69、(セルパック)3.54 高さ(inch)(製品)3.12、(セルパック)2.68 全長(inch)(製品)2.41、(セルパック)8.74 定格インパルス耐電圧(kV)6 アズワン品番65-8091-37 最大トルク17.701lb-in デザインCMC10単極 短絡電流(A)200k IP等級IP20
1個
2,298 税込2,528
欠品中

。Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護用です 無負荷動作
仕様●EAN/UPCコード:3605340602838●形容:ヒューズホルダー IEC+UL/CSA モジュロスター(R)●セルパックの数量:12EA●表示システムタイプ:なし 長さ(mm)(製品)61.1、(セルパック)222 幅(mm)(製品)17.5、(セルパック)90 質量(kg)(製品)0.048、(セルパック)0.588 サイズ(ヒューズ)10×38 高さ(mm)(製品)79.3、(セルパック)68 種類ヒューズホルダー 取付方式(インストール)DIN 35 mm EN 60715準拠 極数N 電源AC/DC 定格電圧(V)690 V ac → 1kV ac/dc、(AC UL)800、(DC UL)1000 定格絶縁電圧(V)1000 定格電流(A)32 範囲Modulostar 材質(ケース)熱可塑性 材質(絶縁体)PA6 最大消費電力(W)3 コード189-5341 定格インパルス耐電圧(kV)6 アズワン品番65-8088-71 定格トルク(N・m)2 デザインCUS10中性線 短絡電流(A)200k IP等級IP20
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

種類ヒューズホルダ 定格電流(A)32 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ = 14 x 51mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL 電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 269-1ヒューズタイプ = HRCヒューズサイズ = F1定格電流 = 32A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = Y本体直径 = 13.8mm全長 = 58.5mmタグ幅 = 12.7mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mmヒューズ外形寸法 = 13.8 x 58.5mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)550AC 定格電流(A)32 遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC) リード線 サイズ(mm)Φ13.7×58.5
1袋(5個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A●定格電圧:600 V, 690 V●極数:3●インジケータ付:あり●端子タイプ:ねじ 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600(UL)/690(IEC) 定格電流(A)30(UL)/32(IEC) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1袋(2個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)