「ヒロセ電機 圧着工具」の検索結果

53件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Crimp Contacts and Crimping Tool
1個
159,000 税込174,900
5日以内出荷

1個
39,900 税込43,890
当日出荷

仕様コネクタ タイプ:ヘッダ及びワイヤハウジング●最小ワイヤサイズ:22AWG●最大ワイヤサイズ:20 AWG●全体長:12.9mm●圧着ペンチ
1個
129,000 税込141,900
5日以内出荷

4、6芯モジュラーコードにモジュラープラグを取付ける専用圧着工具です。 電話機屋内配線用。
全長(mm)188 仕様ストリッパー付 トラスコ品番810-7143 質量(g)135 適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-11/12(4/6芯) ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製 ※パンドウィット製、住友3M製、タイコエレクトロニクスアンプ製モジュラープラグには使用できません。 関連資料メーカーカタログはこちら(180MB)
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

1パック(100個)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
229,000 税込251,900
85日以内出荷

モジュラープラグ用。 8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける8芯専用圧着工具です。
全長(mm)181 仕様成形確認機構付 トラスコ品番775-7603 質量(g)280 適合サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯) ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製 ※パンドウィット製、住友3M製、タイコエレクトロニクスアンプ製モジュラープラグには使用できません。 関連資料メーカーカタログはこちら(180MB)
1個
41,900 税込46,090
4日以内出荷

仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:DF3●ヒロセ電機DF3手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具のシリーズ 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC (品番 ; 700-9821 700-9821 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-131 772-131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - ; DF3-TA22HC DF3-TA22HC (品番 ; 772-140 772-140 )は DF3-22SC (品番 ; 764-4521 764-4521 )コンタクトの圧着に適しています。. DF3 (AWG 24 → 28)用手動工具及びダイセット1組
1個
99,900 税込109,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,000 税込174,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具 適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

仕様最小ワイヤサイズ:22AWG●最大ワイヤサイズ:20 AWG●全体長:14mm●圧着ペンチ
1個
179,000 税込196,900
5日以内出荷

UTPケーブル自作の際の必需品。 単線・より線用のかしめ工具です。
適合RJ-45(8P)
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

1パック(100個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本航空電子工業(JAE)D-subコネクタ 手動圧着工具
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイププレス
1個
159,000 税込174,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)227 トラスコ品番321-8112 質量(g)500
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

ヒロセ電機 (HIROSE)HT802/DF63-1618S-2
1個
69,900 税込76,890
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧タイトン)LAN圧着工具
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ圧着工具
仕様モジュラープラグ圧着工具、1ピース、2ピース共用
1台
39,900 税込43,890
4日以内出荷

ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに 適合モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C 全長(mm)205 質量(g)345 寸法H(mm)65
1丁
3,990 税込4,389
当日出荷

モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm)190 質量(g)250
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6a取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 30.2mm幅 = 11.7mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM31Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple tool
1袋(5個)
1,490 税込1,639
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様全長 = 40mm先端幅 = 5mmヒロセ電機U.FLプラグ用挿入工具及び抜き取り工具. U.FLプラグ用の挿入工具及び抜き取り工具です。品番 ; 136-0916 136-0916 は、プラグをかん合するための挿入工具です。品番 ; 481-2425 481-2425 は、プラグを取り外すための抜き取り工具です。
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷

ヒロセ電機 (HIROSE)HT801/DF62-2428(10)
1個
76,900 税込84,590
5日以内出荷

ヒロセ電機 (HIROSE)HT802/DF63-1618S-1
1個
69,900 税込76,890
5日以内出荷

ヒロセ電機 (HIROSE)HT801/DF62-22(10)
1個
69,900 税込76,890
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ●併用可能製品:SR30シリーズ●シリーズ:SR30●ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。
1袋(5個)
399 税込439
5日以内出荷

仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:30 → 26AWG●シリーズ:HR12●ヒロセ電機HR10/HR12シリーズ工具. HR10シリーズプッシュプルコネクタ向けの一連の工具です。2つの手動圧着工具、HR12シリーズソケットコンタクトに適した抜き取り工具などがあります。 品番 ; 772-7112 772-7112 (HR10-TC-01)の圧着工具は、ケーブルタイプHR10B-2.5CP / HR10B-2.5CJ用 品番 ; 772-7115 772-7115 (HR10A-TC-02)の圧着工具は、O 5 mm又はO 7 mmのケーブル用
1個
1,490 税込1,639
5日以内出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(3個)
2,790 税込3,069
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(3個)
2,290 税込2,519
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179,000 税込196,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様圧着コネクタのタイプ:基板対ワイヤスイングロック●DF61 Swing-Lock手動工具. DF61 Swing-Lockコンタクト用の手動圧着工具、代表品番 ; 792-2847 792-2847 を参照。 DF61手動圧着工具: ; 791-8214 791-8214 AWG 22-26コンタクト用HT305/DF61手動圧着工具。 ; 791-8223 791-8223 AWG 26-28コンタクト用HT305/DF61手動圧着工具。
1個
179,000 税込196,900
5日以内出荷

1リール(30000個)ほか
69,900 税込76,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用工具が使用可能。圧着端子は、JISC9711適合の圧着工具で結線可能です。端子接触部は、接触信頼性の高い金めっきを採用。安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ 種類丸型 結線方法圧着 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-40〜+105(一般定格)、-40〜+65(UL規格認定定格) 定格電圧(V)AC/DC1000 端子の種類バラ端子 定格電流(A)24(周囲温度25℃時) 保存温度範囲(℃)-10〜+60 結線方式圧着 メッキ厚(μm)接触部/0.2
1袋(3個)ほか
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

欠品中

欠品中

仕様オス・メス:メス●併用可能製品:A3及びA4シリーズミニチュアコネクタ●シリーズ:A3B●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●A3及びA4シリーズ圧着ソケットコネクタ用圧着コンタクト. A3及びA4シリーズ圧着ソケットコネクタ用圧着コンタクト 圧着コンタクトには、金めっきコンタクト部分があり、品番 ; 779-2901 779-2901 には「30」の刻印、 ; 779-2936 779-2936 には「36」の刻印があります。 品番 ; 779-2908 779-2908 の圧着には、品番 ; 779-2961 779-2961 の手動圧着工具を使用してください。
欠品中

丸形圧着端子をケースに挿入するだけでコネクタ化。電線に端子を圧着すれば殆ど工数を掛けずにコネクタ化が可能です。素早く確実なワンタッチロック構造、ビスの増し締めも不要。コネクタの嵌合もワンタッチですみますので、配線の工数を削減。ビスが無いため、緩みの心配が有りません。3.38mm2ケーブルの使用で定格電流130Aに対応。22mm2ケーブル、14mm2ケーブル、8mm2ケーブル、5.5mm2ケーブルには、スリーブを用いて導体径を38mm2相当に変換する事で対応が可能です。DINレール取付タイプ、パネル固定タイプの選択が可能。様々な箇所で使用が可能です。汎用工具で簡単圧着結線。特殊な工具が必要有りません。ガイドキーにより誤配線を防止。ガイドキーを設けてありますので、誤配線を防止出来ます。RoHS対応品。環境にも優しいです。
用途電源用中継コネクタ 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25〜+105 定格電圧(V)AC/DC1000 定格電流(A)AWG#2:160(周囲温度25℃時) 保存温度範囲(℃)-10〜+60 結合方式ワンタッチ 結線方式圧着 コンタクト形状メス 結線方法圧着
欠品中

ヒロセ電機 (HIROSE)コネクタEF1シリーズプラグ
丸形圧着端子をケースに挿入するだけでコネクタ化。電線に端子を圧着すれば殆ど工数を掛けずにコネクタ化が可能です。素早く確実なワンタッチロック構造、ビスの増し締めも不要。コネクタの嵌合もワンタッチですみますので、配線の工数を削減。ビスが無いため、緩みの心配が有りません。3.38mm2ケーブルの使用で定格電流130Aに対応。22mm2ケーブル、14mm2ケーブル、8mm2ケーブル、5.5mm2ケーブルには、スリーブを用いて導体径を38mm2相当に変換する事で対応が可能です。DINレール取付タイプ、パネル固定タイプの選択が可能。様々な箇所で使用が可能です。汎用工具で簡単圧着結線。特殊な工具が必要有りません。ガイドキーにより誤配線を防止。ガイドキーを設けてありますので、誤配線を防止出来ます。RoHS対応品。環境にも優しいです。
用途電源用中継コネクタ 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25〜+105 定格電圧(V)AC/DC1000 定格電流(A)AWG#2:160(周囲温度25℃時) 保存温度範囲(℃)-10〜+60 結合方式ワンタッチ 結線方式圧着 コンタクト形状オス 結線方法圧着
欠品中

仕様ヒロセ電機2.54 mm HIF3Bシリーズ手動圧着工具. HIF3レセプタクル圧着コンタクトをワイヤに圧着するための手動圧着工具シリーズです。 手動圧着工具の品番< 896-0975&#x27;) 896-0975/は、サイズ22-20 AWG圧着コンタクト(メーカー型番HIF3-TA2428HC)との併用向けです。 手動圧着工具の品番< 896-0972&#x27;) 896-0972/は、サイズ26-22 AWG圧着コンタクト(メーカー型番HIF3-2226SC及びHIF3-2226SCA)との併用向けです。 手動圧着工具の品番< 646-4804&#x27;) 646-4804/は、サイズ26-22 AWG圧着コンタクト(メーカー型番HIF3-2226SCC)との併用向けです。 手動圧着工具の品番< 896-0979&#x27;) 896-0979/は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト(メーカー型番HIF3-2428SC及びHIF3-2428SCA)との併用向けです。
取扱い終了

仕様圧着コネクタのタイプ = RJ45モジュラプラグケーブルサイズ = 26 → 24 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 24AWG全長 = 222mmHand termination tool. Manual Tool for modular plugs TM11/21/31 For contact/ conductor termination (For cable and shield crimping) Quick and easy IDC contact termination and clamping of the cable It is also possible to lengthen the cable jacket end during assembly without comprising the CAT6a performance
取扱い終了