カテゴリ

  • 作業服(9)
    • ヒートジャケット・ベスト(7)
  • 科学研究・開発用品(13)
    • マントルヒーター(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
    • ペール缶・ドラム缶ヒーター(3)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ

「ヒータージャケット」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き) ファミリー・ライフ発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き)ファミリー・ライフ
7,298税込8,028
1着
12日以内出荷
電熱ヒーターと裏起毛で冬の外出も身体ポカポカ!軽量で伸縮性があり動きやすく、ジャケットや作業着のインナーとして着込んで寒さ対策に。アウトドア、家の中、通勤時などで大活躍!即時発熱で寒さ知らず!5つの電熱ヒーター搭載:背中・腹・腰を同時に温める!!裏側は裏起毛でさらに暖か!!3段階温度調節可能!高温モード:赤色(約65度)、中温モード:白色(約55度)、低温モード:青色(約45度)今すぐ使える!ACアダプター+大容量モバイルバッテリー付き男女兼用タイプ
仕様両脇ポケット付き、前ファスナー付属品ACアダプター、モバイルバッテリー(5,000mAh)材質表地:ネオプレン、裏地:ポリエステルブラック電源モバイルバッテリー(付属)
ヒートジャケットセット アイリスオーヤマヒートジャケットセットアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1着
3日以内出荷
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したジャケットとモバイルバッテリーのセットです。モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。ファスナーポケットが2つ付いています。ヒーターなしでもあたたかいジャケットとしても着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
付属品(モバイルバッテリー)USB-A-micro-Bケーブル(約12cm)寸法(mm)(約)モバイルバッテリー:幅52×奥行25×高さ104ブラック質量(g)モバイルバッテリー:175定格消費電力(W)10入力電圧(V)5定格出力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.4A使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合定格入力(モバイルバッテリー)DC 5.0V-2.0A待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階
袖取り外し2wayヒートジャケット アイリスオーヤマ袖取り外し2wayヒートジャケットアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1着
3日以内出荷
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したヒートジャケットです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。袖が取り外しできる2wayタイプのジャケットです。ベストと長袖どちらも楽しめる一着です。袖はファスナーで簡単に取り外しが可能です。ファスナーポケットが2つ付いています。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
定格消費電力(W)10入力電圧(V)5使用時間(目安):バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階
裏アルミヒート中綿ジャケット アイリスオーヤマ裏アルミヒート中綿ジャケットアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1着
3日以内出荷
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部と腹部2か所に使用したヒートジャケットです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。中綿を使用することで軽くあたたかく、裏地にアルミ加工生地を使用することで、保温性が高くなっています。ハイネックタイプで、フード付きなので、首元まで暖かです。ファスナーポケットが3つ付いています。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。
定格消費電力(W)10入力電圧(V)5使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階
ジャケットドラムヒーター マイセックジャケットドラムヒーターマイセック
189,800税込208,780
1個(1個)
11日以内出荷
ドラム缶用ジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、バンドヒーターに比べ省エネかつ全体を均一に保温できます。
仕様外装/内装材:シリコンコートガラスクロス質量(kg)約8.5電源(V)単相AC200消費電力(W)1100制御方式サーモスタット(210℃ OFF) 温度調節器コード長さ(m)3大きさ2140×800mm設定温度(℃)0~200
CAREAN ベスト どこでもスーツ 193-10 CWX193シリーズ カーシーカシマCAREAN ベスト どこでもスーツ 193-10 CWX193シリーズカーシーカシマ
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
ジャケット下に着る、暖房。取り外し可能なヒータパッドを搭載した、ヒートベスト。裏起毛の採用により、ジャケットの下にも着用できる薄型設計でスマートな着こなしが実現。
CAREAN ベスト どこでもスーツ 194-10 CWV194シリーズ カーシーカシマCAREAN ベスト どこでもスーツ 194-10 CWV194シリーズカーシーカシマ
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
ジャケット下に着る、暖房。取り外し可能なヒータパッドを搭載した、ヒートベスト。裏起毛の採用により、ジャケットの下にも着用できる薄型設計でスマートな着こなしが実現。
ジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1 マイセックジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1マイセック
189,800税込208,780
1式
16日以内出荷
200Lドラム缶を側面から加熱することが可能です。 内容物の固形化防止・粘度低下が可能です。 柔軟で軽量なので、とても取扱いが容易です。 温度調節器付属しています。 ドラム缶表面からの放熱を抑えることができ、省エネで保温性能が高いです。 応用範囲が広く、工業用設備・実験研究用設備などどの分野の設備においても利用可能です。
仕様●定格電圧:AC200 単相 50/60Hz●電力:1100W●周囲環境条件:0-40℃●湿度条件範囲:20-85%Rh(但し結露しないこと)●温度設定範囲:0-200℃●制御方法:ON/OFF制御(デジタル温度調節器)●電源ケーブル:3m(端末処理/丸端子付)●外装:テフロンコーティングクロス●内装:テフロンコーティングクロス●寸法:W2140×H800mm●保温厚約10mmアズワン品番68-4108-61
ブロアファン QG 030シリーズ EBM PAPSTブロアファン QG 030シリーズEBM PAPST
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dcブロアタイプ = 横流AC/DC動作 = DC風量 = 75m3/hシリーズ = QG 030高さ = 47.5mm幅 = 201mm奥行 = 50mm寸法 = 47.5 x 201 x 50mmファン回転速度 = 4400rpm騒音レベル = 49dBベアリングタイプ = ボール整流タイプ = エレクトロニックebm-papst 接線方向送風ebm-papst CrossFlow 接線ブロワは、 75 m 3 /h のエアフローと、定格供給電圧 12 V dc を備えています。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。この製品の優れた特長は、比較的低いカウンタ圧力での高風量と非常に優れたノイズ特性です。また、ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることもできます。これは、 AWG 24 、 TR 64 接続の単線の高品質硬質アルミで製造されています。長さは 47.5 mm 、幅は 201 mm 、奥行きは 50 mm です。コンパクトで高効率です。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 整流タイプは電子です グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属用途ストーブジャケットの冷却 蓄熱式ヒーター オーバーヘッドプロジェクタ 日焼けのベッド エアコンと暖房ユニット認定DIN41494 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】CO2インキュベーター 620×730×905mm MCO-170AIC-PJ PHC【レンタル】CO2インキュベーター 620×730×905mm MCO-170AIC-PJPHC
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
「培養しながらコンタミネーション防止」メカニズム(海外・国内特許取得済)。棚受けのない一体構造で器内スッキリ 簡単清掃。WVGAフルカラー液晶タッチパネルで操作性、視認性向上。内装に銅合金ステンレスを採用した抗菌システム。DHA方式(ヒータージャケット+エアージャケットタイプ)。★開閉方向が選べるリバーシブルドアを採用してます。
材質外装/塗装鋼板、内装/銅合金ステンレス質量(kg)80内容量(L)165外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×730×905温度表示方式液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)サービス分類レンタル
タイマー付インキュベーター 青光舎タイマー付インキュベーター青光舎
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
庫内5面にワット密度の異なるヒーターを配置して、エアージャケット式と組み合わせる事により、温度分布精度を向上させました。 自然対流式なので試料の乾燥が抑えられ、シャーレ・シート状培地・イムノクロマトデバイス等の培養に最適です。 透明ポリカーボネート製窓付きで試料の状態を確認できます。 庫内は広く90×20mmシャーレー(ディスポ)なら42枚、高さ15mmなら60枚入ります。
ヒーターフーディジャケット3220 バートルヒーターフーディジャケット3220バートル
5,398税込5,938
1着
当日出荷から翌日出荷
ボディには防水性、撥水性、防風性が特徴のライトシェル素材を用いています。
仕様サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル種別ジャケット混率(%)ポリエステル100機能防水性、撥水性、防風性、ストレッチ
サイズ調整できる「ヒーターベスト」 サンコー(電子機器)サイズ調整できる「ヒーターベスト」サンコー(電子機器)
7,390税込8,129
1着
5日以内出荷
M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト5箇所にヒーターが内蔵されている2023年最新のヒーターベストです。最大の特徴はサイズ調整が可能なこと。M~XXL(3L)サイズまで対応しているので、女性や細身の男性からサイズの大きい方まで着用していただけます。しっかりと暖かいのに薄手で軽量なので、コートやジャケットのインナーとして着れば防寒対策もバッチリです。撥水加工で汚れがつきにくく、洗濯も可能なサイズ調整できる「ヒーターベスト」は、防寒対策だけでなく着心地、デザインにこだわったアイテムです。
付属品本体、日本語取扱説明書種別ベストブラック質量(g)約320消費電力(W)約10電源外部給電(USB5V 2.0A以上)温度(℃)低:約40~45、中:約45~50、高:約50~55※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100肩幅(cm)40着丈(cm)64適合サイズ通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで機能発熱、軽量、防寒、撥水モード3種類(低・中・高)ケーブル長(mm)約250身幅(cm)48~62寸法(横×縦)(cm)前ポケット:14×15.5稼働時間(時間)10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合、低:約8 中:約6.5 高:約5※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3以下の稼働になる場合があります。袖口(cm)66~76
中綿ヒーターベスト 室谷中綿ヒーターベスト室谷
14,900税込16,390
1枚
当日出荷
中綿ベストにヒーターが付いているので着込まなくても暖かいです。アウターとしてもスーツやジャケットのインナーとしても着こなせます。ヒーターが取り外せるのでお洗濯可能です。小さくたたんで持ち運びに便利です。
用途寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。種別ベスト機能防寒温度調節3段階
ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイドラム缶ヒーター断熱ジャケット付きスリーハイ
179,800税込197,780
1式
18日以内出荷
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ドラム缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※ドラム缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット(3枚1セット)付きのセット品となります。
用途ドラム缶の高粘度化防止に寸法(mm)断熱ジャケット:300×1800質量(kg)約1.4材質(本体)シリコンラバーヒーター電圧(V)AC100温度範囲(℃)設定:30~80ヒーター寸法(mm)200×1795電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)容量(W)900使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
ペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付きスリーハイ
119,800税込131,780
1式
18日以内出荷
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。 力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。 ※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に寸法(mm)断熱ジャケット:350×930質量(kg)約1.1材質(本体)シリコンラバーヒーター電圧(V)AC100温度範囲(℃)設定:30~80ヒーター寸法(mm)200×915電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶容量(W)380使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ テイエルブイ(TLV)ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズテイエルブイ(TLV)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
フリーフロート・スチームトラップ  JF3X フランジ接続/~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ JF3X フランジ接続/~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から17日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
HKI型抽出器用マントルヒーター トレンドサインHKI型抽出器用マントルヒータートレンドサイン
95,980税込105,578
1個
32日以内出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
MA型マット型マントルヒーター トレンドサインMA型マット型マントルヒータートレンドサイン
8,998税込9,898
1個
15日以内出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
S型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒーター トレンドサインS型丸底フラスコ用入力調整器付きマントルヒータートレンドサイン
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
S型丸底フラスコ用マントルヒーター トレンドサインS型丸底フラスコ用マントルヒータートレンドサイン
9,798税込10,778
1個
15日以内出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
E型三角フラスコ用マントルヒーター トレンドサインE型三角フラスコ用マントルヒータートレンドサイン
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
B型ビーカー用マントルヒーター トレンドサインB型ビーカー用マントルヒータートレンドサイン
9,798税込10,778
1個
15日以内出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
FN型フレキシブルマントルヒーター トレンドサインFN型フレキシブルマントルヒータートレンドサイン
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
パーソナルインキュベーター 三商パーソナルインキュベーター三商
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。
材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装質量(kg)7.1容量(L)9.1電源AC100V、50/60Hz、100W温度範囲(℃)(室温+5)~60ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171タイマーSVスタート 1分~999時間観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
パーソナルインキュベーター ケニスパーソナルインキュベーターケニス
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
付属品アルミ製棚板×2質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V・50/60Hz内容積(L)9.1安全装置独立過熱防止装置温度精度±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(mm)326×253×281ヒーター容量(W)85庫内寸法(mm)275×195×171対流方式自然対流式(エアジャケット方式)扉形式二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
保温ジャケット 八光電機保温ジャケット八光電機
54,980税込60,478
1枚
当日出荷
保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
蒸気トラップ RS PRO RS PRO蒸気トラップ RS PRORS PRO
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
トラップタイプ = フロート/サーモスタティック接続 = 1 in BSP メス方向 = 水平 , 垂直最大使用圧力 = 14バール最高温度 = +198℃ボディ材質 = SG鉄ガスケット材 = グラファイト,ステンレス鋼接続性別 = メス接続サイズ = 1インチ接続ねじの種類 = BSPRS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
蒸気トラップ RS PRO RS PRO蒸気トラップ RS PRORS PRO
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
トラップタイプ = フロート/サーモスタティック接続 = 3/4 in BSP メス方向 = 水平 , 垂直最大使用圧力 = 14バール最高温度 = +198℃ボディ材質 = SG鉄接続性別 = メス接続サイズ = 3/4インチ接続ねじの種類 = BSPRS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
蒸気トラップ RS PRO RS PRO蒸気トラップ RS PRORS PRO
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
トラップタイプ = フロート/サーモスタティック接続 = 3/4 in BSP メス方向 = 水平 , 垂直最大使用圧力 = 10バール最高温度 = +198℃ボディ材質 = 鉄接続性別 = メス接続サイズ = 3/4インチ接続ねじの種類 = BSPRS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
蒸気トラップ RS PRO RS PRO蒸気トラップ RS PRORS PRO
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
トラップタイプ = フロート/サーモスタティック接続 = 1/2 in BSP メス方向 = 水平 , 垂直最大使用圧力 = 4.5バール最高温度 = +198℃ボディ材質 = SG鉄接続性別 = メス接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPRS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら