転倒時にパイプが床に付かない安全設計。
操作性の良いデザイン。
使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62
温度範囲(℃)40~440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81
風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)
風速(m/min)LOW:230、HIGH:460
アズワン品番64-3673-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
絶縁体シリコンゴム
ヒーター輪外径(Φmm)3~4
最高操作温度(℃)180
電圧(100V)標準電力量(W/m)30
最小巻き付け径ヒーター輪外径の3倍以上
トラスコ品番114-9213
適合機種FV101-81
質量(g)800
品名ヒーターユニット
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合883-13
トラスコ品番321-8180
種別替ヒーター
質量(g)110
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバーあり
色赤
質量(g)約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)1000
電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)30~100
材質(カバー)ステンレス
材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
日本語対応フィンガータッチ・カラータッチ・ディスプレイで、直感的に容易に操作ができます。過昇温防止機構、ポンプ過負荷監視など、安全機能付きです。
仕様バス容量(L):5、最大流量(L):吐出/33/分、吸引/22/分、ヒーター容量:1.0kW(100V使用時)
電源110V 50/60Hz
温度範囲(℃)28~300
圧力吐出/0.7bar、吸引/0.4bar
温度精度±0.02K(70℃時)
サイズ(mm)210×335×392
アズワン品番3-5184-01
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
45日以内出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合-
トラスコ品番242-6412
種別本体
質量(g)750
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75
風速(m/min)1250
風量(L/min)200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
外径(Φmm)100
TKG品番9-1627-0201
TKG品番(2017)6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
風速が大きく、部分的な温めや乾燥に手軽に使えるタイプです。
樹脂ボディで軽量です。
質量(g)約750(コード除く)
コード長さ(m)19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75
風量(m3/min)0.2
風速(m/min)1250
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398
種別本体
質量(kg)0.6
温度範囲(℃)50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70
風量(m3/min)0.15~0.25
風速(m/min)600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トラスコ品番805-2536
アズワン品番65-0505-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ヒートガン 温度調節機能付
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)0.67
電流(A)12
温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206
ノズル口径(Φmm)34.5
風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
太陽光を熱に変換し保温性の高い素材のあったかズボン
仕様●加熱出力:1000W●安全限界温度設定:50-210℃●最高加熱温度:200℃
寸法(mm)340×250×340
容量(L)4
深さ(mm)最低液浸:20
アズワン品番63-5535-42
内径(mm)200
1個
¥759,800
税込¥835,780
63日以内出荷
電源が無い場所でも使用できるはんだごてです。誤操作を防止するスライドオンボタンです。別売りの先端チップもあり、DIYだけでなくキャンプなどのアウトドアでも使用できます。LEDライト機能も付いています。
用途はんだ作業。
セット内容ファインポイントチップ×1個、microUSBコード(通信機能なし)×1本、スタンド×1個、キャップ×1個
電圧(V)3.7
本体質量(g)約90
充電時間(時間)4
標準容量(mAh)2400
充電方式microUSB-Bタイプ
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&パワフルプロソー!ヒーティングハンドルタイプ。
質量(kg)4.6
排気量(mL)39.1
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
各種配管、容器類、機器装置類の凍結防止及びプロセス保温を目的に開発されたケーブル状電気ヒーターです。
フレキシブルなケーブル状ですから小口径の配管や容器類の球面部など特異な形状部にもよくフィットします。
屋外の施設設備にも対応できる耐候機能を持つ製品です。
PTFE の絶縁層と、更に外装に設けられた金属ブレードにより、アースが取り出せる安全な構造になっています。
凍結防止から200℃までの温度領域の用途にお使い頂けます。
抵抗線の種類が豊富に準備されていますから使用する電圧や電力の設計が柔軟に行えます。
重ね巻き使用する事は出来ません。
別途別売の温度調節器との併用が必要です。
使用温度(℃)-50~+150(10W/mの時は、+200℃まで可能)
最小曲げ半径(mm)10以上
絶縁方式PTFE+ ブレード(アース用)
耐熱温度(℃)+250(無負荷時)
ブレード錫めっき銅(外装)
ケーブル外径(Φmm)3.1~3.9
使用場所屋外・屋内
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)3
リード線(m)1
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。
大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ防水型
材質PVC(絶縁)
幅(mm)13
厚さ(mm)3
電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)
最高操作温度(℃)80
世界初!インクで温めるUSBヒータヒーター特許技術。電熱線に代わる銀ナノインクによる世界初の温熱マット特許技術が実現した新たな暖房グッズです。電熱線に代わる銀ナノインクによる温熱マット特許技術が、その軽量でスリムなデザインを実現。薄さを追求したデザインで、布団やソファの上など屋内での利用はもちろんのこと、オフィスワークや旅行など出かける際にも気軽に持ち運びができます。何度でも繰り返し使えるサステナブルな商品、環境に配慮したエコロジーアイテムです。最大9Wの出力で、40℃以上にまですぐに温まります。シートに印刷された銀ナノインクが全面的に均一に発熱することで、広い発熱面積を備えています。身体への影響が懸念される電磁波は、ほとんど発生しません。お子様やお年寄りの方はもちろんのこと、ペットにも安心してお使いいただけます。
セット内容ヒーティングマット本体、専用ビニールポーチ、保証書および取扱説明書
寸法(mm)270×270×1.5
質量(g)92
電力(W)最大9
保証期間1年間
コード長さ(cm)170(USB・リモコン部分含む)
温度調整方法3段階
RoHS指令(10物質対応)対応
表面温度(℃)最高50
USB充電式ヒーターで収納ケース内の温度をキープすることで寒冷地でもポータブル電源が使える、ヒーティングキャリーバッグ。高密度のEPE素材を使用することで外部の熱気と冷気を効果的に隔離。さらに30WのUSB充電式ヒーターを採用することで、-40℃の極寒環境でもポータブル電源を動作させることができます。フロントとサイドのカバーが開閉するので使い勝手がよく、放熱も可能。たっぷり入る32Lの大容量になっており、Jackeryのポータブル電源では1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 Newに対応。ポータブル電源の内部にある温度センサーでリアルタイムに温度制御することで、温度上昇などを防ぎ、安全に使用することができます。
質量(kg)1.2
出力【ヒーティングモジュール】20V=1.5A
対応機種Jackeryポータブル電源1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 New
寸法(cm)37×27.5×33.5
動作温度(℃)【ヒーティングモジュール】-20~45
保管温度(℃)【ヒーティングモジュール】-30~85
生地900D レザーフィルム素材
取扱説明書(9.03MB)
1個
¥12,709
税込¥13,980
5日以内出荷
PVCは標準最大電流容量15W/mです。
ヒーター外径(Φmm)3~4
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。
細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ防水型
最高操作温度(℃)80
ヒーター外径(Φmm)3~4
材質PVC(絶縁)
電源(V)AC100(両側圧着端子付)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ