自宅でカンタン、かかと修理。
古いピンをペンチで抜いて、新しいピンを刺してハンマーで叩くだけ。
各用品交換パーツ4個、2足分入り。
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の交換ヒール(かかと)です。
耐久性抜群で地面との接地面に施さた模様により、滑り止め効果もあります。
アスファルトや硬い路面にも適応致します。
色ブラック
付属品紙やすり
材質合成ゴム
厚さ(mm)5
適合633-02/635/FH100
質量(g)3
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分特殊ポリウレタン系
完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了!
熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。
溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤
セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋
種類熱硬化型補修
正味質量(g)60
危険物の類別非危険物
1本(60g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性
材質ウレタン
付属品瞬間接着剤、ピン
タイプ紳士用
1式(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。
危険物の類別非危険物
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシート。
寸法(cm)22×17
靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
色黒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。
ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥349
税込¥384
当日出荷
かかと部に衝撃吸収素材「ソルボセイン」を装着し、さらにかかとのブレを抑えるヒールロック機能も付いたサポーター。伸縮性に優れた糸を使用し、メッシュ編みで通気性もよく、青森ひばエキスを使用し、優れた抗菌防臭加工がほどこされています。
仕様片足入
色ベージュ
ソフトなクッションでかかとをグリップし、ぬげやすい靴の調整に効果的で、かかとがズレにくくなります。
ソフトな基布を使用しているため、ストッキングの伝線防止や靴下の破れ防止にもなります。
仕様粘着剤付
アズワン品番64-7730-08
入数1足分(2枚入)
1パック(2枚)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
速硬化で作業性も良いです。
約4分で硬化が始まります。
完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。
硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。
補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。
用途靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。
危険等級Ⅲ
原材料シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
かかとの安定性を高め、衝撃を緩和します。かかとから土踏まずまでをきっちりと包み込む設計で、ヒールストライクを緩和、分散するだけでなく、かかとの安定性を高め、スポーツ時のケガや疲れを軽減します。ハーフインソールタイプなのでスポーツシューズやビジネスシューズのかかと部にいれるだけで、優れたフィット感が得られます。表生地は滑りにくく、汗でのべとつきの少ないポリエステル鹿の子メッシュ生地を使用し、水洗いで汚れが簡単に落ち、いつでも清潔に使用できます。シューズのカカト部に入れるか、またはテーピングで足に固定してご使用ください。
用途かかと用インソール。
色ブラック
材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル
かかとの衝撃やO脚による負担を和らげ、靴の片減りを緩和します。かかとの外側を厚くし、つま先を圧迫しないハーフインソールタイプです。
材質PU(ポリウレタン)・合成皮革
厚さ(mm)(パッド)外側/6mm、内側/2mm
アパタイト光触媒を塗布した脱臭・消臭加工のポリウレタン素材で、床ずれができやすいかかとをやさしく保護します。抗菌・脱臭力がある竹の繊維を使ったパイル生地を使用し、通気性と吸収性に優れたカバーです。丸洗いできるので衛生的です。使いやすい設計でかかとにフィットします。
寸法(縦×横)(mm)約170×380
材質中身/無膜ウレタンフォームハニカムメッシュ(消臭加工)、外カバー(パイル地)/レーヨン(バンブー)41%・コットン41%・ポリエステル18%(抗菌加工)
洗濯方法洗濯可(手洗い・30℃以下)
アズワン品番7-9849-01
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
フロアーマットに設置すれば、かかと部分の摩耗を防げます。
用途内装パーツパーツ
付属品固定ネジ×6個
厚さ(mm)約5
寸法(mm)約162×237
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。
コードあり
質量(g)272
電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
1パック(100個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
足首を保護し、かかとの痛みをやわらげます。フィット感に優れ、ムレを抑えて快適性を保ちます。1日中立ち仕事をしている方に適しています。
材質アクリル・PU(ポリウレタン)・ウール・ポリエステル
適合部位足首
つま先からかかとまで一体型で足裏全体にやわらかフィット
抗菌・消臭加工を施した滑りにくいメッシュ生地を使用しています。
通気性・速乾性に優れていて汗をかいてもさらっとした触り心地を保ちます。
最大13mmのアーチパッドが足裏のアーチラインにぴったりフィットします。
人気の7mm厚のかかとパッドが靴を脱げにくくし、歩行を楽にします。
パンプスやフラットシューズ、スニーカーにもお勧めします。
色ブラック
ポリウレタンを使用した、かかと部分のパッドです。
かかとまわりをふわりと包み込み、脱げや靴擦れを防止します。
商品に粘着性がありますので、カンタンに使用できます。
粘着性がおちてきた場合は、取り外して水洗いすることである程度再生します。
透明で目立ちにくく、靴を脱いだ際も気になりません。
色クリアー
材質ポリウレタン
サイズフリー(女性用)
アズワン品番64-6314-34
1足
¥739
税込¥813
5日以内出荷
1患者使用に最適な使い切りタイプのブーツ型エアクッション。
軽量で負担が少なく、かかとの床ずれと尖足を同時に予防します。
ネイルマシンのプチトルから、フットケア用品が登場!
かかとやその他の足裏の角質を削り落とすやすり(ファイル)です。
ガラス製なので摩耗も少なくコスパも最高
水洗いして繰り返し使用できるので衛生的に使用できます。
仕様●本体サイズ:H155×W100×D20mm●本体重量:60g
アズワン品番67-8046-82
1個
¥1,698
税込¥1,868
13日以内出荷
れを防ぐヒール用ジェルクッション。
かかと部分をオープンエンドにしており、パンプスなどにも使用できます。
色クリアー
材質ポリウレタン
サイズフリー(女性用)
アズワン品番64-6314-31
1足
¥829
税込¥912
5日以内出荷
歩行時に一番体重がかかる、かかとに注目したインソールです。
かかとを包み込んで安定させることでズレによる疲れを防ぎます。
衝撃を吸収する蜂の巣構造ジェル素材採用。軽量の衝撃吸収素材SofGel使用。
かかとを包みこんで安定させる独特の形状。先薄のエッジでフィット感抜群。
用途かかとへの衝撃吸収・フルインソールが入らない小さなシューズに
サイズフリー
かかとの二重構造ジェルが力を効率よく伝え快適な歩行をサポート。
SofGel(軽量ポリマー)はヘタリがなく長期間クッション性を維持。
かかとの倒れこみをソフトにささえる蜂の巣状SofGel.先薄
用途ビジネスシューズ、パンプス、スニーカーに
サイズフリー
タイプ男女兼用
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
土踏まずのアーチ低下を防ぎ、かかとへの衝撃を緩和することで、アーチ部分のくぼみを高くキープします。また、土踏まずからかかとまでしっかりサポートするので、足全体のトラブルを軽減します。
お気に入りの靴で、購入してみたけどかかとがぱかぱか脱げてしまいズレて痛い、歩きにくいなどのお悩みは一度は経験されているかと思います。
「ヒールグリップシステム」はかかとに貼り付けるだけでカンタンに使えるパッドです。
クリアーですので目立たずに使用できます。
小さめのサイズでパンプスなどに向いています。
商品自体に粘着性がありますが、しっかり固定したい方の為に両面テープを添付しています。
商品のセンター部分は薄くしてきつくならないように、左右部分の厚みでかかとをホールドします。
材質ポリウレタン、両面テープ
寸法(縦×横)(mm)40×85
SCSヒールグラウンダSCS赤色伸縮性ヒールグラウンダーは、Dリングスタイルのストラップと伸縮性のあるフック&ループで調節可能です。このヒールグラウンダーは、快適性、耐久性、費用対効果を考慮して設計・製造されています。電流制限抵抗器を内蔵しており、誤って電気にさらされることからオペレータを保護します。このヒールグラウンダは、徒歩で接地面に接触するように両足に着用する必要があります。特長コード長は1.8288mリード抵抗:1mΩ用途電気配線ファクトリオートメーション
仕様EN61340-5-1に適合:あり
取付方式Dリング
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプかかと接地
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
SCSヒールグラウンヒールグラウンダHGC1M-ECは、高容量のグラウンダ使用向けにコスト効果が高いコンプライアンスを実現します。18インチマルチストランドリボン付きの再配置可能な2層ソールで構成され、耐久性の向上に役立ちます
仕様EN61340-5-1に適合:あり
抵抗1mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプかかと接地
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
お気に入りの靴で、購入してみたけどかかとがぱかぱか脱げてしまいズレて痛い、歩きにくいなどのお悩みは一度は経験されているかと思います。
「ヒールグリップシステム」はかかとに貼り付けるだけでカンタンに使えるパッドです。
クリアーですので目立たずに使用できます。
小さめのサイズでパンプスなどに向いています。
商品自体に粘着性がありますが、しっかり固定したい方の為に両面テープを添付しています。
商品のセンター部分は薄くしてきつくならないように、左右部分の厚みでかかとをホールドします。
材質ポリウレタン、両面テープ
寸法(縦×横)(mm)40×130
かかと脱げ防止用パッドです。かかとが抜けやすい靴に貼ると脱げにくくなり歩行が楽になります。牛スエード革使用。
アズワン品番64-6317-21
1セット(2足)
¥769
税込¥846
5日以内出荷
一般的な靴に付けて使用するヒール・カップです。
完全に絶縁された1メガオームの安全な抵抗入り。
コードなし
仕様約45.8cmの導電性リボン
色赤+黒
質量(g)35
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の半張り(つま先側)シートです。
Vibram(ビブラム)ラバーソールは靴修理屋さんでも使われている優れた商品で耐久性があり、厚さ約2.0mmで加工が容易に行えます。
表面は滑りにくパターン(模様)に加工されています。
色ブラック
付属品布ヤスリ
材質合成ゴム
福祉先進国デンマーク生まれの床ずれ予防、ポジショニングエアクッションです。パーソナルユースのディスポタイプですので、衛生的です。サイズ展開が豊富で、患者の体型や使用用途に合わせてお選びいただけます。シンプル設計でどなたでも簡単に適した空気量を入れることができます。クッションに適切な量の空気が注入された時点でシールが剥がれる仕組みになっています。使用前はコンパクトに折りたたまれているので、場所を取りません。固定ベルト付きでズレにくいです。無料アプリで製品について学べます。特にご自身で動ける患者様に適しています。足裏が床面についても、かかと部分のエア層が底付きを防止します。どなたでも適した空気量を入れられる「Stop Up」機能を搭載しています。
1個
¥2,838
税込¥3,122
5日以内出荷
仕様タイプ:踵接地●取付けタイプ:Elasticated Hook & Loop●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:再利用可能●伸縮性 / 非伸縮性:ゴム●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ