材質軟質塩化ビニル
耐熱温度(℃)約70(無負荷)
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
汎用的なビニールチューブです。
色透明
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6742
材質硬質ポリ塩化ビニル
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
外径許容差(mm)±0.2
規格JIS K 6742
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
材質軟質塩化ビニール
色透明
1巻(10m)
¥1,728
税込¥1,901
当日出荷
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)0.25
規格JIS K 6741
こんなお得な商品も!
透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプVU
使用流体排水
材質軟質PVC
長さ(m)1
定尺(m)50
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
こんなお得な商品も!
ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
こんなお得な商品も!
ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)-5~60
材質軟質塩化ビニル
色透明
特性食衛適合/柔軟性/透明性
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色ブラック
使用流体水
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
形状パイプ
呼び径(A)25A
エスコ品番EA471CP-25
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)20A
エスコ品番EA471CP-20
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)30A
エスコ品番EA471CP-30
厚さ(mm)3.5
長さ(m)2
外径(Φmm)38
1個
¥2,950
税込¥3,245
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)50A
エスコ品番EA471CP-50
1個
¥4,150
税込¥4,565
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)16A
エスコ品番EA471CP-16
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)13A
エスコ品番EA471CP-13
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)40A
エスコ品番EA471CP-40
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)16A
エスコ品番EA471EP-16
1個
¥3,150
税込¥3,465
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)13A
エスコ品番EA471EP-13
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)30A
エスコ品番EA471EP-30
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)25A
エスコ品番EA471EP-25
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)50A
エスコ品番EA471EP-50
1個
¥5,410
税込¥5,951
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)40A
エスコ品番EA471EP-40
1個
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)20A
エスコ品番EA471EP-20
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
内径(Φmm)79×102
外径(Φmm)89×112
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ