こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。
適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。
プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。
取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W)120
スピード調節5段階
材質本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール
質量(g)-
電源(V)10(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×180×265(ビーター含む)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
丸みをおびたフォルムと、フィンガーレストが付いたデザインで持ちやすくなりました。また、ナイロン樹脂製だから、ふっ素樹脂加工のフライパン等を傷つけません。耐熱温度は220℃で食器洗い機でも洗えます。
用途生クリームや卵白がきれいに泡立ちます。材料を混ぜるのにも便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×302×63
材質ポリプロピレン(持ち手)ナイロン66(泡立て部)
質量(g)85
耐熱温度(℃)220
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
デザインと機能を徹底的に追求したティファール最高級シリーズ!優れた耐久性で長く愛用できる高品質!。プラチナシリコーンワイヤー使用!泡立て部分のワイヤーをシリコーン素材でカバー。ボウルや鍋を傷つけにくく、使用中の音も静か。食材の色移りがしにくく、汚れが落ちやすい素材を採用。 シリコーンは230℃、ナイロンは220℃の高い耐熱温度。 食器洗い機の使用が可能。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×75×292
質量(g)75
耐熱温度(℃)(シリコン)230、(ナイロン)220
食器洗浄機○
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ハンドガード付
材質18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリエチレン、サーマルプラスチックラバー
間口W×奥行D×高さH(mm)365×42×8
TKG品番9-0483-0601
TKG品番(2017)6-0431-0601
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
クイジプロ シリコン ウィスクシリーズ。ステンレススチールのワイヤーをシリコンでラップしたウィスク、 陶磁器や金属の表面にキズがつきにくく、泡立てを改善。ハンドルに水が入りにくい構造。ボールやお鍋などの金属とのいやな擦れる音がしません。材 質:ステンレススチール、シリコン耐熱温度:400℃米国特許取得済国際特許申請出願中
クイジプロ シリコン ウィスクシリーズ。ステンレススチールのワイヤーをシリコンでラップしたウィスク、 陶磁器や金属の表面にキズがつきにくく、泡立てを改善。ハンドルに水が入りにくい構造。ボールやお鍋などの金属とのいやな擦れる音がしません。材 質:ステンレススチール、シリコン耐熱温度:400℃米国特許取得済国際特許申請出願中。少量のものや浅い容器などでの撹拌に最適。デリケートな食材の取り出しにもご使用できます。
クイジプロ シリコン ウィスクシリーズ。ステンレススチールのワイヤーをシリコンでラップしたウィスク、 陶磁器や金属の表面にキズがつきにくく、泡立てを改善。ハンドルに水が入りにくい構造。ボールやお鍋などの金属とのいやな擦れる音がしません。材 質:ステンレススチール、シリコン耐熱温度:400℃米国特許取得済国際特許申請出願中
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
全長(m)約3
板厚(mm)約2.5
材質炭素鋼(亜鉛めっき)
質量(kg)約6.9
幅(mm)128
タイプ穴付
穴数60
最大使用荷重(t)約1
適合ビスM6
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
キャラクターマスコット付きキッチンツールで楽しくクッキング♪クリーム等の泡立てに便利な泡だて器(ホイッパー)。ボウル等の表面を傷つけにくいナイロン樹脂です。
材質(本体)ナイロン、(持ち手)ポリプロピレン、(マスコット)ABS樹脂
全長(mm)約340
耐熱温度(℃)180(本体)、120(持ち手)、80(マスコット)
柄ミッフィー
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
材質18-8ステンレス
2重構造のステンレス製泡立て器内側にコイル状のビーターが付いた、2重構造のウィスク。
本体はオールステンレスで丈夫。バネのような弾力性で、卵や生クリームの泡立てに便利。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×80
材質ステンレススチール
質量(g)120
アズワン品番65-1224-71
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス18-8(SUS304)
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
底が広く作られた安定感のある「安心の日本製・ステンレスボール」
つや消し加工となっているので、泡立て器などの傷が目立ちにくいです。
底部が広く作られているので安定感があります。
深型だから、泡立て時の食材の飛び跳ねを防いでくれます。
色移りや匂移りの心配がないステンレス製です。
丈夫で錆びにくく清潔にお使いいただけます。
材質18-0ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)120
定格時間(分)7
仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源100V(50/60Hz)
電源(V)AC100
スピード調節5段階
オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。
ワイヤー径(Φmm)1.4
差込み線数(本)11
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種インパクトドライバー
寸法(mm)300、ブレード:60
チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550
羽根径(Φmm)220
電源(V)単相100
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁
付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)3.7
トラスコ品番416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
伸縮できるから引き出しのサイズに合わせてピッタリフィットするカトラリートレー!スプーン、フォークはもちろん、伸縮することで菜箸やフライ返し、泡立て器といった長さのあるキッチンツールも収納できます。箸や箸置き、ティースプーンやフォークなどの小物を整理して収納できます。
材質本体:ABS樹脂、上段トレー:PS樹脂
色ホワイト
質量(g)約630
対応幅・奥行約25~45cm以上 高さ約6cm以上の引き出し(内寸)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.6~45×5.7
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350
TKG品番9-1166-0301
TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
伸縮できるから引き出しのサイズに合わせてピッタリフィットするカトラリートレー!スプーン、フォークはもちろん、伸縮することで菜箸やフライ返し、泡立て器といった長さのあるキッチンツールも収納できます。箸や箸置き、ティースプーンやフォークなどの小物を整理して収納できます。
材質本体:ABS樹脂、上段トレー:PS樹脂
質量(g)約620
対応幅・奥行約25~45cm以上 高さ約6cm以上の引き出し(内寸)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.6~45×5.7
お玉や菜箸などのキッチンツールを立てて収納
シンクトップに置いてツールをサッと取り出せます。
キッチンで使うお玉や菜箸、泡だて器やフライ返しなどのキッチンツールを立てて収納できるキッチンツールスタンド。
材質本体:鉄(樹脂コーティング)、脚ゴム:塩化ビニル樹脂
幅(mm)203
色ホワイト
高さ(mm)180
奥行(mm)143
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×143×180
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
缶ビールの上部に取り付けて注ぐだけで、ビールの泡立ちがクリーミーに!
用途ビールを美味しく飲みたい方に。ホームパーティーやお花見などに。
材質本体:陶器(信楽焼)、キャップ:樹脂(ポリエチレン)
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
内面のすりガラス状の凹凸で、ほどよく泡立つビールを愉しめるグラスです。
ご家庭で気軽にクリーミーな泡のビールをお愉しみいただけます。
グラスをよく乾かしてからお使いください。食洗器対応です。
容量(mL)310
内面のすりガラス状の凹凸で、ほどよく泡立つビールを愉しめるグラスです。
ご家庭で気軽にクリーミーな泡のビールをお愉しみいただけます。
グラスをよく乾かしてからお使いください。食洗器対応です。
容量(mL)360
高さ(mm)160
最大径(Φmm)70
口径(mm)67
1箱(1個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
内面のすりガラス状の凹凸で、ほどよく泡立つビールを愉しめるグラスです。
ご家庭で気軽にクリーミーな泡のビールをお愉しみいただけます。
グラスをよく乾かしてからお使いください。食洗器対応です。
容量(mL)425
高さ(mm)86
最大径(Φmm)130
口径(mm)86
1箱(1個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
内面のすりガラス状の凹凸で、ほどよく泡立つビールを愉しめるグラスです。
ご家庭で気軽にクリーミーな泡のビールをお愉しみいただけます。
グラスをよく乾かしてからお使いください。食洗器対応です。
容量(mL)420
高さ(mm)156
最大径(Φmm)84
口径(mm)67
1箱(1個)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
たこ焼きやパンケーキ等の粉もの調理の下準備が簡単にできます。ボトルにセットのステンレス製ブレンダーボールと、食材を入れて振るだけで、簡単にたこ焼きやパンケーキの生地ができます。ボウルも泡だて器もおたまもいりません。口が大きく、材料が入れやすいので、準備も早く簡単です。やわらかボトルで、生地を注ぐ量を調整できます。食器洗剤と温水を加え、振ってからすすぐだけの簡単お手入れ。
用途粉もの調理の下準備が簡単に。便利調理器具に。
材質ステンレス
高さ(mm)275
縦(mm)約103
横(mm)約103
寸法(縦×横×高さ)(mm)約103×103×275
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)250
材質(シャフト)スチール
撹拌量(kg)7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード