グリースにファイバーを配合した水性グリースです。
伸びのいいテクスチャーなので手直しも楽に効いて長めのレングスの方にもオススメです。
ソフトなセット力でヘアスタイルを固めることなく毛先に動きを付けたり毛束を作ることができます。
トロピカルフルーツの香りです
性別男女兼用
1個(210g)
¥1,390
税込¥1,529
4日以内出荷
グリースにファイバーを配合。伸びのいいテクスチャーだから、手直しも楽に効く。ちょっと長めのレングスもOK。ワックスとの合わせ技でスタイリッシュにまとめる。
香りトロピカルフルーツ
1個(30g)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル
アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。
色白
材質パルプ+ポリプロピレン
厚さ(mm)0.49
質量(g)396(パック)
タイプ4ツ折
1枚の寸法(mm)300×330
サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色茶褐色
成分リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度2号
使用目的潤滑、除湿
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。
熱変化や耐水にも優れています。
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
クールグリースの代名詞。ウエット感、ツヤ感、セット力のバランスが絶妙なのが人気。ワックスとのコラボにも最適です。
香りライム
1個(30g)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。
約30~60cm角にカット済です。
色白
種別中古
材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地
区分中古
寸法(cm)約30~60角
工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ニットや大きいソファーにも。パワーを落とさずカット。
日本製大型刃で一気に毛玉カット! 直径52mm
パワフルに使える!交流式
風合いふんわり残せる 風合いガード
海外OK!マルチボルテージ AC100-240V
ダストボックス 静電気防止剤配合
付属品掃除用ブラシ・電源アダプター・風合いガード
色W/ホワイト
直径(Φmm)刃:52
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×59×170
本体質量(g)160
機能風合いガード高さの目安:高 / 中 / 低 3段階アタッチメント使い分け【高】極太の毛糸で編まれたセーター / ざっくりとした手編み風のセーター【中】並太の毛糸で編まれたセーター / 毛足があまり長くないセーター【低】サマーセーター / 毛足の短いセーター【なし】くつ下 / ジャージ / トレーナー
コードなし
定格時間(分)30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップ
色ブラック
アズワン品番64-9566-31
1個
¥109
税込¥120
欠品中
持ち運びや保管に便利な1kgづつ圧縮パックしたウエスです。
伸縮性と吸水性が良いメリヤス中古生地を使用しています。
白色なので汚れ具合の清掃確認にも最適です。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。
種別中古
材質綿・ポリエステル他(主にTシャツなどのインナー生地を使用)
色白
寸法(cm)約30~60角
工程処理洗濯洗浄、乾燥、検針機検査、パック包装
ティファール史上No.1のカット力で、ぐんぐん毛玉取り。
パワフルモーター搭載で、キレイに毛玉をカット。
直径52mmもの大型メッシュだから、素早く一気に広範囲をケア。
カーペット毛布など広範囲のお手入れにも。
持ち運びに便利な乾電池タイプ。
付属品掃除用ブラシ
質量(g)約175
コードなし
電源タイプ乾電池式(アルカリ単三乾電池2本)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67×104×171
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
パルプと竹繊維を配合した商品です。
パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
材質パルプ、竹繊維
色茶色
仕様4枚重ね
厚さ(mm)一層あたり0.12
タイプ4つ折り・4枚重ね
加工エンボス
1枚の寸法(mm)330×350
乾電池式の毛玉取り器。
付属品お掃除ブラシ
材質本体・お掃除ブラシ/ABS樹脂、毛玉ストックケース・網刃カバー/AS樹脂、刃/ステンレス
質量(g)160
コードなし
使用電池単3形乾電池2個(別売)
サイズ(mm)55×150×80
しっかり握れるスリムグリップ
余裕ある約42mm外刃で一度にたくさん毛玉が取れます
安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません
保管時も安心、外刃カバー付き
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)約123(乾電池を含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×151×88
コードなし
動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
オレンジ成分配合の生分解性洗剤です。特に油分、グリース、魚の血液などの頑固な汚れに対応します。ファイバーから金属まで使え、清水だけではなく海水にも使えます。ワックスやガラスコートの成分を落としません。柑橘系の香りでとてもさわやかにボートクリーニングができます。
容量(mL)946
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード