15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)15 種類DCファン サイズ(mm)52×52 特性低消費電力
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)15 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.6 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.54 音圧レベル(dB)37 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)37.34 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])4500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)120
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)80×80 厚さ(mm)15 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)12.45 最大風量(m3/min)0.57 音圧レベル(dB)20 定格回転速度(min-1[r.p.m])2000 消費電力(W)1.1 最大電流(mA)90 ベアリングボール 仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,320 税込3,652
翌々日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)60×60 厚さ(mm)15 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.34 音圧レベル(dB)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])3500 消費電力(W)1.1 最大電流(mA)70 ベアリングボール 仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中

形状角形 厚さ(mm)15 種類DCファン 消費電力(W)1.8 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 出力方式センサー:タコメータ 最大風量(m3/min)0.24 音圧レベル(dB)36 取付角寸法(mm)40×40 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)110
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 特性低消費電力 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0) 種類DCファン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)